「ゴム手袋 作業用 厚手」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ
仕様裏布付
タイプ厚手
材質(裏)メリヤス(綿)
材質(表)ニトリルゴム
気になるゴムの臭いを抑えています。デリケートな指先の動きを妨げない手の形状を研究しました。着脱簡単、裏毛付特殊加工を施していますので、脱ぎはめがスムーズです。
用途食器洗い・清掃作業。
仕様裏毛(裏地)あり
種別中厚手
厚さ(mm)0.35
規格食品衛生法適合品
入数(双)1
全長(cm)33
材質(裏)綿(植毛)
材質(表)天然ゴム
滑り止め効果あり
裏毛がないタイプのため毛が抜け落ちる心配がなく衛生的です。
特殊加工を施しているため、グリップ力も高いです。
用途食品加工。
清掃・軽作業。
色グリーン
全長(cm)35
種別厚手
仕様裏毛(裏地)なし
材質天然ゴム
厚さ(mm)約0.45
規格食品衛生法適合品
入数(双)1
5袋(1袋100枚)のまとめ買いお買い得パックです。手荒れの原因の1つとされているタンパク質のほとんどを分解除去し、ゴムの臭いも抑えています。着脱簡単、裏毛付特殊加工を施していますので、脱ぎはめがスムーズです。
用途食器洗い・清掃作業。
材質表:天然ゴム、裏:綿(植毛)
厚さ(mm)0.35
全長(cm)33.0
滑り止め効果あり
食品衛生法適合品
厚手で強度が高く、ハードな作業で活躍します。ロングタイプです。天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。
2018年トラスコ掲載ページ6 0648
やや厚手で、耐久性に優れています。天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。
2018年トラスコ掲載ページ6 0648
塩化ビニールの耐油性とゴムの柔軟性を兼ね備えた使いやすく疲れにくい作業用手袋の定番です。
裏布に防菌防臭加工を施しているため、使用後の汗のにおいが大幅に減少し衛生的な使い心地です。
用途組み立て機械工業、自動車関連業。運送、倉庫業、建設業。ガス・水道工事。農業・林業・漁業、ビルメンテナンス。
材質(裏)綿・ポリエステル
材質(表)塩化ビニール(PVC)
厚手で強度が高く、ハードな作業で活躍します。ロングタイプです。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。
全長(cm)29
材質ニトリルゴム(NBR)
色ブルー
厚さ(mm)0.19
エンボス加工手の平エンボス
入数(枚)50
2018年トラスコ掲載ページ6 0661
ニトリルゴム製のやや厚手で耐久性、耐油性、耐薬品性に優れます。フィット感があり、細かい作業に最適です。ラテックスフリーでゴムアレルギーの心配が少ないです。指先のエンボス加工により、すべり止め効果を発揮します。
用途組立作業や分析などの細かな作業に。機械などのメンテナンス作業に。食品などの調理加工に。
仕様粉(あり・なし):なし
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.12
色ダークブルー
機能すべり止め:あり
全長(cm)23.0以上
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
エンボス加工指先
食品衛生法適合
10箱まとめ買いのお徳用です。ニトリルゴム製のやや厚手で耐久性、耐油性、耐薬品性に優れます。フィット感があり、細かい作業に最適です。ラテックスフリーでゴムアレルギーの心配が少ないです。指先のエンボス加工により、すべり止め効果を発揮します。
用途組立作業や分析などの細かな作業に。機械などのメンテナンス作業に。食品などの調理加工に。
仕様粉(あり・なし):なし
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.12
色ダークブルー
入数(枚)100
機能すべり止め:あり
全長(cm)23.0以上
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
エンボス加工指先
食品衛生法適合
関連キーワード