低温から高温まで広い温度範囲で使用できる汎用的なグリスです。潤滑性・耐水性・絶縁性に優れています。
用途ゴム・プラスチック製品の潤滑。電子部品やコネクタの絶縁。
トラスコ品番555-4049
材質主成分:シリコーン系
色半透明白色
使用温度範囲(℃)-40~260
容量(g)80
ちょう度255
容器チューブ
危険物の類別非危険物
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
仕様運動・固定両用
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-25~100
規格JIS B 2401規格品
機能耐油性
こんなお得な商品も!

マグネット スプレー缶・ドライバーホルダー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
用途缶の保管、整理に。
材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール
ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
トラスコ品番466-9223
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
厚さ(mm)(マット)5
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
トラスコ品番466-9444
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
厚さ(mm)(マット)5
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
トラスコ品番466-9274
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
厚さ(mm)(マット)5
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
トラスコ品番243-5390
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ポリ化粧
厚さ(mm)(マット)5
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
トラスコ品番466-9517
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
厚さ(mm)(マット)5
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
トラスコ品番243-5349
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ポリ化粧
厚さ(mm)(マット)5
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
トラスコ品番243-5446
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ポリ化粧
厚さ(mm)(マット)5
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
トラスコ品番466-9151
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
厚さ(mm)(マット)5
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
トラスコ品番466-9762
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
厚さ(mm)(マット)5
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
トラスコ品番466-9665
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
厚さ(mm)(マット)5
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
トラスコ品番466-9835
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
厚さ(mm)(マット)5
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
トラスコ品番466-9576
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
厚さ(mm)(マット)5
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
トラスコ品番466-9606
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
厚さ(mm)(マット)5
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
トラスコ品番243-5365
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ポリ化粧
厚さ(mm)(マット)5
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
仕様組立式
トラスコ品番243-5331
厚さ(mm)5(マット)
適合ねじ(アジャスター)M16×2.0
1台
¥50,980
税込¥56,078
7日以内出荷
ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
トラスコ品番466-9401
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
厚さ(mm)(マット)5
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
トラスコ品番466-9347
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
厚さ(mm)(マット)5
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
トラスコ品番243-5411
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ポリ化粧
厚さ(mm)(マット)5
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
トラスコ品番243-5403
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ポリ化粧
厚さ(mm)(マット)5
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥80,980
税込¥89,078
7日以内出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
色赤
使用温度範囲(℃)-45~200
硬度70
直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
用途缶の保管、整理に。
最大荷重(kg)2.5
材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール
高さ(mm)180
奥行(mm)100
アルミ材をNC旋盤により1個づつ削り出して製作しています。ゴム、プラスチック製品と比較しても耐久性、精度が全く異なります。仮にマジックテープ部が破損してもパットに損傷がなければ市販のマジックテープを貼り直せば何度でもご使用可能です。
用途電動工具、エアー工具(取付ネジM10)に装着し、マジック式研磨材を取付け、研磨作業の全般。
トラスコ品番395-4900
材質アルミ
厚さ(mm)23.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
ねじ径M10
外径(Φmm)100
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
材質4種C シリコンゴム(硬度70度)
色赤
使用温度範囲(℃)-45~200
回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
裏面には滑り止めのゴムを付けています。
振動を吸収しやすく、騒音を抑え、製品に傷をつけにくくします。
トラスコ品番519-3842
質量(kg)19
高さ(mm)81
均等荷重(kg)80
1台
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
トラスコ品番362-4252
材質4種C シリコンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-45~200
内径(Φmm)119.4
硬度70
線径(Φmm)3.1
1袋
¥559
税込¥615
当日出荷
車輪に導電ゴムを使用し、ブッシュも導電性樹脂なので精密部品や静電気の発生を嫌う製品の運搬に最適です。
均等積載量(kg/段)100
材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電ゴム
キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
表面抵抗値(Ω)104
支柱径(Φmm)25.4
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
直径70mmまでの缶製品が収納可能です。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。(TSH-400のみ)
用途缶の保管、整理に。
トラスコ品番836-4778
材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール
質量(kg)0.58
2018年トラスコ掲載ページ1 1181
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
材質4種C シリコンゴム(硬度70度)
色赤
使用温度範囲(℃)-45~200
硬度70度
回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
裏面には滑り止めのゴムを付けています。
耐油性、耐溶剤性に優れたゴム材質を使用しています。
トラスコ品番289-1913
質量(kg)17.5
高さ(mm)78
均等荷重(kg)80
アース線の長さ(m)2
表面抵抗値(Ω)2×166
1台
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
裏面には滑り止めのゴムを付けています。
汚れがひと拭きでとれ、割れや傷への耐久性に優れています。
トラスコ品番519-3834
質量(kg)16
高さ(mm)76
均等荷重(kg)80
1台
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
関連キーワード