「ゴム0.5mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。
日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。
均一な形状をしており、リング状に加工することができます。
ロープと同じように長尺のベルトができます。
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ
タイプ固定車
車輪タイプ単輪
突起部に穴がついた吸盤です。
柔らかい樹脂を使用しておりますのでしっかり吸着します。
お店やオフィスの光沢のある平面(ガラス面・鉄面・アルミ面・プラスチック面など)にしっかりと吸着します。
用途ペナントやPOP、小さな看板などを吊下る補助具として。
適合横穴タイプ
材質塩化ビニール(PVC)
色透明
摘要横穴タイプ
突起部に溝がついた吸盤です。柔らかい樹脂を使用しておりますのでしっかり吸着します。お店やオフィスの光沢のある平面(ガラス面・鉄面・アルミ面・プラスチック面など)にしっかりと吸着します。
用途ペナントやPOP、小さな看板などを吊下る補助具として。
適合横溝タイプ
材質塩化ビニール(PVC)
色透明
摘要横溝タイプ
高さ(mm)6
溝深さ(mm)1.5
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。
車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、グレーゴム
車輪タイプ単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。
穴径P(Φmm)8.8
取付座A×B(mm)100×58
取付高H(mm)122
許容荷重(daN)50
取付ピッチX×Y(mm)82×40
呼称径D(mm)100
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140
適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)
全長(mm)44.5
シャンク径(Φmm)2.35
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
軸径(Φmm)3
全長(mm)50.0
被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
シャンク径(Φmm)3.0
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140
適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX・インパルスシリーズ(オプションコレットで対応)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)
全長(mm)20.0
シャンク径(Φmm)1.6
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
衝突時の感触度が少なく、騒音発生が小さいので、衝突及び周辺への影響を軽減できます。コンパクト設計の割に吸収エネルギーが大きく、サイズが豊富なため、無駄のない選定ができます。大変型の割に低反力です。
用途天井クレーン等の緩衝材、ストッパーなど
材質/仕上ゴム材質:天然ゴムゴム硬度:57°金具材質:SS400
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
お使いの工具、操作レバーなどに簡単に巻き付けられ、すべり止め効果を施せます。
厚さが0.5mmと非常に薄いので握った時の違和感を感じさせません。
用途工具のグリップ類、機械操作レバーや運搬台車のハンドルに。
付属品巻き付け用エンドテープ
質量(g)23
こんなお得な商品も!

滑り止め軍手 7ゲージ
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
厚手の軍手に塩化ビニールのすべり止めを付けた、一般作業の定番品。
用途工場での機械操作・各種一般作業に最適。
トラスコ品番217-2836
厚さ(mm)5
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
素材ポリエステル、レーヨン他
1ダース(12双)
¥869
税込¥956
当日出荷
長さ(m)5
材質シリコーンゴムスポンジ
色赤(ベンガラ)
硬度20±5°
耐熱性・耐久性に優れています。
通常時の3~4倍の伸縮性があります。
可塑剤や加硫剤を含まず、無臭です。
材質ポリウレタン
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可ダブルレンズ構造:外側(PC2.0mm)内側(アセテート0.5mm)
機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め機能、UVカット
形状ゴーグル型
型密閉型
材質(レンズ)外側(ポリカーボネート)内側(アセテート)
トラスコ品番416-2536
質量(g)112
タイプメガネ併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
長さ(m)10
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
使用温度範囲(℃)-20~60
長さ(mm)500
幅(mm)500
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
使用温度範囲(℃)-20~60
長さ(mm)500
幅(mm)500
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
使用温度範囲(℃)-20~60
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
特殊技術により生産された、高比重で薄型EPDMシートです。両面皮膜があり、低吸水です。耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。グリップ力にも優れています。通常のスポンジには無い極薄スポンジです。高比重、両面皮膜付きなので、通常のスポンジより強度が高いです。
用途床材の滑り止めとして。シール材やあらゆる緩衝材として。工具などを置く滑り止めとして。グリップとして。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
高さ調整90~120mmネオプレンゴム製アジャスター付きで耐水、耐油性に優れています。●アジャスター付きのため、フラットな床面を確保します。
用途軽くて移動に便利、組み立て作業ラインの床面に適します。各ステップの下に配線することが可能になります。
最大使用荷重(kg)100
材質本体:アルミ合金(床材アルミ縞板)、アジャスタ:ネオブレンゴム
段数1
設置寸法・奥行(mm)600
天板寸法・幅(mm)600
革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
厚さ(mm)0.5
小型で軽量、移動もらくらく。ゴムマット付きで滑り防止。ワイドな踏面(幅425×奥行340)で足もと安心。アジャスター使用で段差のある床面にも対応。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
仕様組み立て式
設置寸法・幅(mm)485
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)425
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ ミニ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。
全長(mm)138.5
刃長(mm)54
トラスコ品番402-6764
材質刃部:ステンレス鋼
質量(g)86
切断能力(mm)針金(未熱処理)約Φ1.7
刃厚(mm)6.5
切断能力(mm)アルミ板約1.0
切断能力(mm)鉄板(未熱処理)約0.5
切断能力(mm)銅板約0.3
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
アジャスター付きのため、高さの調整が可能です。また、ネオプレンゴム製で耐水、耐油性にも優れています。アジャスター付きのため、フラットな床面を確保します。
用途軽くて移動に便利、組み立て作業ラインの床面に適します。各スラップの下に配線することが可能になります。
最大使用荷重(kg)100
材質本体:アルミ合金(床材アルミ縞板)、アジャスタ:ネオブレンゴム
段数1
設置寸法・奥行(mm)600
天板寸法・幅(mm)600
軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。
ステップの下に配線する事が可能になります。
アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。
連結して使用する事ができます。
ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組立作業ラインの床面に。
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)アルミ合金
仕様完成品
段数1
天板寸法・幅(mm)450
天板グレーチングタイプのアルミステップです。短手方向に連結でき、水場などでの組み立て作業ラインに適します。ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組み立て作業ラインの床面に。
材質アルミ合金
段数1段
最大使用質量(kg)100
天板グレーチングタイプのアルミステップです。短手方向に連結でき、水場などでの組み立て作業ラインに適します。ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組み立て作業ラインの床面に。
材質アルミ合金
段数1段
最大使用質量(kg)100
軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。
ステップの下に配線する事が可能になります。
アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。
連結して使用する事ができます。
ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組立作業ラインの床面に。
最大使用荷重(kg)100
仕様完成品
段数1
天板寸法・幅(mm)450
幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
2018年トラスコ掲載ページ2 0956
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。
仕様ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能
機能メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット
形状ゴーグル型
型密閉型
材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート
トラスコ品番365-8562
質量(g)176
タイプ密閉タイプ
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5
材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。
ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。
顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造
機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
形状ゴーグル型
レンズ防曇
材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート
トラスコ品番365-8546
質量(g)112
タイプメガネ併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5
材質(バンド)布・ゴム混紡
シンプルでちょっとした置台としても使える平台車です。収納物の引き出しがスムーズに行えます。縦、横の連結が可能です。軽量で持ち運びが楽です。キャスターが見えにくいのでオフィスやご家庭でも違和感なく使用できます。
用途オフィスや家庭で使える置台兼平台車
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャスター取付座:スチール、キャスター:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.5
車輪径(Φmm)40
高さ(mm)71.5
材質(車輪)ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)400
間口(mm)258.2
ブレーキ有無なし
耐荷重(kg)50
床面高さ(mm)71.5
荷台寸法(mm)400×258.2
キャスター径(Φmm)40
特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
連結可否可
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート
レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5
材質(バンド)布・ゴム混紡
質量(g)175
仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造
トラスコ品番365-8554
形状ゴーグル型
タイプメガネ併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ静電気防止加工レンズ
機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡易に貼付けることができます。
用途工具の整理・管理
取付幅(mm)26
スチール製で耐久性に優れています。縞鋼板を使用しているので滑り止め効果があります。
用途機械周りのメンテナンス用架台や作業用踏み台として
踏ざん踏面幅(mm)400
材質天板:縞鋼板(メラミン焼き付け塗装)、床板:縞鋼板、脚・はり:スチール、アジャスター:ASRゴム(ねじサイズM10×1.5)
色アイボリー
段数1
色(天板)アイボリー
天板寸法・奥行(mm)400
連結部のレールをつなげます。
トラスコ品番466-8154
材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール
全長(mm)80
タイプジョイント
板厚(mm)0.5
レール(mm)幅9.5×高さ9.5
1本
¥439
税込¥483
6日以内出荷
1
2
次へ