新JIS規格デスク(高さ700mm)と同じ高さで、デスクサイドの使用に最適です。
キャスター(双輪)Φ60mm自在ストッパー付×2、自在ストッパーなし×2
最大積載量(kg)60/台
キャスター径(Φmm)60
材質(天板)メラミン化粧合板
650~850mmまで、50mmピッチで高さ調節が可能です。
用途デスクワーク等のサイドテーブルとして。立作業時の補助テーブルとして。
トラスコ品番854-9287
色ホワイト
キャスター双輪キャスター40mm(M8×1.25)
昇降方式手動
2018年トラスコ掲載ページ8 0349
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
色ネオグレー
トラスコ品番302-0606
質量(kg)1
タイプサイドボックス
有効内寸(mm)268×70×150
均等荷重(kg)2/段
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
パネルフックが取付け可能なために仕分けに便利です。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途ワゴンのサイドにいろいろ吊りたいときに。
トラスコ品番326-8844
材質スチール
色ブラック
高さ(mm)240
品名側面パンチングパネル D400
奥行(mm)25
間口(mm)400
最大積載量(kg/台)10
1枚
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
パネルフックが取付け可能なために仕分けに便利です。
用途ワゴンのサイドにいろいろ吊りたいときに。
材質スチール
高さ(mm)240
奥行(mm)25
間口(mm)400
最大積載量(kg/台)10
デスクの下に収納でき、デスクサイドでも使えます。A4書類や小物が収納できる引出し付きです。ワゴンの下側につま先がぶつかりません。A4ファイルを立てて収納可能です。
用途デスク周りで使用する様々なものの収納に。
トラスコ品番381-6344
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン、引出し:再生スチロール樹脂
高さ(mm)600
奥行(mm)388
間口(mm)521
段数2
耐荷重(kg/段)トレー:15、棚板:25
有効内寸(mm)トレー:461×325
キャスター径(Φmm)40
引出し内寸法(mm)有効:225×318×37
最大積載量(kg/台)44
棚板有効内寸法(mm)467×336×340
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
デスク下に収納でき、取り出しが簡単です。扉(鍵付)が付いたインサイドワゴンです。開閉表示付きシリンダー錠ですので一目で確認ができます。
トラスコ品番580-3674
材質本体:スチール(焼付塗装)、キャスター:樹脂
色ホワイト
高さ(mm)600
奥行(mm)360
間口(mm)500
キャスター径(Φmm)50
最大積載量(kg/台)40
棚板調整ピッチ(mm)20
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
デスク下に収納でき、取り出しが簡単です。両面からの使用が可能で使いやすさを追求しています。
キャスターなし
抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
スライド棚は両側に開くので、どちらからも取り出すことができます。
移動時に棚板が開かないよう、中央にロック機能が付いています。
25mm角の穴を利用して専用フックを取り付けでき、工具などの管理に最適です。
サイド面を有効に利用できます。
取り付けが簡単なブッシュを採用しているので、組立、段替が簡単にできます。
省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に
材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール
ストッパーあり
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
スライド棚は両側に開くので、どちらからも取り出すことができます。
移動時に棚板が開かないよう、中央にロック機能が付いています。
パンチングパネルの25mm角の穴を利用して専用フックを取付でき、工具などの管理に最適です。
サイド面を有効に利用できます。
取り付けが簡単なブッシュを採用しているので、組立、段替が簡単にできます。
省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に
トラスコ品番183-2712
材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール
質量(kg)17.3
ストッパーあり
支柱径(Φmm)25.4
アズワン品番64-8637-64
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
関連キーワード