26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。 パテ塗り、接着剤塗りに適しています。
刃長(mm)127 全長(mm)240 仕様貫通型 刃厚(mm)1 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2) 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
1丁
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃部はスキ加工してありますので弾力性があります。接着剤塗り、パテ塗り、塗料の調合、シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除に適しています。
用途接着剤塗り・パテ塗り・塗料の調合。シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除。 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2) 仕様貫通型 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 刃厚(mm)1
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 使用頻度の高いY型形状に鋭利な刃付け加工をしています。
仕様貫通型 刃厚(mm)2 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2) 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
1丁
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 パワフルに使え耐久性の良い鋭い刃付けです。
用途1斗缶切り作業・さび落とし。ペンキはがし・ガムはがし。 全長(mm)235 刃長(mm)110 刃厚(mm)2 仕様貫通型 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1丁
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。かき出して使用することができるL型タイプです。欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。古くなった塗料のはく離、サビ落とし、硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去に適しています。刃が柄の末端まで貫通している頑丈設計です。
用途古くなった塗料のはく離、さび落とし。硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。 刃厚(mm)1.8 仕様貫通型 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

滑りにくいチェッカリングと上下にツバをつけたハンドル形状でハンマーの衝撃から手を守ります。 汚れにくく割れにくいPP樹脂ハンドルと、握り心地の良いサーモプラスチックラバーを使用しています。 刀身が刃先から衝撃部まで貫通しているため、ハンマーで叩いた衝撃力がダイレクトに刃先に伝わります。
材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)、グリップ:PP樹脂とTPR樹脂の二重成形 仕様貫通型 刃厚(mm)2 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルは、チェッカリングと滑り止めにより素手でも、手袋をしていても、握りやすい構造にしてあります。 材質は、耐久性の高いPP樹脂を使用しています。
用途床の汚れや塗料の剥離、粘着物の除去に。 材質刃/ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ/ポリプロピレン(PP) 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1丁
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。パテ塗り、接着剤塗りに適しています。
用途食品関連。パテ塗り・接着剤塗り。 全長(mm)240 材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP) 仕様貫通型 硬度HRC50° 刃厚(mm)1 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1丁
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 刃部は曲がり形状の50mm・76mm幅のため、剥がし難い個所も容易に作業できます。
用途錆落とし・ペンキはがし・ガムはがし・ステッカーはがし。 全長(mm)235 刃長(mm)110 刃厚(mm)2 仕様貫通型 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1丁
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


つぎ柄を装着して、高所や天井・床面の剥離作業に最適です。M8・M10ボルト穴・釘抜き付きです。
用途サビ落とし 2018年トラスコ掲載ページ7 0227
1丁
669 税込736
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ペンシルタイプで、狭小箇所や細かなパーツ部分でのバリ取り作業に適した商品です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。
全長(mm)141 トラスコ品番799-2921 セット内容HSS鋼刃1本 材質(刃)ハイス鋼(HSS) 質量(g)27.5 タイプ左刃 刃長(mm)13 刃先角度(°)40 適合替刃TPS150HSK
1本
919 税込1,011
翌日出荷

長い持ち手により、片手でしっかりと保持ができる使い勝手のいいチリトリです。 ガム等を剥がす為の、ステンレススクレーパー付属。
グレー 材質本体:PP トラスコ品番114-8453 幅(mm)320 高さ(mm)240 質量(g)590
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途溶接作業 種類溶接用ハンマー 全長(mm)301 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 呼称#3/4 質量(g)438 トラスコ品番232-7244 主な用途溶接作業
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長い持ち手により、片手でしっかりと保持ができる使い勝手のいいチリトリです。 ガム等を剥がす為の、ステンレススクレーパー付属。
グレー 材質本体:PP、柄:スチール(紛体塗装)、スクレーパー:ステンレス(SUS304) トラスコ品番114-8454 幅(mm)320 高さ(mm)770 質量(g)690
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
トラスコ品番488-8910 材質(刃)高速度工具鋼(SKH) 全長(mm)150 質量(g)31 タイプ左刃 刃長(mm)13 刃先角度(°)40
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。 材質ナイロン不織布 2018年トラスコ掲載ページ5 0988
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類ハンマー柄 質量(g)115 付属品くさび2個 トラスコ品番288-9676
1個
719 税込791
当日出荷

シリコン一体成型で継ぎ目がなく衛生的です。 混ぜる、寄せる作業がこの一本でできます。 器のふちにぴったりと当たり、きれいにすくい取れます。
用途熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。 トラスコ品番206-3460 幅(mm)(すくい部)53 全長(mm)250 材質/仕上本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66・特殊鋼 ブラック 質量(g)61 アズワン品番64-8693-02
1本
1,198 税込1,318
欠品中

繊維を太くすることで、従来品よりも高耐久・長寿命を実現しました。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。 材質ナイロン不織布 2018年トラスコ掲載ページ5 0989
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。ブラシとスクレーパ2つの機能が付いているので便利です。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 材質本体:66ナイロン、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 厚さ(mm)60 縦(mm)270 横(mm)50 耐熱温度(℃)スクレーパー:180、ブラシ:120 線径(mm)0.4
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
トラスコ品番488-8898 材質(刃)ハイス鋼(HSS) 全長(mm)150 質量(g)31 タイプ左刃 刃長(mm)13 刃先角度(°)40
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
トラスコ品番488-8928 材質SKH 質量(g)10 タイプ左刃 刃長(mm)13 刃先角度(°)40
1セット(2枚)
599 税込659
欠品中

パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
トラスコ品番488-8901 材質HSS 質量(g)10 タイプ左刃 刃長(mm)13 刃先角度(°)40
1セット(2枚)
729 税込802
当日出荷

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。ブラシとスクレーパ2つの機能が付いているので便利です。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 厚さ(mm)60 縦(mm)270 横(mm)50 線径(mm)0.4
1本
3,098 税込3,408
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折線に強いメッキ線を使用しています。狭い個所の通りとキワ処理がスムーズです。5段階の毛丈調整で寿命が長持ちです。中空き構造でソフトな操作性です。長い筒が奥まで届きます。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去に。溶接前後処理のクリーニングに。造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨きに。塗料剥離に。 トラスコ品番160-4141 全長(mm)0 質量(g)1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10 毛材メッキより線 適合材各種金属製品、造船・橋梁等 外径(mm)Φ30 線径(mm)0.25
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

関連キーワード