3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。かき出して使用することができるL型タイプです。欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。古くなった塗料のはく離、サビ落とし、硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去に適しています。刃が柄の末端まで貫通している頑丈設計です。
用途古くなった塗料のはく離、さび落とし。硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。 刃厚(mm)1.8 仕様貫通型 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

速乾性に優れた下塗り用のサビ止めスプレーです。 塗料のくっつきがよく、表面にザラ付きもないため、上から塗料を塗ることが出来ます。
用途鉄部のメンテナンスに。 質量(g)330 材質/仕上アクリル樹脂 容量(L)0.3 塗布面積(m2)1.0~1.4 乾燥時間10~20分(夏)、20~40分(冬) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。 空気使用量(L/min)250 所要圧縮機(kw)2.2 取付口(カップ)G1/4 エアー取付口G1/4
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)