ディスクグラインダー用のインナーフランジです。
用途ディスクグラインダーへの砥石やダイヤモンドカッターなどの固定に。
適合日立、リョービ製
トラスコ品番409-7629
厚さ(mm)7.1
質量(g)17
外径(Φmm)30.8
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
ダイヤモンドカッター用のΦ20mmをΦ15mmに変換するリングです。
用途ダイヤモンドカッター用。
トラスコ品番409-7637
質量(g)21
1箱(2個)
¥369
税込¥406
当日出荷
ディスクグラインダー用の標準ロックナットです。
用途ディスクグラインダーへの砥石やダイヤモンドカッターなどの固定に。
適合日立、マキタ、リョービ、ボッシュ製など
トラスコ品番409-7602
厚さ(mm)6
質量(g)22
ねじ径(mm)M10(P1.5)
外径(Φmm)30
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
小型軽量で取り回し抜群です。狭い個所をスピーディーに研磨できます。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
用途金属などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。アルミやエンジン部品のバリ取り、樹脂研磨、塗膜はがし作業に。バフを使用しての磨き作業に。
付属品マジックパッド、カップリング
トラスコ品番256-6791
幅(mm)偏心:3
全長(mm)185
奥行(mm)48
ねじ径(mm)パッド:6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)85
ペーパー寸法(mm)50
空気消費量(m3/min)0.38
排気方式前方
ホース取付口G1/4
パッドサイズ(mm)48
口金寸法(mm)1/4
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
鼻部にクッションがついており、密着性に優れています。
立体構造をしっかりキープします。
3つの機能で漏れなく安全です。
金属部品を使用していないので、分別の必要ありません。
用途溶接作業(オイルミストを含まない)、サンダーやグラインダー作業
種別使い捨て防じん
トラスコ品番496-4616
形状カップ型
区分DS2
質量(g)90
タイプ頭掛けタイプ
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)50以下
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号国家検定 DS2 合格品(型式検定合格番号第TM579号)型式の名称:DD02-S2-2
使用限度時間(h)14
縦(mm)125
横(mm)150
指定防護係数10
1セット(10枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
両口タイプですので1本で2サイズ(12mm/14mm)対応できます。
用途ロック機能の無いディスクグライダー用です。部品(先端パーツ)の取り付け・取り替え用。
サイズ12mm/14mm用
トラスコ品番232-5713
材質/仕上ハイカーボンスチール/クロームメッキ
質量(g)53
1丁
¥449
税込¥494
当日出荷
広く普及しているベルトサンダー100×915サイズ用のベルトです。
重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。
湿式乾式共に使用できます。
鋼材、木工共に使用可能です。
用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研摩。
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
長さ(mm)915
幅(mm)100
砥材アランダム砥粒(A)
基材布
適合材鋼材、木工
鼻部にクッションがついており、密着性に優れています。
立体構造をしっかりキープします。
3つの機能で漏れなく安全です。
金属部品を使用していないので、分別の必要ありません。
排気弁でマスク内の不快感を軽減します。
用途溶接作業(オイルミストを含まない)、サンダーやグラインダー作業
種別使い捨て防じん
トラスコ品番496-4624
形状カップ型
区分DS2
質量(g)110
タイプ頭掛けタイプ
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)55以下
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号国家検定 DS2 合格品(型式検定合格番号第TM580号)型式の名称:DD02V-S2-2
使用限度時間(h)18
縦(mm)125
横(mm)150
指定防護係数10
1セット(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ベルトサンダー100×610サイズ用のベルトです。重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。湿式乾式共に使用できます。鋼材、木工共に使用可能です。
用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研磨。
幅(mm)100
ベルト長さ(mm)610
砥材アランダム砥粒(A)
基材布
ろ過材のみの交換だから経済的です。小型・軽量のマスクです。排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。金属部品を使用していません。ろ過面積が広いので、吸気抵抗が上がりにくく長時間の使用が可能です。メカニカルフィルタですので、粉じんを捕集しても安定した捕集効率があります。
用途サンダー・グラインダー作業に。土木工事に。清掃作業、農薬散布に。(水和剤・粉剤用)
付属品TRF 8539
適合ろ過材:TRF
トラスコ品番396-3947
材質接顔体:熱可塑性エラストマー
サイズM
区分RL1
吸気抵抗(Pa)70
粒子捕集効率(%)82.0以上
縦(mm)118
横(mm)100
指定防護係数4
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途に応じて油脂研磨剤を使用し、最終仕上げができます。ナイロンディスクミニで研磨した後に仕上げ用として使用。ごく小さい研磨部品に最適。
用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。
外径(Φmm)50
穴径(Φmm)9.6
厚さ(mm)12
トラスコ品番172-9489
適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です
材質フェルト
質量(g)390
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
使用工具ミニサンダー(エアー)
最高使用周速度(m/s[m/min])15.7(942)
適合材ステンレス、アルミなど
1箱(5枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
前方への張り出しを抑えた作業性の良い接顔体形状で、視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。コンパクトな設計のマスクです。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。金属部品を使用していません。
用途金属ヒューム(溶接・溶断作業等)。溶接、溶断及びサンダー、グラインダー作業。その他粉じん作業。
トラスコ品番396-3940
材質フィルタ:ガラス繊維、活性炭素繊維
サイズM
区分RL2
吸気抵抗(Pa)80
粒子捕集効率(%)96.0
縦(mm)124
横(mm)129
型式検定合格番号第TM762号
適合フィルターDPM-02YMF
指定防護係数10
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
関連キーワード