「システム台車」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。
トラスコ品番336-5417
材質/仕上スチール/粉体塗装(ハンドル)
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(完成品/平台車)
均等荷重(kg)250
荷台寸法(幅)(mm)602
ハンドル高さ(mm)-
材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)
ブレーキ種類ストッパー
特性耐赤錆性(耐久性)
適合ストッパー-
荷台寸法(奥行)(mm)1300
材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥70,980
税込¥78,078
15日以内出荷
ハンドルパイプを外すことで平台車にもなります。外したハンドルパイプを収納する場所があるので紛失しにくく便利です。テーブル上にキャスターが収まるくぼみがあるので積み重ね収納が可能です。四輪ともダブルストッパー付なので停車時の安定感に優れています。キャスターがΦ200なので走行性が良い。
用途ALCパネル等の運搬。
トラスコ品番855-5561
セット内容単管パイプ4本
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メッキ、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
質量(kg)57
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ウレタン
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)1000
床面高さ(mm)314
荷台寸法(mm)1201×767
ハンドル高さ(mm)1220
ブレーキ種類ストッパー
材質(ハンドル)スチール
特性長尺物搬送、ハンドル着脱可、積み重ね可
2018年トラスコ掲載ページ8 1011
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ着脱式
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥99,980
税込¥109,978
59日以内出荷
関連キーワード