108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。 材質鉄(SS400) 表面処理ユニクロメッキ
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 仕様パーカー仕上げ、鍛造品
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力 材質(本体)冷間圧延鋼材 表面処理クロムメッキ
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。 種類シャコ万力 材質(本体)炭素鋼(S55C) 仕様JIS表示認定工場製
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。
用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。 種類シャコ万力 材質(本体)SUS304
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力 材質(本体)冷間圧延鋼材 表面処理クロムメッキ
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。
種類シャコ万力 材質(本体)炭素鋼(S45C)
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力 材質(本体)冷間圧延鋼材 表面処理クロムメッキ
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。 2018年トラスコ掲載ページ4 1767
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力 材質(本体)冷間圧延鋼材 表面処理クロムメッキ
1丁
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
589 税込648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。
用途ガス溶接、ガス切断作業 種類遮光メガネ タイプポリカレンズ 機能メガネ併用可 質量(g)45 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンチングパネルに取り付けて、各種工具を整理・整頓するのに最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。小さなシャコマンなどを掛けるのに便利です。
トラスコ品番667-0855 材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 高さ(mm)58 奥行(mm)52.6 間口(mm)199 最大積載量(kg)5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

パンチングパネルに取り付けて、各種工具を整理・整頓するのに最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。小さなシャコマンなどを掛けるのに便利です。
トラスコ品番689-2322 材質スチール(粉体塗装) 高さ(mm)58 奥行(mm)52.6 間口(mm)199 最大積載量(kg)3
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業 種類遮光メガネ 仕様メガネ併用可 タイプポリカレンズ 規格JIS規格品 機能つる調整可 質量(g)37 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夏の直射日光、きつい西日、朝日など強い太陽の光を軽減します。日差しを遮りながらも、風を通すので快適です。
付属品ロープ1.5m×4本 材質本体:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ、ロープ:ポリエステル 厚さ(mm)約1(シート部)、4(ハトメ部) ブラウン 遮光率(%)85
1枚
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 材質スチール(SWRM)、表面処理:クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。連結部品・軽量物の吊り下げ用 材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

表面のミラーコーティングが熱をカットし、眼球の乾き(ドライアイ)を軽減します。 赤外線カット、UVカットタイプです。 メガネ併用可能です(一部大型メガネを除く)。 ANSI Z87適合品です。
用途エアプラズマ切断、ガス切断作業。 種類遮光メガネ 仕様ポリカレンズ タイプメガネ併用可 規格ANSI 規格適合 質量(g)50 材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコート
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲で溶接作業をしている際に、有害光線を遮光できます。 軽量で耐衝撃性に優れたポリカレンズです。 クリップ付のため、メガネにはさんで使用できます。
用途ガス溶接作業、高熱炉前作業等の際の目の保護に 種類遮光めがね トラスコ品番762-3101 材質ポリカーボネート 質量(g)30 規格JIS相当品 遮光度#3
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

防災面用替レンズです。ポリカーボネート製です。耐衝撃性に優れています。
レンズ色グリーン 質量(g)52 材質ポリカレンズ レンズ濃度#8相当 仕様BM-KW、BM-HW用替プレート。 トラスコ品番415-4347 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)
用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光 種類JIS規格品 JIS規格JIS T8141規格品 遮光度#3
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷

防災面用替レンズです。ポリカーボネート製です。耐衝撃性に優れています。
適合本体BM-KG、BM-KW、BM-HG、BM-HW レンズ色グリーン レンズ濃度#2 質量(g)109 仕様BM-KG、BM-KW、BM-HG、BM-HW用替プレート。 トラスコ品番415-4339 材質レンズ:ポリカーボネート(傷付防止加工)、レンズ:ポリカーボネート 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

溶接遮光フェンス用の替シートです。 (財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
材質/仕上防炎軟質塩化ビニールフイルム 摘要シートのみ
1枚
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)し、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。 JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光軽量で耐衝撃性に優れたポリカレンズ 遮光度#4 トラスコ品番783-9537 質量(g)57 種類遮光メガネ JIS規格JIS T8141規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)し、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。 JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光キズが付きにくい強化ガラスレンズ 遮光度#4 トラスコ品番783-9529 質量(g)69 種類遮光メガネ JIS規格JIS T8141規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)強化ガラス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

種類遮光メガネ トラスコ品番445-6963 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン 質量(g)45
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

溶接用かぶり面用ヘッドバンド一式です。
適合本体TSM20S/TSM25S4 質量(g)116 トラスコ品番415-3154 種類溶接用かぶり面
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

耐衝撃性に優れた遮光レンズ。顔面たりの良いクッションバー付。フレーム角度の調整が可能でフィット性優れる。JIS規格同等品。
用途ガス溶接作業に。 種類遮光メガネ 仕様遮光度:プラスチック#3一眼型遮光グラス(ガス溶接用) トラスコ品番288-0202 材質/仕上フレーム:ポリアミドレンズ:#3(遮光度)ポリカーボネート・ハードコート 質量(g)38 タイプポリカレンズ 機能角度調整可 遮光度#3
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1袋(5枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能遮光センサー内蔵で低電流TIG対応可能です。可視面積大幅アップのワイドスクリーンタイプで視界良好です。1/25000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。手棒溶接からTIG溶接まで対応します。溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。透過時の明るさも#3.5になってより見やすくなりました。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に。 種類自動溶接遮光面 付属品外側プレート、汗取りパッド、ヘッドバンド一式 タイプ遮光スピード1/25000! 遮光度#9~#13 非遮光度#3.5 遮光速度(秒)1/25000
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途火花の出る作業や高輝度の作業に。 種別溶接面 グリーン(ダブル型) 質量(g)330 材質(フレーム)アルミニウム 遮光度レンズ上:#8レンズ下:#2 材質(レンズ)ポリカレンズ 材質(ヘッドバンド)ポリエチレン 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001 トラスコ品番231-6081 種類ヘッドバンドタイプ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

溶接用かぶり面用ヘルメット取付金具です。 つば付ヘルメットにも使用できます。
用途ヘルメットにかぶり面を取付用に。 トラスコ品番207-4553 適合本体TSM20S/TSM25S4 質量(g)150 アズワン品番64-8746-40
1式
11,980 税込13,178
当日出荷

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。 種別防災面 グリーン 質量(g)270 材質(フレーム)アルミニウム 遮光度#2 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001 寸法(mm)約255×200 トラスコ品番231-6072 種類かぶり型
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。※取付金具は別売りです。
用途高所作業での火花の出る作業や高輝度の作業に。 グリーン(ダブル型) 質量(g)290 材質(フレーム)アルミニウム 遮光度レンズ上:#8レンズ下:#2 材質(レンズ)ポリカレンズ 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001 適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型 トラスコ品番231-6021 種類ヘルメット 取付金具BM-TK
1個
3,500 税込3,850
当日出荷