質量(g)10
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
質量(g)10
トラスコ品番855-0538
適合機種UA-75A
質量(g)20
2018年トラスコ掲載ページ4 1816
1台
¥189
税込¥208
翌々日出荷
トラスコ品番855-0535
適合機種UA-100A
質量(g)20
2018年トラスコ掲載ページ4 1816
1台
¥189
税込¥208
翌々日出荷
フレキシブルシャフトタイプで自由自在に曲げてハンドルでワンタッチ固定ができます。
用途測定器の保持具として使用できます。
付属品ゲージ軸通し穴に軸径6mm用コレット付
トラスコ品番556-8809
吸着力(N)800
取付ねじ(主柱)M8×P1.25
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
フレキシブルシャフトタイプで自由自在に曲げてハンドルでワンタッチ固定ができます。
用途測定器の保持具として使用できます。
付属品ゲージ軸通し穴に軸径6mm用コレット付
トラスコ品番369-5110
幅(mm)マグネット:50
高さ(mm)マグネット:55
奥行(mm)マグネット:60
吸着力(N)800
取付ねじ主柱:M8×P1.25
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類アングルバイス
材質(本体)鋳鉄
材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材
2018年トラスコ掲載ページ4 1808
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。
パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。
スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。
毛材ステンレス
材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。
パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。
スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。パイプ管内のクリーニングに。
毛材ナイロン
全長(mm)200
ねじ径(inch)W1/2
材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
トラスコ品番679-7138
材質本体:鋳鉄、シャフト・ハンドル・口金:鋼材
幅(mm)193
全長(mm)186
高さ(mm)115
タイプアングルバイス
取付寸法(mm)161
口幅(mm)106
口開き(mm)102
口深(mm)41
締圧力(kN)12
1台
¥28,851
税込¥31,736
翌日出荷
関連キーワード