1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125Φの縦型シングルサンダーです。ペーパーによる塗膜はがしやバフを装着しての磨き作業にも使用可能です。Φ72のパットに付け替えれば小面積の作業にも使用できます。
用途溶接後のビート取りや金属加工のバリ取り作業に。金属研磨や、サビ落とし、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。 付属品マジックパッド、カップリング トラスコ品番256-6792 全長(mm)232 高さ(mm)145 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)82 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.45 排気方式後方 パット寸法(mm)123 ホース取付口RC1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6 パッドサイズ(mm)123 バフサイズ(Φmm)150 口金寸法(mm)1/4
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷