通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。
用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。
形状折りたたみタイプ
ハトメピッチ(cm)90
温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。
用途長期(4~5年)野積カバー。
簡易倉庫の被膜用。
形状折りたたみタイプ
UV剤配合の超厚手#4000タイプのため、耐候性に優れています。ポリカーボネートハトメを採用しており、アルミハトメに比べてつぶれにくく高強度です。シートとハトメが同じ素材(樹脂)のため、分別せずに廃棄が可能です。3.6×5.4m以上のサイズには負荷がかかる四隅を補強するコーナーパッド付です。ポリエチレンのクロス生地にポリエチレン樹脂を両面ラミネートした極めて防水性の高いシートです。
用途屋外での雨除け、各種カバーなど中・長期間の用途に。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリカーボネート
形状折り畳み
厚さ(mm)0.28
色シルバー
引張強度縦:998N/5cm、横:910N/5cm
番手#4000
ハトメピッチ(cm)90
耐久性3年
ハトメ内径(mm)12
特性耐候性、防水性
引裂強度縦:199N、横:154N
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど
仕様封入レンズ型
材質アクリル系
厚さ(mm)0.3
取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.3
色パールホワイト/ホワイト
可視光線透過率(%)0.091
引裂強度(N)130×110
紫外線遮断率(%)99
耐久性(年)5年
ハトメピッチ(cm)30・90
紫外線透過率0.4%以下
引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
200L用のドラム缶にフィットするようにカットされています。給油ポンプなどの油の垂れ落ちを素早く吸収します。工場の5S対策としてもお使いいただけます。オイル専用タイプのため、屋外での使用も可能です。
用途オイル用。
対応オイル
トラスコ品番855-7754
質量(kg)0.4
2018年トラスコ掲載ページ9 0426
1セット(5枚)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。
材質【シート】ポリエチレン(PE)【ハトメ】アルミニウム【周囲ロープ】ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.3
色パールホワイト/ホワイト
引裂強度(N)130×110
紫外線遮断率(%)99
耐久性(年)5
ハトメピッチ(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
UVカット剤配合で屋外使用でも長期間透明性を保てます。
厚み2mmの透明シートが優れた遮音効果を発揮します。
特殊構造により貼付後に収縮がほとんどありません。
カッターでのカットが可能です。
用途窓からの騒音対策に。防音間仕切りとして。
材質(芯材)ポリエステル
厚さ(mm)2
色透明
加工防炎処理、静電防止
引裂強度(N)(縦)52.4、(横)94.3
材質(表面)難燃性塩ビフィルム
認定番号(防炎表示者)E-27-2240
引張強度(N/cm)(縦)819/3、(横)703/3
荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。雨天時の野外移動、出荷業務がスムーズにできます。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。中の商品の判別がしやすい透明タイプです。
用途屋外パレットの保護。
焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減する環境に優しいシートです。耐候年数が3年あり、工場関係の野積みに最適です。降り注ぐ雨や紫外線など、過酷な屋外環境でも耐え抜くことができます。日本製で安定した品質を保ち、劣化しにくいシートです。
用途長期(2~3年)の野積カバー。簡易倉庫の被覆用。長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、工場関係の長期野積みカバーとして。
トラスコ品番685-3723
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.33
色シルバー
長さ(m)7.1
ハトメ数32
番手(#)4000
引裂強度(N)【縦】150【横】150
ハトメピッチ(cm)90
幅(m)7.1
耐久性約2~3年
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候
引張強度(N/5cm)【縦】1000【横】900
1枚
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。
用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.62
色メタリックシルバー
番手(#)7000
引裂強度(N)【縦】350【横】380
ハトメピッチ(cm)90
耐久性約5年
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水圧性、耐候性、引張強度、突刺強度、耐久性
引張強度(N/5cm)【縦】2500【横】2350
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。
耐熱性にも優れています。
金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。
草刈り機等のエンジン始動用など。
屋外現場での使用。
屋外で使用できるラベルシールです。
好きな大きさにカットして使用もできます。
備品管理や、工場内掲示物にも使用できます。
用途警告・注意などのサイン表示に。
面付1面
ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
用途屋内・屋外作業の工具の収納に。
材質/仕上ナイロン発泡ポリエチレン(PE)
トラスコ品番232-0509
寸法(mm)215×60×40
摘要ドライバー1本用
質量(g)26
ベルト通し幅(mm)約75
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ネットパレットの内側に装着することで、メッシュと接する商品や資材の破損・傷・すり抜けを防止します。耐候性・耐水性・強度に優れたシートを素材にしており、長期間の屋外保管も安心してご使用いただけます。
用途荷物や製品、資材等の保管・輸送時の雨除け・ホコリ除け・キズ防止や目隠しに。
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.36
色シルバー
番手#4000
こんなお得な商品も!
保冷バッグ 折りたたみタイプ
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm)
折りたたみ可能で軽量です。
中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。
収納用の不織布バッグ付です。
フタと本体をマジックテープで固定するタイプです。
冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布
幅(mm)470
奥行(mm)380
30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm)
折りたたみ可能で軽量です。
中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。
収納用の不織布バッグ付です。
フタと本体をマグネットで固定するタイプです。
冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
幅(mm)470
奥行(mm)380
材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布
遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。
物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。
開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。
荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。
用途屋外の長期保管。夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。塩ビパイプの工場、屋外保管時に。内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。
厚さ(mm)0.3
色パールホワイト(外側)/白(内側)
材質(本体部)ポリエチレン(PE)
ハトメ数8
材質(シート)萩原工業(スノーテック・スーパークール)
引張強度(N)縦950、横850
ハトメピッチ(cm)90
耐用年数(年)約5
420dナイロン織布で発泡ポリエチレンシートを挟み込んだ材料を使用しています。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。色鮮やかで耐水性もありますので、屋外作業に最適です。
用途ペンチ、ニッパー、ドライバーなどの収納に。
ベルト通し幅(mm)約75
材質表面:ナイロン中綿:発泡ポリエチレン(PE)
複数の凸リブにより錆の原因となる水や泥が溜まらず屋外でもしっかり機能します。
ボルト2点留めで締め付け強度も高く、内面・下面にゴムシートを貼り付けておりダブルで位置ずれを防止します。
用途敷鉄同士の連結に。
トラスコ品番206-3666
幅(mm)180
厚さ(mm)37
材質/仕上本体:鉄、ボルト:ステンレス、ゴムシート:NR
質量(kg)2.2
高さ(mm)37
アズワン品番64-8565-74
設置寸法(mm)Φ180
1枚
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。固形のマーカーで、書いても消しても粉が出ません。いつも清潔で快適に使用でき、衛生的です。キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。固形マーカーですのでホワイトボードマーカーの様な独特の揮発臭はありません。固形タイプで揮発しないので最後までかすれず鮮明に書けます。
用途多くの工業素材のマーキングに。工事用耐水ボード・ホワイトボード・プラスチック板・ガラス・金属板・フィルムシート・木材・段ボール・アスファルト・紙・段ボール・ガムテープ・革・発砲スチール・コンクリート・ブロック・タイヤなどへのマーキングに。
仕様屋外で使用可能、濡れた布などで消すことが可能
材質パラフィン
幅(mm)12
高さ(mm)83
質量(g)7
奥行(mm)12
2018年トラスコ掲載ページ1 2142
特殊技術により生産された、高比重で薄型EPDMシートです。両面皮膜があり、低吸水です。耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。グリップ力にも優れています。通常のスポンジには無い極薄スポンジです。高比重、両面皮膜付きなので、通常のスポンジより強度が高いです。
用途床材の滑り止めとして。シール材やあらゆる緩衝材として。工具などを置く滑り止めとして。グリップとして。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
色黒
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード