ビニール間仕切りの場所で簡単に出入り口の取り付けが可能となり、両面ファスナーで開閉が簡単です。
下地は耐候性のあるターポリン生地(防炎)を使用し、長期間の使用が可能です。
用途間仕切りシート使用の簡易出入り口
トラスコ品番765-4481
材質ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)
幅(mm)200
厚さ(mm)0.3
色白
質量(g)230
長さ(m)1.87
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

パレットカバー シルバー
モノタロウ
¥6,798
税込¥7,478
ミシン目のない、丈夫な完全防水カバーです。パレットごとに保管でき、収納スペースも効率的です。雨天時の野外移動、出荷業務がきわめてスムーズ。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が軽減されました。ファスナー付きなので開閉が簡単です。耐寒性、作業性に優れた野積み用ボックスカバー
色ブルー
ハトメピッチ(cm)90
伸度(%)タテ22:ヨコ14
引張強度(N/mm)タテ450:ヨコ380
引裂強度(N)タテ135:ヨコ100
荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。
開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。
焼却処理時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。
雨天時の野外移動、出荷業務がスムーズにできます。
用途屋外パレットの保護。
仕様側面一面ファスナー付
材質(本体部)ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.18
色ブルー
ハトメ数8
ハトメピッチ(cm)90
引張強度(N/5cm)480×360
小型火花用衝立(TTHSS4-749-S)用の交換シートです。面ファスナー付で取り付けが簡単です。
トラスコ品番255-6080
材質耐炎繊維製スパッタシート(片面シリコン加工)
幅(mm)333
厚さ(mm)約0.7
高さ(mm)779
タイププレミアム
シート厚さ(mm)0.7
防炎性能試験番号CO30040
1セット(4枚)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
小型火花用衝立(TTHSS4-749-W)用の交換シートです。面ファスナー付で取り付けが簡単です。
トラスコ品番255-6078
材質耐炎繊維製スパッタシート(両面シリコン加工)
幅(mm)333
厚さ(mm)約1.0
高さ(mm)779
タイプベーシック
厚さ約1.0
シート厚さ(mm)1
防炎性能試験番号CO050010
1セット(4枚)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
小型火花用衝立(TTHSS4-749-PS)用の交換シートです。面ファスナー付で取り付けが簡単です。
材質シート(スパッターシート”プレミアムシルバー”):JISA1323A種合格
厚さ(mm)約1.5
タイプアルファー
厚さ約1.5
シート厚さ(mm)1.5
シリカクリンシートを固定するための、粘着剤付きの面ファスナーです。
貼る面積に合わせてご使用ください。
トラスコ品番819-5376
質量(g)2
寸法(縦×横)(mm)30×30
1セット(10枚)
¥269
税込¥296
翌日出荷
特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。
半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。
材質/仕上ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂
色黒
長さ(m)25
特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。
半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。
材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂
色黒
長さ(m)5
関連キーワード