トラックシート用ゴムバンドです。
用途トラックシートの押さえに。
付属品Sフック2個
トラスコ品番163-1641
合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。
日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。
均一な形状をしており、リング状に加工することができます。
ロープと同じように長尺のベルトができます。
キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。
裏側に滑り止めのゴムシートが付いています。
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。
ゴム部は、耐水・防水性に優れています。
はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。
強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。
シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用
階段のステップ・スロープや床の滑り止めに
棚の落下防止用に(地震対策)
主な用途滑り止め用
ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。
食品衛生法に適合しています。
用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。
材質/仕上シリコンゴム
色グレー
使用温度範囲(℃)180
硬度50
ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。
食品衛生法に適合しています。
用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。
幅(mm)450
材質/仕上ウレタンゴム
色青
使用温度範囲(℃)80
硬度90
キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。
裏側に滑り止めのゴムシートが付いています。
用途キャスタ-用ストッパ-に。
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用。棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。
主な用途滑り止め用
こんなお得な商品も!

マグネット ホルダー フックタイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
トラスコ品番115-0627
材質本体:スチール、磁石:ネオジム、滑り止めシート:合成ゴム
幅(mm)45
高さ(mm)32
質量(g)60
奥行(mm)65
フック2本
最大積載量(kg/個)1
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。裏側に滑り止めのゴムシートが付いています。
トラスコ品番855-2628
材質ポリプロピレン(PP)
色黒
質量(g)17
外径(mm)79.0
内径(mm)54
2018年トラスコ掲載ページ2 0825
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。
材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート
2018年トラスコ掲載ページ7 0505
複数の凸リブにより錆の原因となる水や泥が溜まらず屋外でもしっかり機能します。
ボルト2点留めで締め付け強度も高く、内面・下面にゴムシートを貼り付けておりダブルで位置ずれを防止します。
用途敷鉄同士の連結に。
トラスコ品番206-3666
幅(mm)180
厚さ(mm)37
材質/仕上本体:鉄、ボルト:ステンレス、ゴムシート:NR
質量(kg)2.2
高さ(mm)37
アズワン品番64-8565-74
設置寸法(mm)Φ180
1枚
¥8,298
税込¥9,128
翌日出荷
発泡ゴムシート付なので、引き出しの中は滑りにくく、傷つきにくいです。
パッチン錠に鍵穴がついているため、シリンダ錠(25mm、別売)を取り付け保管が可能です。
自動車整備工場などの工具の整理整頓に最適です。
仕様引き出しスライド部:ボールベアリングスライダー
材質スチール
色レッド
奥行(mm)241
間口(mm)533
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×205×41
色(本体)レッド
シリンダ錠(別売)取付可
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)470×205×41
発泡ゴムシート付なので、引き出しの中は滑りにくく、傷つきにくいです。
パッチン錠に鍵穴がついているため、シリンダ錠(穴け4.5mm、別売)を取り付け保管が可能です。
トップカバーを閉じると引き出しが自動ロックします。
キーロック搭載です。
ボールベアリングスライダー採用で引き出しがスムーズに動きます。
仕様引出しスライド部:ボールベアリングスライダー、シリンダ錠(別売)取付可
付属品発泡ゴムシート、カギ
トラスコ品番762-9931
仕上艶消し粉体塗装
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)533×220×287
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性が高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。
材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート
2018年トラスコ掲載ページ7 0504
用途エアガンの収納と管理に。
トラスコ品番450-2710
材質(本体)スチール、ネオジム磁石、(滑り止めシート)合成ゴム
幅(mm)128
色ホワイト
高さ(mm)95
質量(g)640
奥行(mm)77
吸着力3kg
最大積載量(kg)0.6/個
口径(mm)(エアガン先端挿入)16
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
室内作業時の床面保護に適した脚立用カバーです。ポリウレタン特殊シートが優れた滑り止め効果を発揮します。ゴム使用で脚立から外れにくいです。
用途脚立用脚カバー
材質袋/ポリエステル、綿、底/ポリウレタン
適合(脚サイズ)約6×4cm
トラスコ品番489-4618
色白
質量(g)60
底面サイズ(mm)約85×85
1袋(4個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
簡易養生用のキャッピーです。開口部にゴムひもがついているのでシートやカバーとして簡易に使用できます。使用しない時の機械などのホコリよけにも活躍します。半透明のため、カバーをしても中身が見えます。
用途パレットカバーとして。使用しない時の機械のホコリよけに。
厚さ(mm)0.06
材質/仕上ポリエチレン、天然ゴム
色半透明
厚さ(μm)60
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。
材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート
2018年トラスコ掲載ページ7 0503
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。
材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート
2018年トラスコ掲載ページ7 0502
ハンドリフター用のステンレスカバーです。
天板にかぶせるだけで使用することができます。
塗装の剥れを防止し、異物発生を防ぎます。
セット内容ゴムシート
関連キーワード