1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平・平行調整機能付きのため、放電加工機のワークスタンドにバイスを取り付けた状態でワークのレベリングができ便利です。マルテンサイト系ステンレス(STAVAX)を使用しており耐摩耗、浸食性に優れています。(硬度HRC45~55)
用途ワイヤー放電加工時のワークの保持に。 トラスコ品番392-4249 材質ステンレス(STAVAX) 幅(mm)口金:24 全長(mm)350 全幅(mm)24 全高(mm)170 平行度(mm)±0.003/100mm以内 口開き(mm)160 口深(mm)60 直角度±0.005mm/100mm以内
1台
819,800 税込901,780
翌々日出荷

関連カテゴリ