色(天幕)ダークブルー
間口(m)2
付属品収納袋
トラスコ品番114-8161
材質収納袋生地:600×300Dナイロン(PVCコーティング)
質量(kg)12.8
棟高(m)2.45
材質(フレーム)スチール
組立方法ワンタッチ式(一体型)
奥行(m)2
材質(天幕)150D PUコーティングナイロン
適合用途日よけ用
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
印刷の文字入りですので、毎日の行動予定や行先の管理に最適です。ペントレー付。
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
仕様マグネット対応
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、カラーマグネット4個
種別行動予定表
材質板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)、吊金具:アルミ(スライド式)
色白/枠シルバー
種類壁掛け・罫線あり
コンパクトなミニサイズの脚付き片面ホワイトボードです。
板面最下部高さが700mmで会議テーブルと同じ高さとなっているためイスに座ったまま使用できるので会議、ミーティングに最適です。
ボード面はスチール製のためマグネットが使用できます。
マグネット式のペントレーが付属しています。
マーカー、イレイザーは付属しておりません
用途雑誌やパンフレットの掲示、収納に。
トラスコ品番207-4349
セット内容マグネット式ペントレー
幅(mm)792
材質/仕上板面:スチール、ペーパーコア、板面フレーム・ペントレー:アルミ、合成樹脂、脚部:スチール、キャスター:ナイロン
質量(kg)5
色(板面)白
奥行(mm)405
枠の色シルバー
板面(縦×横)(mm)558×708
アズワン品番64-8771-56
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。扱いやすいアルミハンドルです。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。
材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金
材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼
通気性のよいメッシュタイプなので不快なレンズの曇りがありません。
用途草刈り・刈り払い作業。農林作業。ヘルメット使用時の作業。
トラスコ品番402-3655
材質網部:金属メッシュ、フレーム:スチール
色網:ブラック(メッシュ)
寸法(縦×横)(mm)面体:305×195
レンズ厚さ(mm)1
替レンズBMH-KM-C
装着方法ヘルメット取付
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。
遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。
パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
タイプ折りたたみ
1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途出荷場、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
材質ローラ:スチール製(メッキ)、フレーム:スチール製(メッキ)、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム
許容荷重(kg)40/4本
ピッチ(mm)40~137
肉厚(mm)1.2
機高(mm)525~825
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。接続型と組み合わせることで増結可能です。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレーム
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
取付脚固定足
間口(mm)32
高さ(mm)110
色ホワイト
トラスコ品番100-0002
材質フレーム:スチール
質量(kg)1.1
タイプアジャスタータイプ
奥行(mm)400
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スタンダードなホワイトボードの廉価版です。ペントレーと吊り下げ金具の付け方で、縦型・横型が兼用できます。ペントレーには安全のため、カバーキャップを使用しています。(全タイプ360mm)。コーナーには、けがの防止や衣服が破れたりしないためのRを付けています。
仕様片面仕様・マグネット仕様・縦横兼用可
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒1本)、ペントレー1個、吊金具2個
トラスコ品番364-3466
材質板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:8mm強化段ボール、吊金具:スチール(本体へビス止め)
幅(mm)1200
厚さ(mm)14
色板面:白、枠:シルバー
高さ(mm)900
種類壁掛・無地
表示内容無地
材質(表面)スチール
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1170×870
1枚
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
背部にPP樹脂成型を使用しています。スタッキングが可能です。
用途会議室・学校・施設・食堂など。
仕様積み重ね可能、完成品
幅(mm)435
質量(kg)4
奥行(mm)420
キャスターなし
張地布張り
座幅(mm)435
座高(mm)425
材質(脚)脚フレーム:Φ12.7mmスチールパイプ(粉体塗装)
材質(座面)成型合板・ウレタンフォーム
座奥行(mm)420
材質(背)PP樹脂成型品
2018年トラスコ掲載ページ10 0076
スタッキング可
スタンダードなホワイトボードの廉価版です。ペントレーと吊り下げ金具の付け方で、縦型・横型が兼用できます。ペントレーには安全のため、カバーキャップを使用しています。(全タイプ360mm)。コーナーには、けがの防止や衣服が破れたりしないためのRを付けています。
仕様片面仕様・マグネット仕様
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒1本)、ペントレー1個、吊金具2個
材質フレーム:アルミ、芯材:8mm強化段ボール、吊金具:スチール(本体へビス止め)
色白
奥行(mm)74
枠の色シルバー
表示内容無地
材質(表面)スチールホワイト
並行スタッキングできる省スペースの会議用テーブルです。幅550mmまでのミーティングチェアが3脚まで並べられます。左右に操作レバーがありどちらからでも天板を折りたたむことができます。
高さ(mm)720
間口(mm)1800
耐荷重(kg)約50
天板厚さ(mm)18
種類ダストカー
商品タイプ本体(フレーム)
吊金具が表から見えないので見た目がスッキリしています。フレームはブロンズ色で高級感があります。また、厚みも25mmとボリューム感があります。反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。着磁力がより強力になりました。
材質板面:PVCエコロジークロス(鉄粉入り)、フレーム:アルミ、芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)、吊金具:スチール(スライド式目隠し設計)
仕様マグネット・ピン両用タイプ
厚さ(mm)25
適合品番‐
枠の色ブロンズ
溶接遮光フェンス用のフレームです。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレーム
フレーム直径(mm)28
取付不要で出したらすぐ使えます。
既存のデスクに置くだけですぐ使えます。
スリムデザインで持ち歩くのに便利です。
コンパクトなので置く場所に困りません。
従来のデスクワークから解放され新しいワークスタイルを可能にします。
年配者はデスクワークで首の痛みや腰痛、足のむくみを感じます。
オフィスや工場では健康促進のためにも導入されています。
昇降デスクより安価です。
昇降デスクの場合、通常のデスクと入れ替えが必要ですが、卓上デスクであれば元のデスクに置いたまま立ち作業に移行できます。
用途自宅での仕事
オフィス
工場
学校
病院
倉庫作業
材質/仕上天板:MDF 、フレーム:スチール
「立つ」でもなく「座る」でもない、「体を預ける」という発想のベンチです。休憩室などの限られたスペースでのご使用に最適です。
用途休憩所や喫煙ルーム等でのご使用に最適です。
肘掛なし
材質(フレーム)スチール
色ホワイト
トラスコ品番114-4854
材質フレーム:スチール
質量(g)91
タイプアジャスタータイプ
1セット(2個)
¥519
税込¥571
当日出荷
両面使用可能なホワイトボードです。ハンドルの向きを変える事で、立てる・置く・掛ける・持ち運ぶ事が出来ます。
用途建築現場・工事現場など。会議・ミーティングなど。
付属品イレーサー1個、マーカーペン(黒・赤各1本)
トラスコ品番256-2915
材質板面:スチールホワイト、フレーム:ポリ塩化ビニル、芯材:中質繊維板
幅(mm)450
色板面:白
高さ(mm)400
奥行(mm)45
枠の色青
外形寸法縦(mm)板面:380
外形寸法横(mm)板面:430
1枚
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
材質フレーム:スチール、パネル:アクリル
色透明
タイプ連結型
奥行(mm)400
パネル厚(mm)20
A4ファイル(背幅40mm)が上下段各10(計20冊)収納できます。仕切りバーを取り付けることで棚板が安定するような設計になってます。
トラスコ品番252-5090
材質本体:スチール角・丸パイプ(粉体塗装)、棚:鋼板(粉体塗装)、キャスター:ナイロン
寸法(mm)各スペース:144、200、144
高さ(mm)720
奥行(mm)449
間口(mm)570
フレーム20×20スチール角パイプ、Φ16スチール丸パイプ
キャスター径(Φmm)60
棚板0.8mm
最大積載量(kg/台)50
有効内寸法・間口(mm)503
有効内寸法・奥行(mm)360
有効内寸法・高さ(mm)330
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
作業の目的・用途によって高さ700~1000mmまで調節機能が付いています。ストッパー付キャスターを装着してありますので作業場でも楽々移動できます。支柱パイプには、天板高さの表示があります。
材質(天板)メラミン化粧板+パーティクルボード26mm厚、(フレーム)スチールパイプ 粉体塗装仕様
キャスター自在車(ストッパー付) 4個
均等荷重(kg)50
昇降方式ねじ調整式
昇降ピッチ(mm)任意
ホワイトボードとして使用できるパーテーションです。
片面は掲示板としてご使用できます。
キャスター付なので、移動もレイアウト変更も自由自在です。
ホワイトボード面をミーティングスペース側に、掲示板面を通路側に設置することで、効率よくスマートに空間を仕切ることができます。
掲示面は、マグネットとピンの両方に対応しています。
ホワイトボード面は、マグネットに対応しています。
マグネットトレイの位置も自由に変更できます。
「書く」「貼る」「仕切る」マルチに使うことができます。
用途ミーティングに。
間仕切りに。
情報掲示に。
高さ(mm)1540
脚の種類キャスター付
セット内容六角レンチ、トレイ
奥行(mm)490
ホワイトボードとして使用できるパーテーションです。
キャスター付なので、移動もレイアウト変更も自由自在です。
座ったままでも書き込みしやすい省スペースの縦長形状です。
フレームは落ち着きのあるシボ塗装で仕上げました。
キャスターはストッパー付き。レイアウト変更も固定も簡単に行えます。
板面はマグネットに対応しています。
マグネットトレイの位置も自由に変更できます。
「書く」「貼る」「仕切る」マルチに使うことができます。
有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。
用途ミーティングに。
間仕切りに。
情報掲示に。
材質/仕上脚:スチール(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地)、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)
高さ(mm)1840
奥行(mm)560
脚の種類キャスター付
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000
ローラー径(Φmm)38
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2701
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)18.84
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)400
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)36
1台
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
両面仕様の移動ボードのスタンダードタイプです。
仕様組立式両面仕様マグネット対応
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、カラーマグネット4個
材質フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)脚:スチール(グレー色塗装、キャスター付)
色(板面)白×白
種類脚付き・無地
枠の色シルバー
表示内容無地
材質(表面)スチールホワイト(両面)※RG-313、RG-303は裏面スチールグリーン
組立時間2人20分
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。
3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送等の重量物の搬送に。
専用ラインパレットへの利用。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)32
材質(ホイール)スチール
幅(mm)(ホイール)25
材質(フレーム)スチール
荷重(kg)(ホイール1個あたり)90
こんなお得な商品も!

溶接遮光フェンス
モノタロウ
¥24,980
税込¥27,478
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレーム
キャスター径(Φmm)50
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
取付脚キャスター式
使い勝手のよい定番のミーティングテーブルです。
材質フレーム:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)700
材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
組立時間2人25分
材質(脚部)スチール(粉体塗装)
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)500
トラスコ品番300-5542
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)30.4
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.2
寸法A(mm)34.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
機長(mm)3000
ローラー幅(mm)500
トラスコ品番300-5551
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)45.6
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.2
寸法A(mm)34.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
色ブロンズ
間口(mm)600
高さ(mm)1800
トラスコ品番366-4856
材質フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC)
幅(mm)600
質量(kg)5.6
タイプ連結型/組立式
奥行(mm)20
組立時間20分(2人)
フレーム厚さ(mm)20
パネル厚(mm)4
脚の種類アジャスター付
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
色クリア
間口(mm)900
高さ(mm)1500
トラスコ品番366-4848
材質フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC)
幅(mm)900
質量(kg)5.6
タイプ連結型/組立式
奥行(mm)20
組立時間20分(2人)
フレーム厚さ(mm)20
パネル厚(mm)4
脚の種類アジャスター付
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
色クリア
間口(mm)900
高さ(mm)1800
トラスコ品番366-4881
材質フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC)
幅(mm)900
質量(kg)5.8
タイプ連結型/組立式
奥行(mm)20
組立時間20分(2人)
フレーム厚さ(mm)20
パネル厚(mm)4
脚の種類アジャスター付
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。
色ブロンズ
間口(mm)900
高さ(mm)1500
トラスコ品番366-4830
材質フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC)
幅(mm)900
質量(kg)5.6
タイプ連結型/組立式
奥行(mm)20
組立時間20分(2人)
フレーム厚さ(mm)20
パネル厚(mm)4
脚の種類アジャスター付
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
パンクしない。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。
三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。
手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。
パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。
フロントサスペンション付で、段差のある場所でも快適に走行できます。
駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。
パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマー
用途工場などの構内移動用、災害時の移動・荷物搬送用
タイヤサイズ前輪20、後輪16インチ
変速段数外装3段
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
仕様ノーパンクフレックスタイヤ、フロントサスペンション、シマノ製内装3段ギア(グリップシフト)、スイング機能
トラスコ品番769-0215
質量(kg)29
積載荷重(kg)後メッシュカゴ:13まで
サイズ(mm)1570×540×1060
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
スチール製のベアリング入りホイールを使用しています。耐油性、耐久性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチールベアリングタイプ、ホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ8 1302
小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)20
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール
ピッチ(mm)25
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番461-1632
質量(kg)4.86
寸法A(mm)12.5
ホイール幅(mm)25
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000
ローラー径(Φmm)38
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2663
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)16.79
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ