18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体)ステンレス(SUS410)
1パック(20本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用 材質(本体)ステンレス(SUS304XM7) JIS規格JIS B 1122規格品
1パック(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス 規格JIS B 1112
1袋(50本)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。 適合ドライバー(+)NO.2 材質(本体)ステンレス(SUS410)
1パック(10本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

引き抜き強度UP。フレキ頭でくい込み抜群。軸が細く先割れタイプなので板に負担が掛かりにくく板割れを起こし難い。SUS410ステンレスで錆に強い。
用途木材用。 ビットNoNo.2 材質(本体)ステンレス(SUS410)
1パック(20本)ほか
1,049 税込1,154
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。 種類ロゼットワッシャー
1パック(3個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。 仕様平頭 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)55 質量(g/パック)55 頭部平頭 胴部スクリュー
1パック(10本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用 種別ウォールフック 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 使用荷重(kN)0.1
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上 付属品木ねじ24本 トラスコ品番233-5344 質量(g)60 タイプ厚口 穴径(Φmm)5.2 寸法A(mm)76 耐荷重(kg)12(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。) 寸法B(mm)49 寸法C(mm)1.5t 寸法D2(Φmm)7.5 ボルト穴数6 寸法C1(mm)7.0 寸法a1(mm)9.0 木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
1袋(4個)
1,698 税込1,868
当日出荷

扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。 セット内容鉄皿木ねじ(4.1×25)1本、フック用ステン皿木ネジ(3.1×16)2本 幅(mm)16 材質/仕上真鍮、軟質樹脂 ホワイトブロンズ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ナイロンリング入り 付属品木ねじ24本 寸法a1(mm)9.0 木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
1袋(4個)
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上 仕様ナイロンリング入り
1袋(4個)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穴径(Φmm)4.2 材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上 タイプ中厚口 寸法D1(Φmm)3.0
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリング入りなので開きっぱなしにならず、自然と閉まる方に戻っていきます。
材質ステンレス(SUS304) 表面処理鏡面バフ研磨仕上げ 取付け方法木ねじ(別売)
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルで使いやすいステンレス製のフックです。
用途事務所施設、コートかけとして。 寸法A(mm)16 H(mm)43 寸法L(mm)62 厚さ(mm)2 取付穴数2 吊下荷重N(kgf)2
1個
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上 仕様ナイロンリング入り 付属品木ねじ16本 トラスコ品番233-5557 質量(g)232 タイプ厚口 穴径(Φmm)6.2 寸法A(mm)127 耐荷重(kg)30(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。) 寸法B(mm)79 寸法C(mm)2.0t 寸法D2(Φmm)12.2 ボルト穴数8 寸法C1(mm)11.0 寸法a1(mm)11.0 木ネジサイズ(径×長さ)4.1×25
1袋(2個)
2,598 税込2,858
翌日出荷