21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用 材質(本体)ステンレス(SUS304XM7) JIS規格JIS B 1122規格品
1パック(45個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体)ステンレス(SUS410)
1パック(50本)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス 規格JIS B 1112
1袋(10本)ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。 適合ドライバー(+)NO.2 材質(本体)ステンレス(SUS410)
1パック(55本)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

引き抜き強度UP。フレキ頭でくい込み抜群。軸が細く先割れタイプなので板に負担が掛かりにくく板割れを起こし難い。SUS410ステンレスで錆に強い。
用途木材用。 ビットNoNo.2 材質(本体)ステンレス(SUS410)
1パック(20本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。 仕様平頭 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)55 質量(g/パック)55 頭部平頭 胴部スクリュー
1パック(5本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。 種類ロゼットワッシャー
1パック(10個)ほか
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
1個
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スプリング入りなので開きっぱなしにならず、自然と閉まる方に戻っていきます。
材質ステンレス(SUS304) 表面処理鏡面バフ研磨仕上げ 取付け方法木ねじ(別売)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。 おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。 繰り返し使用が可能です。 ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。 振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所 材質ステンレス(SUS304相当)
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上 仕様ナイロンリング入り
1袋(4個)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穴径(Φmm)4.2 材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上 タイプ中厚口 寸法D1(Φmm)3.0
1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上 付属品木ねじ24本 トラスコ品番233-5344 質量(g)60 タイプ厚口 穴径(Φmm)5.2 寸法A(mm)76 耐荷重(kg)12(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。) 寸法B(mm)49 寸法C(mm)1.5t 寸法D2(Φmm)7.5 ボルト穴数6 寸法C1(mm)7.0 寸法a1(mm)9.0 木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
1袋(4個)
1,798 税込1,978
当日出荷

シンプルで使いやすいステンレス製のフックです。
用途事務所施設、コートかけとして。 寸法A(mm)16 H(mm)43 寸法L(mm)62 厚さ(mm)2 取付穴数2 吊下荷重N(kgf)2
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上 仕様ナイロンリング入り 付属品木ねじ16本 トラスコ品番233-5557 質量(g)232 タイプ厚口 穴径(Φmm)6.2 寸法A(mm)127 耐荷重(kg)30(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。) 寸法B(mm)79 寸法C(mm)2.0t 寸法D2(Φmm)12.2 ボルト穴数8 寸法C1(mm)11.0 寸法a1(mm)11.0 木ネジサイズ(径×長さ)4.1×25
1袋(2個)
2,698 税込2,968
翌日出荷

仕様ナイロンリング入り 付属品木ねじ24本 寸法a1(mm)9.0 木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
1袋(4個)
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして 取付穴径(Φmm)5.5×10
1個
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
用途スイングドア。 取付け方法木ねじ(付属)
1箱(2個)
6,498 税込7,148
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。
用途ガスボンベなどの転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具。 転倒防止用チェーンの固定。 トラスコ品番208-1048 セット内容ステンレスチェーン3-B(1.7m):1本、CF-3A、CF-3B:各1個、木ねじ:4本 寸法T(mm)2 アズワン品番64-8715-56
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷