11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(32個)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。 耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。 約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ標準 トラスコ品番445-6572 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 材質ステンレス(SUS420) 質量(g)448 材質(ホルダー)PP
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 適合材鉄・ステンレス 材質(チップ)サーメット 材質(座金)合金工具鋼
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上ステンレス(SUSXM-7) 先端形状トガリ先
1パック(20本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
1袋(10本)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質ステンレス(SUSXM-7) 先端形状くぼみ先 強度区分21H RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20本)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール タイプ全ねじ 強度区分A2-70相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(90本)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。 刃数36 外径(Φmm)180 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8 トラスコ品番400-4531 材質台金:高炭素鋼、チップ:サーメット 質量(g)260 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)鉄鋼6
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)