主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しはスライドレール式です。別作にてサイズ変更も可能です。
用途研究施設、クリーンルーム等。
高さ(mm)750
均等荷重(kg)300
材質本体:ステンレス(SUS304) 引出しレール:ステンレス(SUS304)
形状(枠)調整可
キャスターM12であれば取付可能
材質(天板)本体:ステンレス(SUS304) 引出しレール:ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)300
ねじサイズ(アジャスター)M12
天板形状平天板
スライドレールもステンレス製を使用していてクリーンルームに最適です。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。
間口(mm)500
奥行(mm)500
高さ(mm)105
トラスコ品番458-8614
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)9.3
均等荷重(kg)250
内寸法(mm)(間口)465×(奥行)387×(深さ)68
材質(天板)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)250
鍵あり
1台
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)1200
奥行(mm)600
高さ(mm)740
トラスコ品番458-9009
種別組立式
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
形状(枠)調整可
質量(kg)47
均等荷重(kg)300
引出し数1列1段 SD-1 カギあり
材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75
天板形状平天板
1台
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)900
奥行(mm)750
高さ(mm)740
トラスコ品番458-8932
種別組立式
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
形状(枠)調整可
質量(kg)43
均等荷重(kg)300
引出し数1列1段 SD-1 カギあり
材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75
天板形状平天板
1台
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)1800
奥行(mm)750
高さ(mm)740
トラスコ品番458-9394
種別組立式
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
形状(枠)調整可
質量(kg)65
均等荷重(kg)300
引出し数1列1段 SD-1 カギあり
材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75
天板形状平天板
1台
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)1500
奥行(mm)750
高さ(mm)740
トラスコ品番458-9238
種別組立式
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
形状(枠)調整可
質量(kg)59
均等荷重(kg)300
引出し数1列1段 SD-1 カギあり
材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75
天板形状平天板
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)1800
奥行(mm)900
高さ(mm)740
トラスコ品番458-9483
種別組立式
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
形状(枠)調整可
質量(kg)70
均等荷重(kg)300
引出し数1列1段 SD-1 カギあり
材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75
天板形状平天板
1台
¥309,800
税込¥340,780
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)1800
奥行(mm)600
高さ(mm)740
トラスコ品番458-9327
種別組立式
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
形状(枠)調整可
質量(kg)60
均等荷重(kg)300
引出し数1列1段 SD-1 カギあり
材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75
天板形状平天板
1台
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)1500
奥行(mm)600
高さ(mm)740
トラスコ品番458-9165
種別組立式
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
形状(枠)調整可
質量(kg)54
均等荷重(kg)300
引出し数1列1段 SD-1 カギあり
材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75
天板形状平天板
1台
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)1200
奥行(mm)750
高さ(mm)740
トラスコ品番458-9076
種別組立式
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
形状(枠)調整可
質量(kg)51
均等荷重(kg)300
引出し数1列1段 SD-1 カギあり
材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75
天板形状平天板
1台
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)900
奥行(mm)600
高さ(mm)740
トラスコ品番458-8860
種別組立式
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
形状(枠)調整可
質量(kg)40
均等荷重(kg)300
引出し数1列1段 SD-1 カギあり
材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75
天板形状平天板
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を採用。引出し取付可能。美しく傷の目立ちにくいヘアーライン仕上げ。研究所や食品産業など幅広くご利用頂けます。
高さ(mm)740
天板厚さ(mm)21.5
グリーン購入法適合
アジャスターM16×l42×P2
色(脚部)グリーン(無記号)
関連キーワード