αアルミコートスプレーTRUSCO(16件のレビュー)当日出荷
アルミニウム粉配合の美観を重視した補修用・耐熱・防錆塗料スプレーです。
鉄・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ等素材に使用できます。
高温度化での安定性に優れています。
用途メッキ部分の美観仕上げ。
プラント外面等の高温設備の補修。色メタリックシルバートラスコ品番298-5802質量(g)390使用温度範囲(℃)-40~200耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)200塗布面積(m2)0.8危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.165L危険物の性状非水溶性