「ステンレス金たわし」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途に応じたサイズをお選びください。
1パック10個入の大容量タイプです。
手触りがソフトで使用感に優れています。
頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。
用途金属などの汚れ落とし
材質ステンレス(SUS430)
色シルバー
仕様18-0ステンレス線使用。
ウール状に加工された特殊繊維で、サビや汚れを簡単に落とします。用途に応じて繊維の太さを選べます。油を使用せずにウールを製造しているので、洗剤や工業用油と併用できます。ウールが帯状になっているので、ハサミなどで自由にカットできます。使い切りやすい200gサイズなので無駄がなく経済的です。
横(mm)270
縦(mm)140
厚さ(mm)75
色シルバー
質量(g)200
種類スチールウール
幅広いブラシ型、6U型の3行タイプ。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途溶接の前後処理、サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、バリ取りなど。
ヘッド形状6U3型
行数3
全長×幅W(mm)240×40
毛丈(mm)15
植付(mm)90
関連キーワード