「ストレートメガネ」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
メガネレンチ 超ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
クロムバナジウム鋼です。
表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
形状ストレート
表面処理三価クロムメッキ
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し操作が可能です。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に最適です。
表面処理は三価クロムメッキです。
ラチェット機構あり
仕様ギア数72枚歯
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
高いデザイン性とフィット感を実現、超親水性コーティング採用で防曇最高クラスです。後付けのバンド(別売り)で高性能ゴーグルに変身可能です。ストレートツル設計で掛け外しがスムーズです。柔らかいツル採用でフィット感抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し操作が可能です。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に最適です。
表面処理は三価クロムメッキです。
ラチェット機構あり
仕様ギア数72枚歯
トラスコ品番488-9703
セット内容TRMQ-08、10、12、13、14、17、19
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
質量(kg)0.98
関連キーワード