13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気使用量(L/min)90 パターン開き(mm)150 トラスコ品番449-9328 質量(g)526 所要圧縮機(kw)0.75~1.5 霧化能力汎用 ノズル径(Φmm)1.3 カップ取付口G1/4
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。 高級車の塗装から鉄骨のさび止めにご使用ください。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装と食品産業など。 空気使用量(L/min)220 パターン開き(mm)250 仕様重力式 質量(g)415 所要圧縮機(kw)0.75~1.5 微粒化高微粒化 取付口G1/4(カップ) エア取入口G1/4
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。 空気使用量(L/min)250 所要圧縮機(kw)2.2 取付口(カップ)G1/4 エアー取付口G1/4
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
用途小物の中塗、上塗に。 色替えが多い塗装に。 ノズル径1.3mm 空気使用量(L/min)90 パターン開き(mm)150 仕様重力式 トラスコ品番336-3708 質量(g)585 所要圧縮機(kw)0.75~1.5 カップ容量(L)0.4 微粒化汎用微粒化 取付口G1/4(カップ) エア取入口G1/4
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

塗装面の比較的小さい塗装、また色変えが多い場合の塗装にご使用下さい。
用途各種サンプル塗装等。 空気使用量(L/min)90 トラスコ品番219-5810 種別重力式 材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他 質量(g)450 所要圧縮機(kw)0.75 空気取入口G1/4 取付口塗料カップ:G1/4 適合ノズル口径(Φmm)1.3
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷

カップ内側にフッ素コートしているためカップが汚れにくく、洗浄しやすくなっています。
取付ねじG1/4 容量(L)0.4 トラスコ品番337-2391 材質アルミダイカスト 質量(g)200 適合スプレーガンGSG-13
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

すぐに使えるガン・吸上式カップのセットタイプです。吸上式カップ・重力式カップのどちらも取付が可能なタイプです。(同時使用は不可)
トラスコ品番390-5287 空気使用量(L/min)170 パターン開き(mm)200 カップ容量(mL)750 所要圧縮機(kw)0.75 塗料ノズル径(Φmm)1.5 霧化能力汎用 取付口G1/4 エアー取付口G1/4
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

専用カップとのセットです。 軽量ボディーで小さなものを美しく仕上げる最適品。美術工芸玩具、試作、補修等、幅広くご使用いただけます。
用途小物の中塗、上塗に。 色替えが多い塗装に。 ノズル径0.5mm 空気使用量(L/min)90 パターン開き(mm)115 仕様重力式 トラスコ品番303-7487 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)220 カップ容量(mL)150 所要圧縮機(kw)0.75~1.5 質量(g/セット)215 材質(カップ部)アルミダイカスト 微粒化汎用微粒化 取付口G1/4(カップ) 材質(接液部)ステンレス(SUS303)・真鍮 エア取入口G1/4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。
取付ねじG1/4 容量(L)0.5 トラスコ品番303-7657 質量(g)210 適合スプレーガンGSG-13
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。
取付ねじG1/4 容量(L)0.4 トラスコ品番301-5092 質量(g)220 適合スプレーガンTSG-508G-11・14、GSG-13
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。 フリーアングルなので、カップの蝶ナットを緩めることなく角度を自由に変えられます。
取付ねじG1/4 容量(L)0.4 トラスコ品番301-5106 質量(g)250 適合スプレーガンTSG-508G-11・14、GSG-13
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

吸上式スプレーガンに重力式カップを取り付けられ、カップをスプレーガンの左右どちらにでも設置できます。
トラスコ品番277-5204 種別吸い上げ式 材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ 質量(g)233 容量(L)0.4 取付ねじG1/4
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

本体がアルミ製のため軽量で長時間の作業も苦になりません。重力式スプレーガンGSG-13用の塗料カップです。
用途適用流体:塗料。 トラスコ品番227-5171 材質アルミダイカスト 容量(L)0.4 適合スプレーガンGSG-13 取付ねじG1/4
1個
2,698 税込2,968
当日出荷