2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSF”H1”認証取得の食品機械用グリススプレーです。狭い箇所への浸透力があり、蒸気、水への耐水性もあります。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差しグリース給油箇所に。汚れを嫌う機器の開放摺動部に。 仕様スプレー後の状態:グリース状 成分流動パラフィン、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤 トラスコ品番509-4119 使用温度範囲(℃)-20~200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

NSF認証規格H1を取得した食品用のグリススプレーです。狭い箇所への浸透力があり、蒸気・水の耐性もあります。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差しグリス給油箇所に。汚れを嫌う機器の開放摺動部に。 トラスコ品番665-9822 材質流動パラフィン、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤、溶剤 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-20~200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.145L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)210
1本
1,365 税込1,502
翌々日出荷