10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルー 材質硬質塩化ビニール(PVC) 付属品ジョイントスペーサー 厚さ(mm)48
1セット
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水はけが良く、安定性に優れしかも衛生的です。 汚れは水洗いで簡単に落ち、清潔で安全な製品です。 組立式です。 耐久性に優れ、腐食の心配がありません。
用途工場、倉庫などのロッカールームや、シャワールームなど、倉庫、学校や公共施設の渡り廊下など ブルー 材質硬質塩化ビニール(PVC) 付属品ジョイントスペーサー 質量(kg)9.4 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×1800×48
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷

たわみのこない堅牢な固定ハンドルです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。550kgの荷物を載せてもたわまない大型補強構造内蔵天板です。
トラスコ品番555-5072 材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 幅(mm)750 高さ(mm)297 タイプ固定ハンドル キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個、取替:HW-200J(自在)、HW-200K(固定) 均等荷重(kg)550 ハンドル高さ(mm)877 ストッパー(付属)TLS909-WJ2+スペーサー キャスター径(Φmm)200 荷台寸法(奥行)(mm)1200
1台
82,980 税込91,278
5日以内出荷

平台車により幅を必要とする長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在キャスター4個なので取り回しに便利です。
トラスコ品番555-8189 材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 幅(mm)750 質量(kg)34 車輪径(Φmm)200 高さ(mm)297 材質(車輪)ゴム タイプ平台車 ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター4個、取替:HW-200J(自在) 均等荷重(kg)550 床面高さ(mm)297 荷台寸法(mm)1200×297 キャスター径(Φmm)200 適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー 荷台寸法(奥行)(mm)1200 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷

●四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J●金網内寸(有効寸法)(mm) 幅:680●金網内寸(有効寸法)(mm) 長さ:1005●金網内寸(有効寸法)(mm) 高さ:500 トラスコ品番555-8187 材質荷台、ハンドル、金網:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)297 均等荷重(kg)550 使用キャスター(自在)HW-200J・(固定)HW-200K 床面高さ(mm)297 ハンドル高さ(mm)947 キャスター径(Φmm)200 適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー 荷台寸法(奥行)(mm)1200 ブレーキ/ストッパーあり
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

●重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。●上下の天板を押さえる4点止めです。●自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様●上段均等荷重(kg):180●下段均等荷重(kg):370●下段有効高さ(mm):490●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J トラスコ品番555-8185 材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)297 タイプ片袖2段タイプ 均等荷重(kg)550 下段高さ(mm)310 上段高さ(mm)860 ハンドル高さ(mm)1058 キャスター径(Φmm)200 適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

●両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。●自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J トラスコ品番555-8188 材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、マット:脱塩ビ樹脂 長さ(mm)1200 幅(mm)750 質量(kg)40 車輪径(Φmm)200 高さ(mm)297 材質(車輪)ゴム タイプ両袖ハンドル 均等荷重(kg)550 床面高さ(mm)298 荷台寸法(mm)1200×750 ハンドル高さ(mm)930 キャスター径(Φmm)200 特性長尺物搬送、静音 適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
71,980 税込79,178
7日以内出荷

●進行方向に物が落ちることのない両袖固定ハンドルです。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。●取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。●粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。●550kgの荷物を載せても、たわまない大型補強構造内蔵天板(503EBN)です。
仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J トラスコ品番555-8184 材質マット:脱塩ビ樹脂 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)297 タイプ両袖固定ハンドル 均等荷重(kg)550 ハンドル高さ(mm)877 キャスター径(Φmm)200 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー 材質(荷台)スチール
1台
68,980 税込75,878
7日以内出荷

●左右どちらでも押せる2段両袖タイプです。●上下の天板を押さえる4点止めです。●荷崩れ防止にもなり、ピッキングに最適です。●取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。●粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。
仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J トラスコ品番555-8186 材質荷台:スチール(粉体塗装)、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール(粉体塗装)、キャスター金具:スチール 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)297 タイプ両袖2段タイプ、ストッパー後付け可能 均等荷重(kg)550 ハンドル高さ(mm)1058 キャスター径(Φmm)200 適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

●たわみのこない堅牢な固定ハンドルです。●自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。●550kgの荷物を載せてもたわまない大型補強構造内蔵天板です。
仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J トラスコ品番555-5071 材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)297 タイプ固定ハンドル 均等荷重(kg)550 ハンドル高さ(mm)877 キャスター径(Φmm)200 適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷