デッキスノコ専用のコーナースペーサーです。
トラスコ品番416-3711
色ブルー
質量(g)14
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
コンパクト設計の基板間用スペーサーです。基板受けのスペースが小さいため狭い位置にも取り付け可能です。上下のスナップは取付孔、適用板厚共に共通品です。お買い求めやすい小分けタイプでご紹介します。
用途基板内の底上げ、間隔を作るために
サインボードやアクリル板を壁から浮かし、空間を作るために使用します。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ2 0423
水はけが良く、安定性に優れしかも衛生的です。
汚れは水洗いで簡単に落ち、清潔で安全な製品です。
組立式です。
耐久性に優れ、腐食の心配がありません。
用途工場、倉庫などのロッカールームや、シャワールームなど、倉庫、学校や公共施設の渡り廊下など
色ブルー
材質硬質塩化ビニール(PVC)
付属品ジョイントスペーサー
質量(kg)9.4
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×1800×48
1枚
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。
材質ポリプロピレン(PP)
壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。
2018年トラスコ掲載ページ2 0416
大型低床4軸トラックのあおり板のへこみや傷防止に使います。荷下ろし時にあおり板を下した際ホイールのボルトとの接触を防止します。エペラン製のため小型のスペーサーとしても使えます。
用途大型低床4軸トラックのあおり板保護に
トラスコ品番379-6851
材質発泡ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)50
色グレー
縦(mm)600
横(mm)500
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
たわみのこない堅牢な固定ハンドルです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。550kgの荷物を載せてもたわまない大型補強構造内蔵天板です。
トラスコ品番555-5072
材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
幅(mm)750
高さ(mm)297
タイプ固定ハンドル
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個、取替:HW-200J(自在)、HW-200K(固定)
均等荷重(kg)550
ハンドル高さ(mm)877
ストッパー(付属)TLS909-WJ2+スペーサー
キャスター径(Φmm)200
荷台寸法(奥行)(mm)1200
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
●たわみのこない堅牢な固定ハンドルです。●自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。●550kgの荷物を載せてもたわまない大型補強構造内蔵天板です。
仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J
トラスコ品番555-5071
材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
長さ(mm)1200
幅(mm)750
高さ(mm)297
タイプ固定ハンドル
均等荷重(kg)550
ハンドル高さ(mm)877
キャスター径(Φmm)200
適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
1台
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
●重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。●上下の天板を押さえる4点止めです。●自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様●上段均等荷重(kg):180●下段均等荷重(kg):370●下段有効高さ(mm):490●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J
トラスコ品番555-8185
材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装
長さ(mm)1200
幅(mm)750
高さ(mm)297
タイプ片袖2段タイプ
均等荷重(kg)550
下段高さ(mm)310
上段高さ(mm)860
ハンドル高さ(mm)1058
キャスター径(Φmm)200
適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
●進行方向に物が落ちることのない両袖固定ハンドルです。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。●取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。●粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。●550kgの荷物を載せても、たわまない大型補強構造内蔵天板(503EBN)です。
仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J
トラスコ品番555-8184
材質マット:脱塩ビ樹脂
長さ(mm)1200
幅(mm)750
高さ(mm)297
タイプ両袖固定ハンドル
均等荷重(kg)550
ハンドル高さ(mm)877
キャスター径(Φmm)200
材質(ハンドル)スチール/粉体塗装
適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
材質(荷台)スチール
1台
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
●左右どちらでも押せる2段両袖タイプです。●上下の天板を押さえる4点止めです。●荷崩れ防止にもなり、ピッキングに最適です。●取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。●粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。
仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J
トラスコ品番555-8186
材質荷台:スチール(粉体塗装)、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール(粉体塗装)、キャスター金具:スチール
長さ(mm)1200
幅(mm)750
高さ(mm)297
タイプ両袖2段タイプ、ストッパー後付け可能
均等荷重(kg)550
ハンドル高さ(mm)1058
キャスター径(Φmm)200
適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
関連キーワード