裏に粘着テープがついているので、固定できます。太目のホワイトボードマーカーからボールペンまで入れることができます。手帳やホワイトボードの枠に取り付けておくことでスマートにペンを収納することができます。
トラスコ品番207-6786
材質軟質塩化ビニール
幅(mm)45
色ブラウン
高さ(mm)150
タイプ粘着シート
収納本数(本)1~2
アズワン品番64-8692-39
1個
¥449
税込¥494
翌日出荷
ホワイトボードとして使用できるパーテーションです。
片面は掲示板としてご使用できます。
キャスター付なので、移動もレイアウト変更も自由自在です。
ホワイトボード面をミーティングスペース側に、掲示板面を通路側に設置することで、効率よくスマートに空間を仕切ることができます。
掲示面は、マグネットとピンの両方に対応しています。
ホワイトボード面は、マグネットに対応しています。
マグネットトレイの位置も自由に変更できます。
「書く」「貼る」「仕切る」マルチに使うことができます。
用途ミーティングに。
間仕切りに。
情報掲示に。
高さ(mm)1540
脚の種類キャスター付
セット内容六角レンチ、トレイ
奥行(mm)490
コンパクトなサイズで場所を取らずに使用でき、小会議に最適です。
5cmの碁盤目の暗線が入っていますので、文字や図などが簡単にきれいに書けます。
楕円パイプでスマートです。
材質(表面)スチールホワイト
仕様マグネット対応、ペントレー付(取付済)
トラスコ品番764-6739
セット内容ラーフル1個、ペントレー1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個
材質フレーム:アルミ、芯材:合板材(間伐材100%使用)、脚:スチール(白色塗装、キャスター付)
質量(kg)12.5
色白暗線
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)971×550×1800
枠の色ホワイト
組立時間2人20分
外形寸法(縦×横)(mm)900×600
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
関連キーワード