4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 仕様カートリッジ 使用温度範囲(℃)-15~130 使用目的潤滑 主成分鉱物油、リチウム石けん 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプリチウムグリース
1本(80g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。 ちょう度No.2 特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性 トラスコ品番473-6435 質量(g)400 使用温度範囲(℃)-20~200 容量(g)400 主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物 危険物の類別非危険物
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
用途高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。 材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物 使用温度範囲-20~200℃ ちょう度No.2 危険物の類別非危険物 特性潤滑性、付着性、防錆性、耐水性 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
1本(80g)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム石けん基で、耐熱、極圧・耐水、耐久性を備えています。シャーシーグリースと比べると、リチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲がぐっと広がります。
用途産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 成分鉱物油 クリーム 使用温度範囲(℃)-15~130 ちょう度No.2 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプリチウムグリース
1缶(2.5kg)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ