36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準タイプのパッチン錠です。
トラスコ品番395-3388 材質冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 幅(mm)26 寸法(mm)受け穴:3.2 取付穴(mm)3.2 縦(mm)39
1パック(4個)
1,498 税込1,648
当日出荷

熱膨張マイクロカプセルを練り込んだ熱硬化性樹脂を基布にコーティングし、硬化微細発泡させた素材で、高い滑り止め効果を発揮します。 耐薬品性に優れており、酸・アルカリにも強いです。 任意のサイズ・形状にカットしていただくことも可能です。 薄型のため自然な使用感が保てます。
用途マットや家具、電化製品のずれ防止用下敷きとして。 積み荷のズレ防止として。 仮固定用のマットとして。 道工具の滑落防止として。 ケース・備品のズレ防止、滑落防止として。 屋内用。 主な用途滑り止め用
1枚ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱膨張マイクロカプセルを練り込んだ熱硬化性樹脂を基布にコーティングし、硬化微細発泡させた素材で、高い滑り止め効果を発揮します。耐薬品性に優れており、酸・アルカリにも強いです。薄型のため自然な使用感が保てます。
用途屋内用。マットや家具、電化製品のずれ防止用下敷きとして。ケース・備品のズレ防止、滑落防止として。積み荷のズレ防止として。仮固定用のマットとして。道工具の滑落防止として。 主な用途滑り止め用
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

親指を通し固定する機能は、作業中のズレ防止のみならず、手の甲から関節部分まで、スッポリ、ガードします。 左右兼用タイプです。
用途手首用サポーター。 ブラック サイズフリー 質量(g)70 トラスコ品番303-1501 適合部位手首用
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

兼用脚立業界最大の踏ざん幅65mm採用で、昇降しやすく、脚立上での作業負担を軽減しました。兼用脚立業界最大の支柱幅60mm採用で、一段と強度アップしています。上から2段目の踏ざん下と最下部踏ざん下の2ヶ所に補強金具を配置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプです。滑り止めキャップに燃焼時に有毒ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止機能)付き。
最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)65 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)255
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量・コンパクトで耐水性に優れた折りたたみテーブルです。厚さ55mmです。(天板内部に脚を収納)積み重ねた時のズレ防止機構付です。(25台積み可能)全天候型です。(耐水性、UV対策機能付)
仕様完成品天板:55mm厚ポリエチレン樹脂一体成型(オール樹脂)脚部:スチール26mm角(粉体塗装)下棚付 トラスコ品番274-0419 高さ(mm)700 奥行(mm)500 間口(mm)1800 色(天板)ニューグレー
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

軽量・コンパクトで耐水性に優れた折りたたみテーブルです。厚さ55mmです。(天板内部に脚を収納)積み重ねた時のズレ防止機構付です。(25台積み可能)全天候型です。(耐水性、UV対策機能付)
仕様完成品天板:55mm厚ポリエチレン樹脂一体成型(オール樹脂)脚部:スチール26mm角(粉体塗装)下棚なし トラスコ品番274-0427 高さ(mm)700 奥行(mm)500 間口(mm)1800 キャスターなし 色(天板)ニューグレー 折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1800×500×55
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

兼用脚立で一連はしごと同等の強度。上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプ。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付き。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)55 規格製品安全協会(SGマーク)認定品 天板寸法・幅(mm)300
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手袋の上から手首部分に装着すると、ピッタリ密着できます。手首の隙間から入る水や粉をシャットアウトします。手袋の中で溜まった汗の逆流を防ぎます。表裏両面にゴミが付きにくく滑らかな防塵加工を施し、装着しやすさを実現しました。ズレ防止と密着度アップのために、内側にリング状の突起を配置しました。(手首側2列・ひじ側1列)耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れるシリコーンゴム製です。異物混入対策対応のブルー色です。
用途手袋の裾止め 厚さ(mm)1 材質/仕上シリコーンゴム ブルー 全長(cm)7 素材シリコーンゴム 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れる
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼り直し自由の片面弱粘着のウレタン系保護テープでズレ、傷を防止し、固定力が大幅アップしました。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ 種別マグネット式、補助板付 付属品補助板 トラスコ品番356-5238 材質ステンレス、合成ゴム、スチール、フェライト(磁石) 幅(mm)61 高さ(mm)250 質量(g)463
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

天板乗りを防止する為に天板がオレンジ色になっており、遠くから見た際に作業者が天板の上に乗っているかどうか判別しやすくなっています。天板と設置寸法が広く、安定感のあるタイプです。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付です。上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2ヵ所に補強金具を設置し、耐久性をアップしました。脚立用脚カバー(TAC-2)1セット(4個)付です。
材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)55 天板寸法(mm)300×247 対応Aマーク、SGマーク 最大使用質量(kg)100
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、1トンのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重4トン(静止時)多少の雨から中身を守れます(完全防水ではないため、屋外での使用はお控えください)段積み時のズレ防止対応も可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。 グレー 材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン 奥行(mm)1120 間口(mm)1120 最大静荷重N(kg)4000 最大動荷重(kg)1000
1セット
58,980 税込64,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、500kgのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重2トン(静止時)段積み時のズレ防止対応も可能です。扉付きのため、段積みした状態でも、物の出し入れが可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。 グレー 材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン 奥行(mm)1120 間口(mm)1120 最大静荷重N(kg)2000 最大動荷重(kg)1000
1セット
特価
67,980 税込74,778
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、500kgのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重2トン(静止時)多少の雨から中身を守れます(完全防水ではないため、屋外での使用はお控えください)段積み時のズレ防止対応も可能です。扉付きのため、段積みした状態でも、物の出し入れが可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。 グレー 材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン 奥行(mm)1120 間口(mm)1120 最大静荷重N(kg)2000 最大動荷重(kg)1000
1セット
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強力マグネット式で設置が簡単で振動によるズレを防止します。プラスチックチェーンを掛けられるフック付き、進入禁止・区画整理などに使用できます。
用途危険箇所の区分け、誘導標識。 トラスコ品番256-4591 材質ベース部:スチール、ポール部:ポリエチレン(PE) オレンジ/白 高さ(mm)800 タイプマグネット取付 ポール径(Φmm)80 アズワン品番65-2053-91 直径(mm)80 色(ベース)シルバー
1本
5,198 税込5,718
欠品中

貼り直し自由の片面弱粘着のウレタン系保護テープでズレ、傷を防止し、固定力が大幅アップしました。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ 種別マグネット式、補助板付 付属品補助板 トラスコ品番356-5220 材質ステンレス、エラストマー樹脂、スチール、フェライト(磁石) 幅(mm)30 高さ(mm)208 質量(g)214
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
セット内容コーナーキャップ(4個) 材質ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃)-20~60 間口(mm)900 組立時間1人10分(目安) 有効間口(mm)754
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
付属品コーナーキャップ(4個) 材質ポリプロピレン(PP) アーセナルグレー 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)450 間口(mm)900 梱包数1台 組立時間(目安)1人10分 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)100 有効間口(mm)754
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
使用温度範囲(℃)-20~60 間口(mm)900 有効間口(mm)754
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

棚板表面にシボ加工を施し、荷物のズレを防止します。 棚板側面にもシボ加工を施し、マットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
質量(kg)2.53 材質ポリプロピレン(PP) セット内容棚板1枚のみ 間口(mm)900 奥行(mm)450 タイプ棚板のみ 均等積載量(kg/段)100 適合本体共通 使用温度範囲(℃)-20~60
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
材質ポリプロピレン(PP) 間口(mm)900 奥行(mm)450 均等積載量(kg/段)100 使用温度範囲(℃)-20~60 仕様組立式
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。 ベルトを、オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置可能なうえ、パイプ型支柱にも使用可能です。 ベルトにはズレ落ち防止の滑り止め加工に、バックルが付いているため、収納物の出し入れも簡単にできます。 棚間口90~210cmに対応するラインナップで御用意しております。
用途オープン棚の書類落下防止用に。 セット内容本体×1、アルコールバット×1、取扱説明書、アルコールパッド×1 材質/仕上ポリアセタール、ポリプロピレン、スチレン系接着材 質量(kg)【対象物】100以下/個 質量(g)80 ベルト幅(mm)25 本体厚さ(mm)12 本体長さ(mm)34
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

棚板表面にシボ加工を施し、荷物のズレを防止します。棚板側面にもシボ加工を施し、マットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
セット内容棚板1枚のみ 適合本体共通 材質ポリプロピレン(PP) タイプ棚板のみ 奥行(mm)450 間口(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)100
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板表面にシボ加工を施し、荷物のズレを防止します。棚板側面にもシボ加工を施し、マットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
トラスコ品番368-6265 セット内容棚板1枚のみ 適合本体共通 材質ポリプロピレン(PP) アーセナルグレー タイプ棚板のみ 奥行(mm)450 間口(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)100
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
セット内容コーナーキャップ(4個) 材質ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃)-20~60 間口(mm)900 組立時間1人10分(目安) 有効間口(mm)754
1台
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
材質ポリプロピレン(PP) アーセナルグレー 奥行(mm)450 間口(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)100
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
付属品コーナーキャップ(4個) 材質ポリプロピレン(PP) アーセナルグレー 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)450 間口(mm)900 組立時間(目安)1人10分 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)100 有効間口(mm)754
1台
5,498 税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Hyper V[[(R)]]の機構を両面に施すことでマットそのもののズレを防止します。油まみれの床の上で使っても滑りにくい高耐滑マットです。耐滑性能の高いHYPER V[[(R)]]シューズの靴底構造をマットの形状にしました。ハサミでお好みのサイズにカットできます。厚み4mmなので、今お使いの疲労軽減マットの下に敷くことも可能です。
用途切削油など油を大量に使う現場の滑り事故の予防に。車の荷台、トランクでの滑り止めに。 種別ノンスリップマット 幅(mm)650 長さ(mm)450 材質合成ゴム 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ9 0578
1枚
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
仕様組立の目安:1人10分 付属品コーナーキャップ(4個) 材質ポリプロピレン(PP) 奥行(mm)450 間口(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応 有効間口(mm)754
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
材質ポリプロピレン(PP) 奥行(mm)450 間口(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)100
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用し、安全性に優れています。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。 親指と人差し指の又に紐を引っかけ装着することで、作業中に腕カバーがズレ上がってくることを防止します。
用途ガラス工業、精密機械工業。自動車産業。薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。 黒杢 サイズフリー 特性耐切創、低発塵 材質超高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン、(紐)綿 厚さ(mm)約1.3 幅(cm)10 耐切創性レベル3
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用し、安全性に優れていますアラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。 親指と人差し指の又に紐を引っかけ装着することで、作業中に手首ガードがズレ上がっていくことを防止します。
用途ガラス工業、精密機械工業。自動車産業。薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。 ホワイト サイズフリー 特性耐切創、低発塵 材質超高強力ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、(紐)綿 トラスコ品番791-5781 厚さ(mm)約1.2 質量(g)36 幅(cm)8.1 長さ(cm)17 耐切創性レベル5
1双
999 税込1,099
当日出荷

片開きのツールボックスです。深さがあるので少し背の高い商品でも収納可能です。いたずら防止や防犯のために南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。持ち運び用のハンドル付きです。天面に凹みがついているため、積み重ねてもズレにくい仕様です。
取付可能対象南京錠(別売)(Φ7mm) 材質(本体)スチール 外寸法・幅(mm)225 外寸法・高さ(mm)135 外寸法・奥行(mm)180 有効内寸法・奥行(mm)170 有効内寸法・高さ(mm)133 有効内寸法・幅(mm)208
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースの曲がり部分に取り付けることでホースの潰れ・折れ(キンク)を防止し、安心して流体を流せます。 スプリングの片側のバンドでホースの固定でき、スプリングがズレません。 オールステンレス製なのでサビに強いです。
用途ホース配管中の曲がり部分の折れ防止 材質ステンレス(SUS304) 仕様平バンド付
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホースの曲がり部分に取り付けることでホースの潰れ・折れ(キンク)を防止し、安心して流体を流せます。スプリングの片側のバンドでホースの固定でき、スプリングがズレません。オールステンレス製なのでサビに強いです。
用途ホース配管中の曲がり部分の折れ防止。 材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ9 1265
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)