ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。
仕様(ツールハンガー)TH-N型
トラスコ品番467-1724
種別組立式
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
各種オプションを使用することで狭い場所でも効率よく作業ができます。
用途工具の分類。工具の整理・管理。モニター、タブレット、指示書等の最適化。
材質スチール
奥行(mm)700
間口(mm)900
均等荷重(kg)50
最大積載量(kg/台)50
引出しなし
左側には、工具等を引っ掛けるフックを取り付けるパンチングの穴が開いており、右側にホワイトボードが取り付けられています。
仕様パンチングパネルとホワイトボードの組み合わせ
適合CLMタイプ
高さ(mm)332
奥行(mm)40
作業台天板の傷、汚れ防止に使用します。天然ゴム板を使用しています。
用途工具の整理・管理。
トラスコ品番665-0680
幅(mm)900
高さ(mm)5
奥行(mm)700
最大積載量(kg/個)50
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
コバンザメ、パンチングパネル用フック、パネリーナ用フックが取付可能です。
用途工具の整理・管理。
幅(mm)819.5
奥行(mm)28
伸縮式で、パネル、タブレットホルダー、クリアボックス、小物入れ用パネルを取り付けることができます。
用途工具の整理・管理。
トラスコ品番665-0681
幅(mm)72
高さ(mm)85
奥行(mm)477
サイズ(mm)72×477×85
最大積載量(kg/個)5
1個
¥9,943
税込¥10,937
当日出荷
書類や小物等の置き場として最適です。
用途工具の整理・管理。
トラスコ品番665-0669
幅(mm)450
高さ(mm)300
奥行(mm)91
最大積載量(kg/個)5
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
指示書や作業書を見やすい位置で管理留守のに最適です。
用途工具の整理・管理。
トラスコ品番665-0674
幅(mm)240
高さ(mm)335
奥行(mm)127
最大積載量(kg/個)1
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
角度調整範囲0° 10° 20° 30°の調整が可能です。
用途工具の整理・管理。
トラスコ品番665-0683
幅(mm)819.5
高さ(mm)302.4
奥行(mm)65
最大積載量(kg/個)5
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
電気配線が煩雑にならないように納めることで整理ができます。
用途工具の整理・管理。
トラスコ品番665-0668
幅(mm)855.5
高さ(mm)200
奥行(mm)40
最大積載量(kg/個)5
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
作業台天板の傷、汚れ防止に使用します。
用途工具の整理・管理。
トラスコ品番665-0679
幅(mm)900
高さ(mm)5
奥行(mm)700
最大積載量(kg/個)50
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
コバンザメ、パンチングパネル用フック、パネリーナ用フックが取付可能です。
用途工具の整理・管理。
トラスコ品番665-0671
幅(mm)431
高さ(mm)237
奥行(mm)16
最大積載量(kg/個)5
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ライトビンK10H、K20Hが取付可能で、小物管理に最適です。
用途工具の整理・管理。
トラスコ品番665-0684
幅(mm)480
高さ(mm)76.4
奥行(mm)18
最大積載量(kg/個)5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
4.6~12.9インチまでのタブレット、スマートフォンなど機器類が取付可能です。
用途工具の整理・管理。
トラスコ品番665-0670
幅(mm)55
高さ(mm)147
奥行(mm)124
最大積載量(kg/個)1
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌日出荷
ブラシなどのフックなどで管理が難しい小物を保管するのに最適です。
用途工具の整理・管理。
トラスコ品番665-0665
幅(mm)142.2
高さ(mm)43.4
奥行(mm)18
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
用途工具の整理・管理。
トラスコ品番665-0667
幅(mm)115
高さ(mm)115
奥行(mm)46.5
最大積載量(kg/個)5
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
オプションをつけることにより、作業の効率化を図れます。間口が900、1200、1500mmの三種類あります。
仕様基本型
トラスコ品番285-1857
種別組立式
ピッチ(mm)(天板面調整)50
天板高さ(m)0.7~0.9
組立時間2人40分
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
オプションをつけることにより、作業の効率化を図れます。間口が900、1200、1500mmの三種類あります。
仕様基本型
トラスコ品番285-1865
種別組立式
ピッチ(mm)(天板面調整)50
天板高さ(m)0.7~0.9
組立時間2人40分
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
オプションをつけることにより、作業の効率化を図れます。間口が900、1200、1500mmの三種類あります。
仕様基本型
トラスコ品番285-1849
種別組立式
ピッチ(mm)(天板面調整)50
天板高さ(m)0.7~0.9
組立時間2人40分
1台
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
工具を管理できるフックをセットするための専用パネルです。
適合ULRTタイプ
高さ(mm)450
VNコンテナを引っ掛けてセットできます。
ボルト・ナットや小さな部品を分けて管理ができます。
高さ(mm)60
奥行(mm)51
適合CLMタイプ
各オプションを取り付けるための作業台にセットする支柱です。
100mmピッチで穴が開いており、作業にあわせてオプションの高さを変えることができます。
高さ(mm)1270
間口(mm)26
奥行(mm)405
適合CLMタイプ
トラスコ品番466-8073
質量(kg)6.5
1セット
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
パネルやハンガー、引出しなどを利用して、天板上のスペースを確保し、作業効率をアップさせます。高さ調整により立ち作業から座り作業まで対応可能です。オプションをつけることにより、作業の効率化を図れます。間口が900、1200、1500mmの三種類あります。
付属品照明器具1セット、レールハンガー1セット、コンテナ受け1個、パネルボード1個、支柱セット左右各1本、薄型引出し1台(UDC-001 W)
材質本体:スチール
高さ(mm)1970~2170、天板面:700~900
ピッチ(mm)天板面調整:50
奥行(mm)800
電源(V)AC100V
電源AC100V
均等荷重(kg)100
電源コード(m)4
材質(天板)メラミン天板
色(天板)ホワイト
LED照明により手元を明るくします。4mのコードが付いており、中間にON、OFFのスイッチが付いています。
材質スチール
高さ(mm)54
奥行(mm)200
15°に傾斜させた状態で使用することができます。
手前に前あたりがあり、こぼれ止めになっています。
支柱にひっかける角度とボルトの止める場所を変えることにより水平の状態でも使用が可能です。
適合ULRTタイプ
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。
手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。
回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。
天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
適合ULRT型、CLM型
トラスコ品番240-9607
荷台寸法(幅)(mm)470
特性帯電防止
荷台寸法(奥行)(mm)500
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
トラスコ品番240-9615
材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール
高さ(mm)73
奥行(mm)500
間口(mm)470
均等荷重(kg)30
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には両面テープと木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ、両面テープ(レール貼付)
適合(作業台)ULRT型、CLM型
トラスコ品番466-8120
材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール
幅(mm)12.0×12.0
全長(mm)1500
高さ(mm)12
質量(g)650
タイプ直線用
板厚(mm)1.2
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ
トラスコ品番466-8146
材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール
タイプカーブ用
寸法(幅W×高さH)(mm)レール:12.0×12.0
板厚(mm)1.2
カーブ角度(°)R665 1/4
1本
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
セルワーク作業に最適です。ロックは簡単・確実にできます。作業に合わせて高さ調整ができます。昇降式・簡易作業台です。
用途昇降式簡易補助作業台
ストローク(mm)天板上下:280
色ホワイト
奥行(mm)600
耐荷重(kg)80
材質(天板)メラミン化粧板
天板厚さ(mm)20
昇降方式ポールチャック式
昇降ピッチ(mm)任意
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。
手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。
回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。
天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。
連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には両面テープと木ねじで取り付けします。
適合ULRT型、CLM型
板厚(mm)1.2
レール寸法(幅×高さ)(mm)12.0×12.0
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ
タイプ直線用
板厚(mm)1.2
レール(mm)幅12.0×高さ12.0
関連キーワード