8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
1本
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬チップ付です。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
1個
97,980 税込107,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベアリング入りです。
用途管の中心穴のセンター用具として。 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 仕上処理焼き入れ研磨品
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。
用途加工物の支持と振れ防止に。 材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2) 精度(mm)0.005
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途旋盤にて主に管の中心穴のセンター用具として使用されます。
1本
99,980 税込109,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
用途旋盤にて使用し、センター振れをなくす為に使用します。
1個
83,980 税込92,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レースセンターを長くする事によりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)