91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
差込角(mm)6.35 全長(mm)25 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ 穴角6角
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35 全長(mm)25 穴角6角
1個
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35 ソケット内容(6角)4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格 差込角(mm)6.35 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)41 仕上クロムメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm)6.35 全長L(mm)75
1丁
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm)6.35
1丁
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。(TEAD-2は一体物です)
用途建設工事、電気工事、内装工事。 軸径(Φmm)6.35 タイプボール
1丁
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ドライバーなどに取り付けてインパクト用ソケットが使用できます。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。
用途建築工事、内装工事、電気工事 差込角(mm[inch])12.7[1/2] トラスコ品番252-9726 軸径(Φmm)6.35 質量(g)59 タイプピン 全長L(mm)66
1丁
709 税込780
当日出荷

全ネジボルト専用。全ネジボルトをくわえて回します。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事に最適。 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)70
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ロングタイプです。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込むことが可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm)6.35 全長L(mm)155
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


振り角度30°の広範囲で使用可能で狭い場所等、障害物のある角際での作業に最適です。
全長(mm)94 トラスコ品番253-0244 摘要6角シャンクビット用 質量(g)90 差込角(mm)6.35 ビット軸対辺(mm)6.35
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 首振りタイプは10°可変可能で使用範囲が広がりまたストレートの状態でも使用可能です。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。
用途建築工事、内装工事、電気工事 軸径(Φmm)6.35 タイプボール・首振り
1丁
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振り角度30°の広範囲使用可能で、狭い場所、障害物のある角際部のボルトの着脱に最適です。また、6角シャンク部は圧入式で強力です。TEUF-24は耐震支持金具(ホールダウン金物)の取付に最適です。
軸径(Φmm)6.35 全長L(mm)100
1丁
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(5本)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 全長(mm)111 差込角対辺(mm)6.35
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新開発の高耐久シャンクを採用しています。作業性の良い12角口径です。軽量設計です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、ニッケルクロムメッキ 全長(mm)104 軸長(mm)6.35 2018年トラスコ掲載ページ4 0371
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。表面処理は三価クロムメッキです。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理三価クロムメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振り角度30°の広範囲で使用可能で狭い場所等、障害物のある角際での作業に最適です。電動ドライバー等に取付けて各種ソケットが使用できます。
軸径(Φmm)6.35 摘要ソケット用
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。 クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。
材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ
1セット
3,198 税込3,518
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 発泡トレイは黒と赤の2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
規格IEC60900規格
1セット(18点)ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

型枠工事用です。(アイビーフォームタイナットまわし用) 充電工具:12V対応
軸径(Φmm)6.35 対辺寸法(mm)15 全長L(mm)66 質量(g)55 トラスコ品番253-0066 摘要アイビー用 差込角(mm[inch])6.35
1個
689 税込758
翌日出荷

型枠工事用です。(小判型フォームタイまわし用) 充電工具:12V対応
摘要仮枠用小判型用 軸径(Φmm)6.35 全長L(mm)90 質量(g)170 トラスコ品番253-0082 差込角(mm[inch])6.35 対辺寸法(mm)20
1丁
999 税込1,099
当日出荷

型枠工事用です。(埋め込みコンのメタル用軸足(3/8)、断熱材用軸足(5/16)着脱用) 充電工具:12V対応
差込角(mm[inch])6.35 対辺寸法(mm)8.0 トラスコ品番253-0091 軸径(Φmm)6.35 摘要軸足用 質量(g)30 全長L(mm)57
1丁
809 税込890
翌日出荷

ナットを緩めてフォームタイのつぶし部分をくわえます。 単管などの取り付けも楽です。 型枠工事(アイビーフォームタイナットまわし)用です。 充電工具:12V対応
差込角(mm[inch])6.35 対辺寸法(mm)21 トラスコ品番253-0074 軸径(Φmm)6.35 摘要アイビー取付用 質量(g)105 全長L(mm)75
1丁
999 税込1,099
当日出荷

狭いスペースで六角ボルトが回せる超短設計です。 軸径6.35mmのビットです。 各種ラチェットドライバーで使用できます。
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンタッチ着脱で簡単ビット交換可能です。 インパクトレンチに取り付け、各サイズのソケットやドライバービットが使用できます。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 対辺寸法(mm)6.35
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ギアレンチ、ラチェットめがねレンチに取り付けることで、ラチェットとしてソケットなどを締め付ける作業を行うことが可能です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。ショート(スタビー)タイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 歯数72 2018年トラスコ掲載ページ4 0248
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部がストレート形状なので力が入りやすくなっています。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。
歯数72
1個ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 歯数72 2018年トラスコ掲載ページ4 0248
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
仕様ショートタイプ 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 歯数72 2018年トラスコ掲載ページ4 0248
1本
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)