「タイガン 結束」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
ケーブルタイ結束工具
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。
質量(g)275
こんなお得な商品も!
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
張力調節ノブにより正確な切断が可能になり、迅速にナイロンケーブルタイを切断することができるため、安全性が上がります。グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。張力調整ノブがついていて、被結束物のサイズや用途、材質に合わせてご使用いただけます。トリガーを押してケーブルタイを切断できるので、手にかかる負担が少ないです。
用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な組立現場に。(車両・ネットワーク・建築・食品関係など)
付属品交換用替刃(TG-703-SB)
トラスコ品番696-8235
材質本体:スチール/プラスチック
長さ(mm)140
幅(mm)190
全長(mm)36
色黒×オレンジ
適合バンド幅(mm)2.5~4.8(厚さ:1.0~1.6)
適合バンドナイロン結束バンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,178
税込¥24,396
翌日出荷
結束圧力を4段階に調整ができ、幅7.9mm、厚さ0.25mmまで対応可能です。
用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な設備現場に。(太陽エネルギー・船舶・屋外作業など)
トラスコ品番696-8236
材質本体:スチール
長さ(mm)140
幅(mm)178
全長(mm)29
色グレー
適合バンド幅(mm)~7.9(厚さ:0.3)
適合バンドステンレス結束バンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
タイガンTG7の効果用バネ部品です。
トラスコ品番368-9786
適合機種TG-7
質量(g)4
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
関連キーワード