650件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたむとA3サイズになりコンパクトですが、広げれば耐荷重150kgの担架となります。血液などがしみこみにくいように表側はフィルム加工されています。穴に棒を通せば棒担架としての使用も可能です。
用途救護、搬送用。 トラスコ品番257-2506 材質ポリプロピレン(PP)スパンボンド、ポリ塩化ビニル(PVC)フィルム加工 長さ(mm)1700 幅(mm)650 耐荷重(kg)150 アズワン品番65-1990-22
1台
2,698 税込2,968
翌々日出荷

コンパクトに折りたたむことができ、かつ収納バッグ付きのため緊急時の持ち出しや保管に最適です。
用途救護、搬送用に。 トラスコ品番195-2857 材質本体:アルミ 生地:ポリエステル 長さ(mm)2120 幅(mm)620×270×140 オレンジ 耐荷重(kg)160 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)組立時:550×2120×120 アズワン品番64-8472-99
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取付幅を調整できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
ネオグレー 高さ(mm)1811 材質(本体)スチール 梱包数1台 棚ピッチ(mm)25 材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用) 表面処理(本体)粉体塗装 外寸法・高さ(mm)1811 棚板調整ピッチ(mm)25
1セット
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

工場内の安全確保・環境美化に活躍します。単体・増結を組み合せて、長さや、L型・十字型など自由にレイアウトできます。ポール1本に付、アンカーボルト4個付
間口×高さ(mm)944×955 トラスコ品番505-6713 質量(kg)9.6 摘要単体
1セット
55,980 税込61,578
当日出荷

一斗缶、ペール缶に対応可能です。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm)1807 均等積載量(kg/段)200 ネオグレー 奥行(mm)459 材質スチール 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1807 最大積載量(kg/台)1500 棚板調整ピッチ(mm)50 外寸法・奥行(mm)459
1セット
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) ネオグレー タイプ単体型 棚ピッチ(mm)25 均等積載量(kg/段)500 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)2500 棚板調整ピッチ(mm)25
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
材質(本体)ステンレス 材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用) 均等耐荷重(kg/段)300
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ホワイト 材質(本体)スチール 総耐荷重(kg)1500 棚板調整ピッチ(mm)30mm 均等耐荷重(kg/段)200
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ホワイト 耐荷重(kg/段)100 総耐荷重(kg)1500 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/段)100
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー 高さ(mm)2407 材質(本体)スチール タイプ単体型 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)2407 均等積載量(kg/段)200 総耐荷重(kg)1500 棚板調整ピッチ(mm)25
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー 高さ(mm)2406 材質(本体)スチール 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)2406 総耐荷重(kg)1000 棚板調整ピッチ(mm)25 均等耐荷重(kg/段)150
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) ネオグレー 材質(本体)スチール(粉体塗装) タイプ単体型 均等積載量(kg/段)200 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)1500 棚板調整ピッチ(mm)25
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ホワイト 棚板調整ピッチ(mm)30mm 2018年トラスコ掲載ページ8 0113 均等耐荷重(kg/段)200
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) ネオグレー タイプ単体型 棚ピッチ(mm)25 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm 質量(kg)6.3 タイプ単体型 枠内寸法(mm)W1000×H2000 キャスター径(Φmm)50
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。 サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。 缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管 高さ(mm)1807 奥行(mm)609 均等積載量(kg/段)200 ネオグレー 材質スチール 最大積載量(kg/台)1500 棚板調整ピッチ(mm)25 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1807 外寸法・奥行(mm)609
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) ネオグレー タイプ単体型 棚ピッチ(mm)25 均等積載量(kg/段)150 総耐荷重(kg)1000 棚板調整ピッチ(mm)25
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) ネオグレー 材質(本体)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)100 棚板調整ピッチ(mm)25 分割数棚板:2枚
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。 サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。 連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。 缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管 仕様缶受数:2 トラスコ品番183-3780 材質スチール 質量(kg)57.6 ネオグレー 高さ(mm)1811 奥行(mm)481 間口(mm)961 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)5 アズワン品番64-8603-68 外寸法・高さ(mm)1811 均等積載量(kg/段)300 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)961×481×1811 有効間口(mm)840 最大積載量(kg/台)2500 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)481 外寸法・間口(mm)961 棚板内寸・間口(mm)840
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

艶消しサテンブラック色の軽量棚で落ちついた雰囲気を醸し出し、空間を引き締めます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。”MBUG用”追加棚板で棚板を追加できます。均等積載量:100kg/段、最大積載量:1000kg/台
用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管、店舗の商品陳列棚などに。 材質スチール サテンブラック 高さ(mm)1800 間口(mm)940 高さ外寸(mm)1800 組立時間(目安)2人30分 棚段数(段)5 均等積載量(kg/段)100 有効間口(mm)855 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/台)1000 外寸法・間口(mm)940 棚板内寸・間口(mm)855
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体フレームに取り付けることで自立させることができます。一直線での置き方に最適です。小型溶接遮光フェンス・小型火花用衝立に取り付けられるステーです。フレーム3面を一直線上に配置した場合も自立させることができます。
トラスコ品番149-7880 セット内容1セット:ステー2本、クランプ4つ 幅(mm)350 材質/仕上脚:アルミ クランプ:ナイロン6 高さ(mm)850 質量(g)585 寸法(幅W×高さH)(mm)350×850
1セット(2本)
9,898 税込10,888
翌日出荷

溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm 質量(kg)8.3 タイプ単体型 枠内寸法(mm)W2000×H2000 キャスター径(Φmm)50
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落ち着きのあるブラックの軽量棚に木製棚板をセットしたスタイリッシュな軽量棚です。 オフィスや店舗などで家具のような感覚で軽量棚をご利用できます。 ベージュオークとウォールナットの2種類の木目をご用意しました。
用途オフィスや店舗に 高さ(mm)1800 間口(mm)940 段数5 耐荷重(kg/段)50 棚段数5 外寸法・高さ(mm)1800 総耐荷重(kg)300 有効間口(mm)855 棚板調整ピッチ(mm)30 外寸法・間口(mm)940 棚板内寸・間口(mm)855 均等耐荷重(kg/段)50
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
ブルー 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000 仕様樹脂被覆パイプフレーム トラスコ品番328-9575 形状キャスター式 質量(kg)8.3 タイプ単体型 キャスター径(Φmm)50 フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)0.35 防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
ブルー 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1000×2000 仕様樹脂被覆パイプフレーム トラスコ品番328-9583 形状キャスター式 質量(kg)6.3 タイプ単体型 キャスター径(Φmm)50 フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)0.35 防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。接続型と組み合わせることで増結可能です。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレーム フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)0.35 取付脚固定足
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレーム キャスター径(Φmm)50 フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)0.35 取付脚キャスター式
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
仕様組立の目安:2人30分 材質免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) ネオグレー 材質(本体)スチール(粉体塗装) タイプ単体型 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)5
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。棚板は1段につき2枚の分割式です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) ネオグレー 材質(本体)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)100 棚板調整ピッチ(mm)25 分割数棚板:2枚
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー 仕様下段開放型 高さ(mm)1807 タイプ単体型 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)3 外寸法・高さ(mm)1807
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) 高さ(mm)1211 材質(本体)スチール(粉体塗装) タイプ単体型 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1211 棚板調整ピッチ(mm)25
1セット(1台)
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(3枚)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤスの4層構造の強度に優れた作業用カラーブーツです。 靴底には疲労軽減のハニカムメッシュインソールを内蔵しています。 底面は滑りにくい彫刻構造です。(アメ底) 反射テープ付です。 つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。
用途土木・建築現場 機能耐滑 ブラック/オレンジ 足幅EE 材質胴部・底部:ラバー 種類作業靴 材質(甲被)ラバー JIS規格JIS規格 S種相当 材質(底部)ラバー 材質(先芯)鋼(単体でJIS規格 S種相当) 靴タイプブーツ
1足
6,898 税込7,588
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パネルはポールに引っ掛けて固定する簡単構造で、組み立てやレイアウトの変更は工具なしで簡単です。ペーパーフラッシュ構造を使用しているため軽量です。パネル表面材はループクロスを使用し、押しピンやマジックテープの使用が可能です。
グレー 間口(mm)1235 高さ(mm)1865 付属品パネル1枚、ポール2本、キャスターベース2個 トラスコ品番329-5311 幅(mm)1235 質量(kg)15.6 タイプ単体型/組立式 奥行(mm)428 組立時間20分(2人) パネル厚(mm)30 脚の種類キャスター付
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷

ご要望の多いM3-6665を5台まとめてお安くいたしました。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。
トラスコ品番554-7255 セット内容M3-6665NG5台、支柱20本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個 材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) 質量(kg)482.5 ネオグレー 高さ(mm)1811 材質(本体)スチール(粉体塗装) タイプ単体型5台 奥行(mm)581 間口(mm)1861 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)5 外寸法・高さ(mm)1811 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)300 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1861×581×1811 有効間口(mm)1740 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)581 外寸法・間口(mm)1861 棚板内寸・間口(mm)1740
1組
269,800 税込296,780
当日出荷

パネルはポールに引っ掛けて固定する簡単構造で、組み立てやレイアウトの変更は工具なしで簡単です。ペーパーフラッシュ構造を使用しているため軽量です。パネル表面材はループクロスを使用し、押しピンやマジックテープの使用が可能です。
グレー 間口(mm)935 高さ(mm)1865 付属品パネル1枚、ポール2本、キャスターベース2個 トラスコ品番329-5303 幅(mm)935 質量(kg)14 タイプ単体型/組立式 奥行(mm)428 組立時間20分(2人) パネル厚(mm)30 脚の種類キャスター付
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷

ご要望の多いM1.5-6665を5台まとめてお安くいたしました。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。
トラスコ品番552-5155 セット内容M1.5-6665NG5台、支柱20本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個 材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) ネオグレー 高さ(mm)1806 タイプ単体型5台 奥行(mm)604 間口(mm)1760 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)5 外寸法・高さ(mm)1806 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×604×1806 有効間口(mm)1716 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)604 外寸法・間口(mm)1760 棚板内寸・間口(mm)1716
1組
249,800 税込274,780
当日出荷

パネルはポールに引っ掛けて固定する簡単構造で、組み立てやレイアウトの変更は工具なしで簡単です。ペーパーフラッシュ構造を使用しているため軽量です。パネル表面材はループクロスを使用し、押しピンやマジックテープの使用が可能です。
グレー 間口(mm)1235 高さ(mm)1800 付属品パネル1枚、ポール2本、T型ベース2個 トラスコ品番329-4404 幅(mm)1235 質量(kg)14.4 タイプ単体型/組立式 奥行(mm)350 組立時間20分(2人) パネル厚(mm)30 脚の種類Tベースタイプ
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷

パネルはポールに引っ掛けて固定する簡単構造で、組み立てやレイアウトの変更は工具なしで簡単です。ペーパーフラッシュ構造を使用しているため軽量です。パネル表面材はループクロスを使用し、押しピンやマジックテープの使用が可能です。
グレー 間口(mm)935 高さ(mm)1800 付属品パネル1枚、ポール2本、T型ベース2個 トラスコ品番329-4391 幅(mm)935 質量(kg)12.8 タイプ単体型/組立式 奥行(mm)350 組立時間20分(2人) パネル厚(mm)30 脚の種類Tベースタイプ
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷