タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取付幅を調整できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色ネオグレー
高さ(mm)1811
材質(本体)スチール
梱包数1台
棚ピッチ(mm)25
材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)
表面処理(本体)粉体塗装
外寸法・高さ(mm)1811
棚板調整ピッチ(mm)25
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本
材質スチール表面処理:粉体塗装
色ネオグレー
タイプM3用
均等積載量(kg/段)300
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取付幅を調整できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色ネオグレー
高さ(mm)1811
材質(本体)スチール
梱包数1台
棚ピッチ(mm)25
材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)
表面処理(本体)粉体塗装
外寸法・高さ(mm)1811
棚板調整ピッチ(mm)25
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
材質スチール、表面処理:粉体塗装
色ネオグレー
間口(mm)900
セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本
タイプM3用
均等積載量(kg/段)300
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
均等積載量(kg/段)300
色ネオグレー
付属品専用棚受2個、受けパイプ2本
材質スチール/粉体塗装
タイプM3用
関連キーワード