カテゴリ

  • 作業工具(28)
    • タガネ(1)
  • 空圧工具(4)
    • はくり工具(空圧工具付属品)(2)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(15)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(12)
  • エスコ(170)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(30)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
  • KTC(2)
  • SK11(12)
  • ANEX(1)
  • 高芝ギムネ製作所(2)
  • 日東工器(27)
  • 不二空機(20)
  • 修理(14)
  • スーパーツール(13)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(11)
  • HIT(ヒット)(9)
  • 三木技研(9)
  • ヨコタ工業(8)
  • ノーブランド(7)
刃幅(mm)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
全長(mm)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(3)
  • 200~220未満(6)
  • 220~240未満(2)
  • 240~260未満(2)
  • 260~280未満(3)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(7)
  • 350~400未満(8)
  • 400~450未満(6)
  • 450~500未満(3)
  • 500~550未満(7)
  • 550~600未満(3)
  • 600~650未満(4)
  • 650~700未満(2)
  • 700~800未満(7)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1200未満(2)
  • 1200~1400未満(1)
  • 1600~1800未満(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「タガネ」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットハンドル式L型クランプ用ハンドル レール幅27mm用 TRUSCOラチェットハンドル式L型クランプ用ハンドル レール幅27mm用TRUSCO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ラチェットハンドル式L型クランプの交換用ハンドルです。
トラスコ品番258-0270アズワン品番65-1947-02
L型クランプ(ラチェットハンドル式) TRUSCOL型クランプ(ラチェットハンドル式)TRUSCO
11,980税込13,178
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
ラチェットハンドルのため通常クランプだと使用が制限されるような狭い箇所にも適しています。締め付けに余計な力を使わず、楽に締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、9.8kNです。
材質中炭素鋼(S45C)フトコロ(mm)120寸法A(mm)フレーム:27.0寸法B(mm)フレーム:13
L型クランプ(深型) TRUSCOL型クランプ(深型)TRUSCO
11,980税込13,178
1丁
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードな深型クランプです。
材質中炭素鋼(S45C)寸法A(mm)フレーム:30.0寸法B(mm)フレーム:15.0
木ハンドル用シャフト スペア フレーム寸法25.0mm27.0mm30.0mm用 TRUSCO木ハンドル用シャフト スペア フレーム寸法25.0mm27.0mm30.0mm用TRUSCO
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
L型クランプ 交換用シャフトです。
用途交換用パーツとして。トラスコ品番256-8814アズワン品番65-1940-70
木ハンドル用シャフト スペア フレーム寸法19.5mm22.0mm/29.0×9.0mm用 TRUSCO木ハンドル用シャフト スペア フレーム寸法19.5mm22.0mm/29.0×9.0mm用TRUSCO
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
L型クランプ 交換用シャフトです。
用途交換用パーツとして。トラスコ品番256-8810アズワン品番65-1940-43
木ハンドル用シャフト スペア フレーム寸法16.0mm/25.0×6.0mm用 TRUSCO木ハンドル用シャフト スペア フレーム寸法16.0mm/25.0×6.0mm用TRUSCO
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
L型クランプ 交換用シャフトです。
用途交換用パーツとして。トラスコ品番256-8812アズワン品番65-1939-70
木ハンドル用シャフト スペア フレーム寸法13.5mm用 TRUSCO木ハンドル用シャフト スペア フレーム寸法13.5mm用TRUSCO
999税込1,099
1本
翌々日出荷
L型クランプ 交換用シャフトです。
用途交換用パーツとして。トラスコ品番256-8809アズワン品番65-1938-88
木ハンドル用シャフト スペア フレーム寸法11.5mm/15.0×5.0mm用 TRUSCO木ハンドル用シャフト スペア フレーム寸法11.5mm/15.0×5.0mm用TRUSCO
979税込1,077
1本
翌々日出荷
L型クランプ 交換用シャフトです。
用途交換用パーツとして。トラスコ品番256-8813アズワン品番65-1936-31
ワンタッチL型クランプ用パッド フレーム寸法25.0mm/27.0mm用 TRUSCOワンタッチL型クランプ用パッド フレーム寸法25.0mm/27.0mm用TRUSCO
249税込274
1個
翌々日出荷
ワークを保護します。
トラスコ品番242-8948アズワン品番65-1945-73
ワンタッチL型クランプ用パッド フレーム寸法19.5mm/22.0mm用 TRUSCOワンタッチL型クランプ用パッド フレーム寸法19.5mm/22.0mm用TRUSCO
189税込208
1個
翌日出荷
ワークを保護します。
トラスコ品番242-8947アズワン品番65-1942-53
L型クランプ(軽量型) パッド TRUSCOL型クランプ(軽量型) パッドTRUSCO
609税込670
1組
翌々日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番856-6720適合機種NCシリーズ適合本体NCシリーズ材質ポリプロピレン品名PPバッド
軽量エアー式タガネニードルホルダー TRUSCO軽量エアー式タガネニードルホルダーTRUSCO
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
トラスコ品番116-4635適合機種TS-16A質量(g)1針タガネ径(Φmm)3適合寸法(mm)(針)3×125
エアタガネ用ニードル TRUSCOエアタガネ用ニードルTRUSCO
3,998税込4,398
1セット(50本)
翌日出荷
トラスコ品番116-3664質量(kg)0.925針長(mm)180針タガネ径(Φmm)4
軽量エアー式タガネニードル TRUSCO軽量エアー式タガネニードルTRUSCO
7,298税込8,028
1セット(100本)
当日出荷
トラスコ品番116-3662質量(kg)0.9針長(mm)125針タガネ径(Φmm)3
L型クランプ(エコノミータイプ)キャップ TRUSCOL型クランプ(エコノミータイプ)キャップTRUSCO
699税込769
1個
翌日出荷
種別フラットパッド材質中炭素鋼(S45C)
軽量エアー式タガネ TRUSCO軽量エアー式タガネTRUSCO
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
無負荷打撃数(min-1)5500付属品ワイヤーブレードエアーホースASSY、3Φ×125ニードル 24本トラスコ品番116-3220全長(mm)290質量(kg)1.3高さ(mm)70奥行(mm)40使用空気圧力(MPa)0.6針長(mm)125空気消費量(m3/min)0.08針タガネ径(Φmm)3×125ホース取付口Rc1/4適合寸法(mm)(針)3×125
L型クランプ(エコノミータイプ)ハンドル TRUSCOL型クランプ(エコノミータイプ)ハンドルTRUSCO
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質中炭素鋼(S45C)、木
L型クランプ (スタンダードタイプ)スチールハンドル TRUSCOL型クランプ (スタンダードタイプ)スチールハンドルTRUSCO
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質中炭素鋼(S45C)
L型クランプ(ワンタッチ)ハンドル TRUSCOL型クランプ(ワンタッチ)ハンドルTRUSCO
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質中炭素鋼(S45C)、樹脂
L型クランプ用キャップ TRUSCOL型クランプ用キャップTRUSCO
819税込901
1個
当日出荷から翌日出荷
工具不要で簡単に装着できます。 木工用、金工用共通です。
材質中炭素鋼(S45C)
L型クランプ(強力型)シャフト TRUSCOL型クランプ(強力型)シャフトTRUSCO
1,298税込1,428
1本ほか
翌日出荷
エホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプ TRUSCOエホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプTRUSCO
12,980税込14,278
1丁
当日出荷から翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼
エホマL型クランプ(強力型)スタンダードタイプ TRUSCOエホマL型クランプ(強力型)スタンダードタイプTRUSCO
9,498税込10,448
1丁
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊鋼
エホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ TRUSCOエホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプTRUSCO
18,980税込20,878
1丁
当日出荷から翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175材質(本体)特殊鋼
平タガネ TRUSCO平タガネTRUSCO(12件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
ジェットタガネニードル(針) TRUSCOジェットタガネニードル(針)TRUSCO(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(100本)
当日出荷
強靭で耐摩耗性のある超特殊鋼銅線。
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束がはくり作業に威力を発揮。針長(mm)180
L型クランプ(標準型) TRUSCOL型クランプ(標準型)TRUSCO
4,598税込5,058
1丁
当日出荷から翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼ねじ径(Φmm)18
L型クランプ(標準型) TRUSCOL型クランプ(標準型)TRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
L型クランプ TRUSCOL型クランプTRUSCO(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷から翌日出荷
軸端が木柄付の標準タイプです。 木工加工や板金加工に最適です。 フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
L型クランプ(標準型) TRUSCOL型クランプ(標準型)TRUSCO(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
板金加工に最適。 特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。 本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼寸法A(mm)21.4寸法B(mm)10.4
L型クランプ(超強力型) TRUSCOL型クランプ(超強力型)TRUSCO
21,980税込24,178
1丁
当日出荷
特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。造船関係や大型プラントの加工等に最適。口開き150mm時の締付力22KN。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175材質(本体)特殊鋼
L型クランプ(軽量型) TRUSCOL型クランプ(軽量型)TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌々日出荷
軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼
L型クランプ(強力型) TRUSCOL型クランプ(強力型)TRUSCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
強力タイプの重量級。鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。口開き150mm時の締付力12KN。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊鋼寸法A(mm)29.4寸法B(mm)15
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら