「タグ付け ループ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。
用途衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として
材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)
2018年トラスコ掲載ページ6 1867
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
札やタックの固定用に使用できます。
用途タック、札の固定に。
トラスコ品番384-2312
材質ナイロン66
長さ(mm)143
幅(mm)1.8
色ナチュラル
質量(g)128
規格UL規格品(94V-2)
最大結束径(Φmm)35
引張強度(N)49
1袋(1000本)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮固定、各種結束工程に適しています。
材質軟質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)5~70
関連キーワード