こんなお得な商品も!
ガンタッカー
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
高さ(mm)115
肩幅(mm)25
付属品針150本
トラスコ品番115-3336
全長(mm)165
質量(g)605
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!
ハンマータッカー
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
高さ(mm)50
肩幅(mm)27
トラスコ品番115-3337
全長(mm)284
質量(g)496
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
足長(mm)10
トラスコ品番115-3338
質量(g)85
肩幅(mm)12.9
1セット(1000本)
¥279
税込¥307
当日出荷
良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです。エアツールに最適な専用添加剤を配合しています。
用途エアタッカー・エアドライバー・エアリベッターなど空圧工具の潤滑。ストレーナーのオイルカップの給油。
粘度ISO VG32
適合範囲エアツール
付属品注入ノズル
トラスコ品番390-9883
色淡黄色
容量(L)1
主成分潤滑基油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。
また滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
用途高圧釘打ち機・エアータッカー用
材質/仕上塩ビ系特殊エラストマー
色白
使用温度範囲(℃)-5~+60
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)4
外径(Φmm)10
本体厚さ(mm)18
使用流体空気
継手高圧用カップリング
関連キーワード