15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容先・中・上 精度JIS2級 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 表面処理ノンコーティング
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 先端 精度JIS3級 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 表面処理ノンコーディング
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。 マルチハンガー付で収納に便利です。 S-VCT1.25mm2×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
電線仕様-長さ(m)10 トラスコ品番352-4124 質量(kg)1.3 コンセント個数3 定格電流(A)15 芯数2P 電線仕様-芯数2C 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

トラ柄で視認性の高い延長コードです。ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。
トラスコ品番422-0746 材質塩化ビニール樹脂 イエロー/ブラック コンセント個数3 コンセント定格2P・15A・125V コンセント形状二相2 電線長さ(m)10 電線仕様-種別ソフトVCT 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。
電線仕様-長さ(m)10 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2C コンセント形状2P 15A 125V コンセント個数3 質量(kg)1.3 材質塩化ビニール樹脂 定格電流(A)15
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
ブラック 材質塩化ビニール樹脂 コンセント個数3個口 コンセント形状2P 15A 125V
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様VCT1.25mm2×3芯 仕様ポッキンプラグ コンセント個数3 許容電流(A)16 芯数三極 電線仕様-芯数3 使用場所屋内 特性アース付
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線にS-VCT1.25mm2×2芯(ソフトコード)を採用していますので冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V 電線仕様-種別ソフトVCT 材質/仕上塩化ビニール樹脂 質量(kg)1.3 コンセント個数3 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般鋼向けのスパイラルタップです。表面処理はホモ処理をしていますので、切削油の浸透が良く、切削時の溶着防止効果があります。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 材質高速度鋼(HSS-E) 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 表面処理ホモ処理 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質合金工具鋼(SKS) 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ
1本ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容先・中・上 材質高速度鋼(HSS-E) 精度JIS2級 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ
1セット(3本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。タッピングボール盤や手回し用に。 材質高速度鋼(HSS-E) 精度JIS2級 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。 屋外作業に便利な防雨型。
電流容量(A)15 太さ(mm2)1.25 使用場所屋外
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1パック(10個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

手の入らない箇所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両など。住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具など。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機など。 材質アルミ(A5056) 形状薄頭 フランジ厚(mm)0.5
1箱(500個)ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)