48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーディング
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容先・中・上 精度JIS2級 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 表面処理ノンコーティング
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンドタップ・ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。本体部分が鉄製ですので亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
用途タップ立て用。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD45) タイプタップ用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 精度JIS2級
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。タップを保持。手回しが出来るローレット加工。エクステンションバーとの組合せで延長可能
用途タップ立て用。 トラスコ品番274-2839 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)40 差込角(mm)9.5 適合タップ寸法(mm)M16
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

高速タッピングが可能です。ホモ処理をしています。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 精度JIS2級 食付き部の山数5 表面処理ホモ処理 食付5
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS2級 表面処理ノンコーティング
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS2級 表面処理ノンコーティング
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS2級 表面処理ノンコーティング
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高速加工が可能です。硬膜で摩擦抵抗が小さいです。耐溶着性が大きいです。
用途止り穴加工用。被削材:低・中・高炭素鋼。合金鋼。 材質高速度鋼(HSS-E) 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 加工ねじメートルねじ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質合金工具鋼(SKS) 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ
1本ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は、特殊硬線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食いこんだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が破損しても、短かくなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。
用途折れ込んだタップの抜き取りに。 材質S45C ねじの種類PT
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は、特殊硬線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食いこんだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が破損しても、短かくなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。
用途折れ込んだタップの抜き取りに。 材質S45C ねじの種類PT
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)
1個
469 税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜) 寸法C(mm)0.5
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

先、中、上のバラ販売です。 食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。 Eーサート専用のハンドタップです。
用途被削材:アルミなど軟質材。 ねじの種類M 材質/仕上SKH 精度1b
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。
用途家具扉などの固定の補助として。 材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。 ウイットねじ用。 材質合金工具鋼(SKS) セット内容先・中・上 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじウイットねじ
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱に強く、ソフトに吸着する磁石です。
用途家具扉などの固定の補助として。 材質/仕上マグネット:サマリウムコバルト磁石
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
材質ステンレス(SUS304相当) 外径(Φmm)16
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状トラス JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(10個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH) 種別全ねじ 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 JIS規格JIS B 1180規格品 強度4.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
1,239 税込1,363
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。 寸法E(mm)0.5 仕様薄頭 材質/仕上スチール
1パック(14個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1パック(10個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

世界でスタンダードな16°テーパー(DIN6499/ISO15488)コレットのエコノミータイプです。
用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工に。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形 耐熱温度(℃)10
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。 寸法E(mm)0.5 仕様薄頭 材質/仕上ステンレス
1パック(5個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。 寸法E(mm)0.5 仕様薄頭
1パック(12個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト 表面処理3価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(101個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。 溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。 母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両等。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機等 フランジ厚(mm)0.5 仕様薄頭 材質ステンレス(SUS303)
1箱(100個)
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
用途治具などの脱着に。 材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、ナット:SWRM相当(表面処理:ニッケルメッキ)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

手の入らない箇所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両など。住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具など。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機など。 材質アルミ(A5056) 形状薄頭 フランジ厚(mm)0.5
1箱(500個)ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS410)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNO.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(270本)ほか
2,098 税込2,308
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(60本)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)