「タップグリース」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレスなどの難切削加工で、美しい挽き目が得られます。
難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。
加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどありません。
用途タップ、ダイス加工に。
ドリル加工に。
リーマ加工に
形状スプレー
仕様スプレー後の状態:オイル状
成分鉱物油、合成油、極圧添加剤
トラスコ品番122-8048
材質/仕上主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤
色黄
使用温度範囲(℃)100以下
適合工具タップ、ダイス、ドリル、リーマ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.252L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。
難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。
加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプです。
用途タップ、ダイス加工。ドリル加工。リーマ加工。難削材用。
タイプ塩素フリー
形状スプレー
仕様塩素フリータイプ、ノズル付、ノンガスタイプ(容器)
トラスコ品番819-9001
色黄
容量(mL)350
質量(g)390
使用温度範囲(℃)100以下
主成分鉱物油、合成油、極圧添加剤、溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量350mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード