1,644件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
用途工場、倉庫内、オフィスなど。 フタの種類ペダル式 グレー 材質ポリプロピレン(PP) 仕様最大3分類 形状角型 仕切りなし 商品タイプ本体+フタ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用 材質スチール、クロメートメッキ トラスコ品番856-6885 質量(g)395 2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
529 税込582
当日出荷

手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
用途工場、倉庫内、オフィス等 フタの種類ペダル式 グレー 材質ポリプロピレン(PP) 仕様最大3分類 形状角型 仕切りなし 商品タイプ本体+フタ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用 材質スチール、クロメートメッキ トラスコ品番856-6884 質量(g)395 2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
499 税込549
当日出荷

単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用 材質スチール、クロメートメッキ トラスコ品番856-6886 質量(g)385 2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
549 税込604
当日出荷

マグネットで手軽に取り付けられる簡易的な目隠しカーテンです。使用シーンに応じて好みのサイズにカットできます。数枚組み合わせて棚等の側面を覆うことも可能です。
用途スチール製の棚等の目隠しに。 質量(g)125 材質/仕上ポリプロピレン(PP)不織布 寸法(mm)900×1800
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。 電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。 液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。 容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。 薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。 裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。 お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。
用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに 仕様地域重量調整機能付 トラスコ品番256-0905 材質ABS樹脂 寸法(mm)130×183×30 質量(g)340 電源単4形乾電池×2個(別売) 最小表示(g)0.1 計量皿寸法(mm)130×130 検定対象外 表示形式デジタル 最小目盛(g)0.3 秤量(kg)3
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

バックライト機能付きで数字がはっきり見えます。計量皿が取り外して洗えるため、清潔に保てます。風袋引き機能付きです。
用途計量物の計測、測定に。 トラスコ品番160-6378 寸法(mm)130×180×31、載皿:130×130 電源単4形乾電池×2個(付属) 最小表示(g)1 本体寸法(mm)130×180×30 目量(kg)5 検定対象外 計量皿形状
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

見やすい大画面表示で、計量もカンタンです。容器の中身だけはかれる風袋引き機能付です。切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付です。
用途郵便物の重さなど、計量物の計測、測定に。 トラスコ品番524-2314 幅(mm)110 寸法(mm)寸法(mm):110×110 高さ(mm)25 奥行(mm)176 電源(V)単4形乾電池×2個 ひょう量(kg)3 ひょう量(g)1 最小表示(g)1 本体寸法(mm)110×176×25
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

水周りでも安心の防滴タイプの吊りばかりです。オートデータホールド機能、バックライト機能、風袋引き機能付です。環境温度測定も可能です。
幅(mm)95 高さ(mm)147 質量(g)166 奥行(mm)30 電源単4乾電池×2本(別売) 最小表示(kg)0.05 目量(g)50 センサーロードセル方式 保護等級IPX4 2018年トラスコ掲載ページ1 1863 ひょう量単位kg
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業時にも腰などに着けて常時温度・湿度の確認ができます。バックライト機能付で暗闇でも数値の確認が可能です。インフルエンザ・熱中症の警告機能付です。防滴タイプで、雨などに濡れても故障の心配がありません。
用途作業時、外出時の温度・湿度の確認に。 トラスコ品番160-6376 セット内容バンド 幅(mm)35 高さ(mm)70 質量(g)25 奥行(mm)15 電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 測定項目温度、湿度 温度測定範囲(℃)-9.9~50 機能バックライト機能付き、熱中症警告4段階、インフルエンザアラーム付 湿度測定範囲(%)10~99 防水性IPX4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

IPX7相当の防水性がありますので、汚れても丸洗いできます。 持ち手に合わせて表示の向きを変更できます。 対象物から手を遠ざけて測れるホルダーがついています。 測った温度を固定できるホールド機能付です。 本体の裏にはフック穴、裏側にはマグネットが内蔵されています。
用途製造・作業工程での温度測定に。 トラスコ品番207-4079 幅(mm)34 材質/仕上本体、ホルダー:ABS樹脂、検温センサー:ステンレス 高さ(mm)230 質量(g)32 使用温度範囲(℃)-50~300(検温部) 奥行(mm)16 電源リチウム電池(CR2032)×1個(別売) 測定範囲(℃)-50~300 測定項目温度 プローブ長(mm)145 アズワン品番64-8773-12 特性防水 防水性JIS C 0920 IPX7相当 動作湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと) 動作温度範囲(℃)0~+40 最小表示(℃)1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷

スチール製パイプ式棚用オプション
用途側面のこぼれ止め用。 付属品取付用引掛金具5個(MES-TR) 材質スチール 表面処理ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途スチール製メッシュラック背面のこぼれ止め用。 付属品取付用引掛金具5個(MES-TR使用) 材質スチール 表面処理ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途メッシュラック用の支柱として。 ポール径(Φmm)25.4 仕様ねじ切り仕様 ねじ下部/アジャスター(M12×1.75mm)、上部/めねじ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

数字の大きさが約70mmと大きく、温度・湿度ともに読みやすい画面です。熱中症・インフルエンザの注意表示が出るので環境管理に最適です。
用途作業環境の管理に。 トラスコ品番160-7228 幅(mm)220 高さ(mm)180 質量(g)426 奥行(mm)20 電源単4形乾電池×2個(付属) 測定範囲(℃)-9.9~50 測定項目温度、湿度 湿度測定範囲(%RH)10~99
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。レバーが50°往復することにより1つの数字が進みます。
用途製造ライン上の計数管理に 質量(g)116 取付寸法(mm)(前後×左右×穴径)39×30×4 リセット方式プッシュ式 回転方向右軸正回転 最大計数速度(cpm)700
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚板は25mmピッチで位置変更可能です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。三層メッキ構造で防錆力抜群です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。 トラスコ品番299-5824 種別組立式 質量(kg)23 シルバー 高さ(mm)923 奥行(mm)611 間口(mm)909 耐荷重(kg/段)250 最大積載量(kg)1000 材質(棚板)スチール 棚ピッチ(mm)25 組立時間1人30分 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25.4 棚段数(段)3 支柱径(Φmm)25.4 棚板内寸・間口(mm)829
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度・湿度を同時に見ることができます。温度、湿度の最低・最高メモリー表示機能付きです。インフルエンザ・熱中症の危険度をアイコンでお知らせします。
用途工場・オフィス等の温度・湿度管理に。 トラスコ品番160-6371 幅(mm)95 材質/仕上アクリル、ABS樹脂 高さ(mm)122 質量(g)135 奥行(mm)22 電源単4形乾電池×1個(動作確認用) 最小表示湿度(%RH):1 測定項目温度、湿度 温度測定範囲(℃)-10~50 機能熱中症警告4段階、インフルエンザ警告2段階、温度の最高・最低自動メモリー、湿度の最高・最低自動メモリー、壁掛け用フック穴、磁石×1個、立てかけスタンド 湿度測定範囲(%)10~98 最小表示(℃)0.1
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

用途メッシュラックの支柱に継ぎ足し用。 ポール径(Φmm)25.4 仕様継ぎ足し仕様 ねじめねじ×おねじ
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


棚板は25mmピッチで位置変更可能です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。三層メッキ構造で防錆力抜群です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。 トラスコ品番299-5816 種別組立式 質量(kg)20 シルバー 高さ(mm)923 奥行(mm)459 間口(mm)909 耐荷重(kg/段)250 最大積載量(kg)1000 材質(棚板)スチール 棚ピッチ(mm)25 組立時間1人30分 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25.4 棚段数(段)3 支柱径(Φmm)25.4 棚板内寸・間口(mm)829
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

棚板は25mmピッチで位置変更可能です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。三層メッキ構造で防錆力抜群です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。 トラスコ品番299-5727 種別組立式 質量(kg)45.2 シルバー 高さ(mm)1837 奥行(mm)459 間口(mm)1209 耐荷重(kg/段)250 最大積載量(kg)1000 材質(棚板)スチール 棚ピッチ(mm)25 組立時間1人40分 ポール径(Φmm)25.4 棚段数(段)4 支柱径(Φmm)25.4 棚板内寸・間口(mm)1748
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

棚板は25mmピッチで位置変更可能です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。三層メッキ構造で防錆力抜群です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。 トラスコ品番299-5867 種別組立式 質量(kg)20.5 シルバー 高さ(mm)1228 奥行(mm)459 間口(mm)909 耐荷重(kg/段)250 最大積載量(kg)1000 棚ピッチ(mm)25 組立時間1人30分 ポール径(Φmm)25.4 棚段数(段)3 支柱径(Φmm)25.4 棚板内寸・間口(mm)829
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

屋外・屋内の温度が同時に確認できます。
用途冷蔵庫内等の温度管理に最適。 トラスコ品番160-6375 セット内容室外センサーコード:約3m 幅(mm)73 高さ(mm)84 質量(g)91 奥行(mm)16 電源単4乾電池×1個(付属) 測定範囲(℃)IN:-10~50/OUT:-20~70 測定対象冷蔵庫内等の温度管理 センサーコード長(m)屋外:約3 最小表示(℃)温度:0.1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

棚板は25mmピッチで位置変更可能です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。三層メッキ構造で防錆力抜群です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。 トラスコ品番299-5719 種別組立式 質量(kg)32 シルバー 高さ(mm)1837 奥行(mm)459 間口(mm)1209 耐荷重(kg/段)250 最大積載量(kg)1000 材質(棚板)スチール 棚ピッチ(mm)25 組立時間1人40分 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25.4 棚段数(段)4 支柱径(Φmm)25.4 棚板内寸・間口(mm)1129
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

棚板は25mmピッチで位置変更可能です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。三層メッキ構造で防錆力抜群です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。 トラスコ品番299-5697 種別組立式 質量(kg)32 シルバー 高さ(mm)1837 奥行(mm)611 間口(mm)909 耐荷重(kg/段)250 最大積載量(kg)1000 棚ピッチ(mm)25 組立時間1人40分 ポール径(Φmm)25.4 棚段数(段)4 支柱径(Φmm)25.4 棚板内寸・間口(mm)829
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

棚板は25mmピッチで位置変更可能です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。三層メッキ構造で防錆力抜群です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。 トラスコ品番299-5875 種別組立式 質量(kg)23.5 シルバー 高さ(mm)1228 奥行(mm)611 間口(mm)909 耐荷重(kg/段)250 最大積載量(kg)1000 棚ピッチ(mm)25 組立時間1人30分 ポール径(Φmm)25.4 棚段数(段)3 支柱径(Φmm)25.4 棚板内寸・間口(mm)829
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

棚板は25mmピッチで位置変更可能です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。三層メッキ構造で防錆力抜群です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。 トラスコ品番299-5701 種別組立式 質量(kg)30 シルバー 高さ(mm)1837 奥行(mm)307 間口(mm)1209 耐荷重(kg/段)250 最大積載量(kg)1000 棚ピッチ(mm)25 組立時間1人40分 ポール径(Φmm)25.4 棚段数(段)4 支柱径(Φmm)25.4 棚板内寸・間口(mm)1129
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

棚板は25mmピッチで位置変更可能です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。三層メッキ構造で防錆力抜群です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。 トラスコ品番299-5671 種別組立式 質量(kg)26 シルバー 高さ(mm)1837 奥行(mm)307 間口(mm)909 耐荷重(kg/段)250 最大積載量(kg)1000 材質(棚板)スチール 棚ピッチ(mm)25 組立時間1人40分 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25.4 棚段数(段)4 支柱径(Φmm)25.4 棚板内寸・間口(mm)829
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

棚板は25mmピッチで位置変更可能です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。三層メッキ構造で防錆力抜群です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。 トラスコ品番299-5689 種別組立式 質量(kg)28 シルバー 高さ(mm)1837 奥行(mm)459 間口(mm)909 耐荷重(kg/段)250 最大積載量(kg)1000 棚ピッチ(mm)25 組立時間1人40分 ポール径(Φmm)25.4 棚段数(段)4 支柱径(Φmm)25.4 棚板内寸・間口(mm)829
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

棚板を裏返して取り付けることでベタ棚としても使用できます。
材質棚板:スチール、抗菌剤入り粉体塗装仕上げ 棚ピッチ(mm)25 支柱径(Φmm)25.4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途メッシュラック用の支柱として。 支柱径(Φmm)25.4 材質スチール/ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ ねじ部アジャスター(M12×1.75mm)
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。 適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus) 材質刃部:超硬チップ シャンクSDSplus
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

設定した温度になったらアラームが鳴るお知らせ機能付き中心温度計です。防滴構造(IPX2)となっており、液体の計測が簡単にできます。
用途製造・作業工程での温度測定に。液体や固形物内部の温度測定などに。 トラスコ品番160-6374 幅(mm)34 材質/仕上ABS樹脂、ステンレス 高さ(mm)255 質量(g)35 奥行(mm)15 電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 測定範囲(℃)-50~300 プローブ長(mm)145 特性防滴構造(IPX2) 最小表示(℃)温度:1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷