カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(40)
    • 養生シート/カバー(2)
    • カラーシート(1)
  • 物流用品(64)
  • 作業工具(31)
  • 作業服(25)
  • 保管用品(21)
  • テープ(16)
  • 電気材料(15)
  • 安全保護具(11)
  • 制御機器(9)
  • 測定用品(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 安全用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 研磨材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(91)
  • CAPTAIN STAG(60)
  • YAMAZEN(山善)(72)
  • ミヅシマ工業(7)
  • Meltec(大自工業)(7)
  • テラモト(21)
  • アズワン(189)
  • タカショー(14)
  • ワタナベ工業(8)
  • メディアカバーマーケット(11,176)
  • 三木プーリ(2,755)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,588)
  • RS PRO(1,540)
  • MAZDA(マツダ)(1,526)
  • エスコ(852)
  • AMPHENOL(634)
  • ニッサン(435)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(422)
  • Panasonic(パナソニック)(372)
  • マリンテック(350)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ターフ」の検索結果

268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中量作業台RDW型(下棚付) TRUSCO中量作業台RDW型(下棚付)TRUSCO
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
下棚2枚付で下棚を全面仕様にできるため、作業台下の空間を有効活用できます。リノリューム張天板を使用し、適度な弾力性および防水性・耐油性・耐汚染性に優れています。
仕様下棚HLT型(2枚)材質本体:スチールグリーン高さ(mm)740材質(本体)スチール材質(天板)リノリューム均等耐荷重(kg)2000アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
遮熱UVシート 5年耐候 TRUSCO遮熱UVシート 5年耐候TRUSCO
2,033税込2,236
1枚
当日出荷から翌日出荷
遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。厚さ(mm)0.3パールホワイト/ホワイト引裂強度(N)130×110紫外線遮断率(%)99引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
スプレーのり(強粘着タイプ) TRUSCOスプレーのり(強粘着タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
速乾性ですぐれた接着力を発揮します。厚いもの、表面が凸凹の材料にも適した強粘着タイプです。くもの巣状の噴射パターンで、凸凹面にもしっかり浸透します。色が目立たず綺麗に仕上がります。
用途断熱材、吸音材の接着、ダクト内外面への接着、透湿防水シートの接着、養生材の固定などに。トラスコ品番678-3106材質SBR(スチレンブタジエンゴム)淡黄白色容量(mL)420塗布面積(m2)標準:4標準重ね塗り回数(回)1~3接着可能時間(分)両面:10以内、片面:1以内
エコ再生ブルーシート #2500 TRUSCOエコ再生ブルーシート #2500TRUSCO
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から翌日出荷
廃プラスチックの量を減らすことができる、環境にやさしいブルーシートです。使用済ブルーシートを再生した原料を25%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.18番手(#)2500引裂強度(N)【縦】110【横】70ハトメピッチ(cm)90耐久性約9ヵ月引張強度(N/5cm)【縦】470【横】350
ミニブルーシートロール TRUSCOミニブルーシートロールTRUSCO
1,198税込1,318
1本ほか
翌日出荷
従来の商品にないミニサイズのブルーシートです。(ロール形状)MINIBS1500CSの詰め替え用としてお使いいただけます。小さなサイズで持ち運びに便利です。
用途狭い場所での養生に。簡易的な商品の雨除け、汚れ防止に。材質ポリエチレン(PE)形状ロールタイプ厚さ(mm)0.11長さ(m)20ハトメ数番手(#)1500引裂強度(N)【縦】92【横】80幅(m)0.3耐久性約6ヵ月引張強度(N/5cm)【縦】310【横】290
ブルーシートエコノミー #3000 TRUSCOブルーシートエコノミー #3000TRUSCO
669税込736
1枚
当日出荷から翌日出荷
価格パフォーマンスに優れるエコノミータイプのブルーシートになります。ハトメは、ポリカ製で、廃棄時に取り外す必要ありません。
材質ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25番手(#)3000引張強度(N/5cm)【縦】815【横】808
エコUVシート #4000 シルバー TRUSCOエコUVシート #4000 シルバーTRUSCO(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から9日以内出荷
焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減する環境に優しいシートです。耐候年数が3年あり、工場関係の野積みに最適です。降り注ぐ雨や紫外線など、過酷な屋外環境でも耐え抜くことができます。日本製で安定した品質を保ち、劣化しにくいシートです。
用途長期(2~3年)の野積カバー。簡易倉庫の被覆用。長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、工場関係の長期野積みカバーとして。形状折りたたみタイプシルバーハトメピッチ(cm)90
耐水シートUV #7000(メタリックシルバー) TRUSCO耐水シートUV #7000(メタリックシルバー)TRUSCO
5,498税込6,048
1枚
当日出荷から翌日出荷
通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。
用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)形状折りたたみタイプメタリックシルバー
中荷重作業台(500kg)CFW型 TRUSCO中荷重作業台(500kg)CFW型TRUSCO
92,980税込102,278
1台
7日以内出荷
作業台にキャスターが取付いている為、移動が簡単にでき、尚且つ作業する際には、アジャスターを効かし固定することが可能です。キャスターの出し入れ方法は作業台の両サイドを持ち上げるとキャスターが下がり移動が可能となり、再度持ち上げて降ろすとキャスターフリーの状態になりアジャスターが効くようになります。
高さ(mm)740均等耐荷重(kg)500グリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー(DG)
重荷重作業台(3000kg)TWZ型 リノリューム張天板 TRUSCO重荷重作業台(3000kg)TWZ型 リノリューム張天板TRUSCO
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分は全て溶接で接合。3方幕板付。キャビネットD-3Z、D-4Zの引出し各段にパーテーション1枚、デバイダー4枚付属。オプション引出し、キャビネット、バイスは同時発注時のみ取付けできます。後付けはできません。リノリューム張天板を使用し、適度な弾力性および防水性・耐油性・耐汚染性に優れています。
高さ(mm)740奥行(mm)750均等荷重(kg)3000材質(天板)リノリューム張グリーン購入法適合色(脚部)グリーン(GN)
ブルーシート #2000 TRUSCOブルーシート #2000TRUSCO
399税込439
1枚
当日出荷から翌々日出荷
#2000番相当のブルーシートです。薄手の使い捨てとは違い、数ヶ月使用する用途に適しています。全てアルミハトメがついています。
用途建築、土木、農業、アウトドア、各種簡易的なカバーや現場養生など短期的な用途に。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)形状折り畳みタイプ厚さ(mm)0.15ブルー引張強度縦:555N/5cm、横:340N/5cm番手#2000ハトメピッチ(cm)90耐久性約3ヵ月ハトメ内径(mm)12引裂強度縦:167N、横:147N
UVシルバーシート #4000 TRUSCOUVシルバーシート #4000TRUSCO
849税込934
1枚
当日出荷から翌日出荷
UV剤配合の超厚手#4000タイプのため、耐候性に優れています。ポリカーボネートハトメを採用しており、アルミハトメに比べてつぶれにくく高強度です。シートとハトメが同じ素材(樹脂)のため、分別せずに廃棄が可能です。3.6×5.4m以上のサイズには負荷がかかる四隅を補強するコーナーパッド付です。ポリエチレンのクロス生地にポリエチレン樹脂を両面ラミネートした極めて防水性の高いシートです。
用途屋外での雨除け、各種カバーなど中・長期間の用途に。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリカーボネート形状折り畳み厚さ(mm)0.28シルバー引張強度縦:998N/5cm、横:910N/5cm番手#4000ハトメピッチ(cm)90耐久性3年ハトメ内径(mm)12特性耐候性、防水性引裂強度縦:199N、横:154N
防水フード TRUSCO防水フードTRUSCO
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
フード形状にすることで、レインウエア着用時のつっぱり感を解消できます。ポリウレタンラミネート加工を施した、高いレベルの耐水性と透湿性を兼ね備えた高機能防水ファブリックを使用しています。適度なコシのあるツバにより、顔へかかる雨を防ぎます。状況に応じてツバを跳ね上げることで視界を確保することができます。顎部のゴムによりフィット感を調整することができます。
用途雨天時にレインウェアと組み合わせて使用します。材質ナイロン(ポリウレタンラミネート加工)サイズフリー頭囲(cm)60
まとめ買い レインスーツ TRUSCOまとめ買い レインスーツTRUSCO
12,980税込14,278
1箱(10着)
当日出荷から翌日出荷
10着入りのお買い得パックです。防水性に優れた廉価版レインスーツです。
用途作業・農作業などの簡易な用途向き。材質ポリ塩化ビニール(PVC)100%、ホック:プラスチック
フィルターレギュレーター TRUSCOフィルターレギュレーターTRUSCO
6,498税込7,148
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。圧力計サイズ:直径20mm
トラスコ品番562-5625接続口径Rc3/8全長(mm)220全幅(mm)62.2使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン貯容量(cm3)35処理空気流量(m3/min)(ANR)1.3
フィルターレギュレーター TRUSCOフィルターレギュレーターTRUSCO
6,498税込7,148
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。
トラスコ品番562-5624接続口径Rc1/4全長(mm)206.5使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン貯容量(cm3)35処理空気流量(m3/min)(ANR)1.1
ゴム製すべり止めテープ ロールタイプ TRUSCOゴム製すべり止めテープ ロールタイプTRUSCO
919税込1,011
1巻
当日出荷
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。屋内用。材質エチレンプロピレンゴム(EPR)幅(mm)25厚さ(mm)1ブラック
エコブルーターピーシート #3000 TRUSCOエコブルーターピーシート #3000TRUSCO
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から3日以内出荷
環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.22エコマーク認定認定ハトメピッチ(cm)90グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 128 007
まとめ買い 携帯用EVAレインコート 10着 TRUSCOまとめ買い 携帯用EVAレインコート 10着TRUSCO
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
軽量プラスチックホックを採用しています。袖口はホック止めでぴったりフィットします。防水機能に優れています。金属素材は使用していません。焼却時、ダイオキシンが発生しにくい素材を使用しています。
用途降雨時の簡易レインウエア。付属品ケーストラスコ品番580-2019材質ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)、ホック:プラスチック乳白色サイズフリー胸囲(cm)75~120身長(cm)165~185ウエスト(cm)72~88着丈(cm)約114
防水デジタル温度計 TRUSCO防水デジタル温度計TRUSCO
5,698税込6,268
1個
当日出荷
水まわりでも安心して使用可能なIP65防滴仕様の温度計です。測定値の最大値/最小値表示機能を搭載しております。HI/LOアラーム設定機能を搭載しております。(測定値の上限値/下限値設定ができ、設定値を超えた場合アラーム音でお知らせします。)
トラスコ品番552-0471長さ(mm)感温部:151幅(mm)66高さ(mm)135奥行(mm)22電源単4乾電池×2本(付属)温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-50~300RoHS指令(10物質対応)対応
αブルーシート #1500 TRUSCOαブルーシート #1500TRUSCO
5,798税込6,378
1枚
当日出荷
#3000ブルーシートより約50%軽量です。
用途簡易養生。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)厚さ(mm)0.11ブルー番手1500#ハトメピッチ(cm)90耐久性約6ヵ月ハトメ内径(mm)12引張強度(N/5cm)【縦】310【横】290
防水型温度計 スティックタイプ TRUSCO防水型温度計 スティックタイプTRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
測定値のホールド、最大値/最小値表示機能を搭載しております。食品・調理、園芸などの温度測定に最適です。IP66保護等級に対応の防塵防水仕様の中心温度計です。
トラスコ品番551-7872幅(mm)175高さ(mm)41奥行(mm)17電源ボタン電池 リチウムイオン電池(CR-2032)×1個(テスト用付属)温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-50~200プローブ長(mm)Φ2.5×123(金属センサー部として)
”キャスターフリー作業台”(薄型2段引き出し付) TRUSCO”キャスターフリー作業台”(薄型2段引き出し付)TRUSCO
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。CFWP型はダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
材質本体:スチール高さ(mm)740均等荷重(kg)500組立時間2人40分ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0グリーン購入法適合
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)蛇腹付 TRUSCOテーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)蛇腹付TRUSCO
289,800税込318,780
1台
14日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)オレンジ電源(V)AC200モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)蛇腹付 TRUSCOテーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)蛇腹付TRUSCO
269,800税込296,780
1台
30日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
RAE型作業台 TRUSCORAE型作業台TRUSCO
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。キャスター付で移動に便利です。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム均等荷重(kg)150材質(天板)リノリュームグリーン購入法適合
軽量作業台(2列1段引出し付)RAE型 TRUSCO軽量作業台(2列1段引出し付)RAE型TRUSCO
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
主要部が溶接構造のため耐久性に優れています。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。深めの引出しを2列設置しており、工具などの保管に大変便利です。
高さ(mm)740均等荷重(kg)300ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
建築・土木現場用バックパック KENdoSEL TRUSCO建築・土木現場用バックパック KENdoSELTRUSCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
「オールインワン」仕様のバッグです。縦置き自立可能です。撥水・防水生地を採用しております。取り外し可能な工具収納キャリーが付属しております。前面にタブレット収納ポケットが付いております。側面にスプレー缶やペットボトルが収納可能な保冷ポケットが付いております。背面にセキュリティポケットが付いております。
用途建築現場・土木作業などで使用するリュックとして。トラスコ品番538-0314材質本体:ポリエステル100%、底部:ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)285ブラック高さ(mm)435奥行(mm)190容量(L)約23ポケット数2
EMCケーブルグランド TRUSCOEMCケーブルグランドTRUSCO
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
EMC対策と、防水・防塵効果を併せ持つケーブルグランドです。ケーブルの固定と、ケーブル差し込み口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時にEMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。アースが面で接触するため干渉電波の対策に優れています。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。電気自動車・EV・太陽光発電・監視カメラ・鉄道信号など防水・防塵に加えて、ノイズ対策が必要な機械に。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBRシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
金属ケーブルグランド TRUSCO金属ケーブルグランドTRUSCO
479税込527
1個
翌々日出荷
手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性が求められる場所に適しています。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBRシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンケーブルグランド TRUSCOナイロンケーブルグランドTRUSCO
189税込208
1パックほか
翌日出荷から翌々日出荷
ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
防水ストップウォッチ バックライト付 TRUSCO防水ストップウォッチ バックライト付TRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ラップ/スプリット、タイマー、時刻表示、アラームモード、カウントモード付防水ストップウォッチです。
用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。仕様ラップ/スプリット最大記録数:100回トラスコ品番256-0900幅(mm)58高さ(mm)83使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)21電源(V)リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)電源リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30計測時間ラップ/スプリット最大:9時間59分59秒
フィルターレギュレーター TRUSCOフィルターレギュレーターTRUSCO
7,198税込7,918
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターを一体化したユニットです。
全長(mm)250全幅(mm)72使用圧力(MPa)0.05~1.0ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)75使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85圧力計圧力計付
D型電工バケツ(防水加工布タイプ)用アタッチメント TRUSCOD型電工バケツ(防水加工布タイプ)用アタッチメントTRUSCO
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から翌々日出荷
D型の電工バケツ専用アタッチメントです。電工バケツの内側に装着します。
材質ベルポーレン、帆布
D型電工バケツ(防水加工布タイプ) TRUSCOD型電工バケツ(防水加工布タイプ)TRUSCO
6,498税込7,148
1個
翌日出荷から翌々日出荷
D型の防水加工帆布電工バケツです。D型のため回転しにくい構造です。底面ベニヤ入り仕様です。
サニタリーマグネット棒(強力型) 強力型 TRUSCOサニタリーマグネット棒(強力型) 強力型TRUSCO
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)1.2
サニタリーマグネット棒 TRUSCOサニタリーマグネット棒TRUSCO
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)1.0
高耐久+軽量ストレッチレインパンツ TRUSCO高耐久+軽量ストレッチレインパンツTRUSCO
10,980税込12,078
1着
翌日出荷から翌々日出荷
生地には防水性と耐久性に優れた東レグループのTORAIN[[TM上]]を使用しています。防水性、透湿性、防風性を兼ね備え、更に耐久性にこだわった高耐候レインウェアです。優れた防水膜と高耐久シームテープを融合することにより経年劣化を防ぎます。素材が軽くて柔らかく、ストレッチ性を兼ね備えており作業性に優れています。
材質ナイロン100%耐水圧(mm)10000以上
高耐久+軽量ストレッチレインウェア TRUSCO高耐久+軽量ストレッチレインウェアTRUSCO
17,980税込19,778
1着
翌日出荷から翌々日出荷
生地には防水性と耐久性に優れた東レグループのTORAIN[[TM上]]を使用しています。防水性、透湿性、防風性を兼ね備え、更に耐久性にこだわった高耐候レインウェアです。優れた防水膜と高耐久シームテープを融合することにより経年劣化を防ぎます。素材が軽くて柔らかく、ストレッチ性を兼ね備えており作業性に優れています。
材質ナイロン100%耐水圧(mm)10000以上
フードが回る防水防寒ストレッチスーツ(上下セット) TRUSCOフードが回る防水防寒ストレッチスーツ(上下セット)TRUSCO
9,998税込10,998
1着
当日出荷から翌日出荷
首の動きに合わせてフードが回る回転フードを搭載しており、視界良好、安心安全な防水防寒レインスーツです。軽量なポリエステル中綿とストレッチ素材を使用しストレスを感じさせない着やすさです。前開きファスナー、ウエスト調整タブ、二重裾等役立つ機能が満載です。
用途雨、雪の日の防水・防寒対策用に。材質表地:ポリエステル100%(裏面:TPUラミネート)裏地:ポリエステル100% 中わた:ポリエステル100%ジャケット:ネイビー、パンツ:ブラック耐水圧(mm)10000以上
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら