65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。 種類リードバイス 材質(本体)鋳鉄 主な用途木工作業 締付力(kN)10 材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材 2018年トラスコ掲載ページ4 1810
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に脱着出来る作業台用の下棚です。
用途研究施設、クリーンルーム等。 仕様完成品 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)43
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

堅牢なつくりの木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。 種類リードバイス 材質(本体)鋳鉄 主な用途木工作業 材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材 2018年トラスコ掲載ページ4 1811
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木工用バイスTMVU-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-160用シャフトです。木工用バイスTMVD-180用シャフトです。 材質(本体)鋼材 2018年トラスコ掲載ページ4 1816
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途強力型木工用バイスTMVHD-180用シャフトです。強力型木工用バイスTMVHU-180用シャフトです。強力型木工用バイスTMVHD-160用シャフトです。 材質(本体)鋼材 2018年トラスコ掲載ページ4 1816
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。 幅(mm)12 長さ(mm)330 基材
1箱(50本)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハンドタップ・ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。本体部分が鉄製ですので亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
用途タップ立て用。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD45) タイプタップ用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。 厚さ(mm)10 材質/仕上麻+綿布 使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー 適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
1枚ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折れにくいバイメタル鋸刃を使用し、衝撃に強く、切れ味良好です。せまい場所でも切断可能です。
用途薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、バンパー材、FRPなどの切断に。木工、樹脂製品の仕上げ加工に。ダイカストのバリ取り作業に。適用エアソーメーカー:信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、ITI、コンパクト、東空、スナップオン・ツールズ 材質バイメタルハイス 質量(g)48.2 2018年トラスコ掲載ページ5 0866
1セット(10枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 基材 幅×長さ(mm)20×520
1箱(20本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電線を貫通接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0) ブラック
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

大きな口で様々なモノを収納・取出し・持ち運びが楽々出来ます。 四角いシンプルな形なので、コンパクトに収まります。 丈夫な布製なので、先の尖った工具でも収納できます。
材質生地:ポリエステル 幅(mm)420 質量(kg)0.433 高さ(mm)160 材質(本体)ポリエステル 奥行(mm)160 外寸法・幅(mm)420 外寸法・高さ(mm)160 外寸法・奥行(mm)160
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸ダイス用ハンドルです。 ハンドルと枠、全てが鉄製になりますので、亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
用途ダイス立て用。 材質鉄(FCD45) タイプダイス用
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蓋つきでレンズを保護します。滑らかなレンズの表面が目の疲労を抑制します
用途外観目視検査に。 幅(mm)210 奥行(mm)310 電源(V)100-240 消費電力(W)5 全高(mm)440 電源コード(m)約1.5 光源SMD LED レンズサイズ(mm)127 標準消費電力料金(円/h)0.14
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0) 幅(mm)13 ブラック 高さ(mm)22.5 タイプ貫通用 定格300V-12A 取付ピッチ(mm)7.62 適合ビスM3
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。 材質亜鉛ダイカスト タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設置が容易なテーブルスタンド式です。待機電力は0Wです。透明な光学ガラス製レンズを使用しています。倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。信頼の日本製です。広い視野により一度に多数の検査が可能です。
用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。 幅(mm)185 高さ(mm)330 奥行(mm)300 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)9 レンズ径(Φmm)130 電源コード(m)1.8 保護等級IP20 アーム長さ(mm)250±43 光源色 材質(レンズ)光学ガラス 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)0.27
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0) ブラック サイズビス:M3 タイプ貫通用
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。
用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。 材質スチール、表面処理:真鍮ニッケルメッキ仕上げ 真鍮メッキ 適合工具THP-P・THP-PH 頭径(mm)9.0
1パック(30組)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100Φグラインダーでは使用しづらい小さいコーナーやR面などに最適です。砥石もジスクペーパーも使用できます。ロータリー式ですので作業時間が長い場合に最適です。
用途溶接後の研磨作業に。ダイカストなどのバリ取り、面取り、仕上げ作業に。塗膜はがし、サビ落とし作業に。 寸法(mm)砥石・ディスク:50 高さ(mm)68 奥行(mm)70 ねじ径パッド:M6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)80 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.4 排気方式前方横 パッドサイズ(mm)48 ディスク寸法(mm)50 口金寸法(mm)1/4 砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)適合:50×4×9.53
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎で効果的に加熱できます。金属本体(ダイカストボディ)を採用していますので非常に頑丈です。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付け作業、塩ビパイプ曲げ加工に。 火炎温度(℃)1400 発熱量(kW[kcal/h])2.6[2200] 使用時間約80分 質量(g/セット)570 付属品ガスボンベTB-850(170g) 1本 トラスコ品番231-0511 質量(g)570 火口径(mm)16 火炎形状スパイラル集中炎
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。 材質亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準インサートの機能にさらにゆるみ止め効果をもたらせたものです。 中間部1~2巻が多角形になっており、ボルトをしっかりと締め付けます。
用途母体(軽合金・ダイカスト・鋳鉄・プラスチック・樹脂)のめねじを強化します。 材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
1パック(4個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

設置スペースの少ないフリーアーム式です。待機電力は0Wです。透明な光学ガラス製レンズを使用しています。倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。信頼の日本製です。広い視野により一度に多数の検査が可能です。
用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。 幅(mm)230 高さ(mm)604 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)9 レンズ径(Φmm)130 電源コード(m)1.8 保護等級IP20 アーム長さ(mm)1000 光源色 材質(レンズ)光学ガラス 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)0.27
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大会議室やフリーアドレスオフィスにも適した増連可能な会議テーブルで、天板中央には配線ボックスも完備しています。 基本の天板は左右2枚に別れており、この間に別売の連結型を必要台数分追加することで800mm単位での増連が可能です。 足元に余裕が感じられるT字脚タイプの大会議テーブルです。 天板はキズ、汚れがつきにくいメラミン化粧板仕上げです。
用途フリーアドレスデスクとしての使用も可能です。 材質/仕上天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、脚部・貫:スチール、配線受け:スチール、配線カバー:アルミニウム 高さ(mm)720 タイプ基本 奥行(mm)1000 間口(mm)1300
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。
用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。 材質スチール、表面処理:金ブロンズメッキ仕上げ 金ブロンズメッキ 適合工具THP-P・THP-PH 頭径(mm)9.0
1パック(30組)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大会議室やフリーアドレスオフィスにも適した増連可能な会議テーブル。天板中央には配線ボックスも完備しています。 基本の天板は左右2枚に別れており、この間に別売の連結型を必要台数分追加することで800mm単位での増連が可能です。 足元に余裕が感じられるT字脚タイプの大会議テーブルです。 天板はキズ、汚れがつきにくいメラミン化粧板仕上げです。
用途フリーアドレスデスクとしての使用も可能です。 材質/仕上天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、脚部・貫:スチール、配線受け:スチール、配線カバー:アルミニウム 高さ(mm)720 タイプ連結型 奥行(mm)1000 間口(mm)800
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。 材質砥材:アランダム(A)(茶色)、基材:布 質量(g)200 2018年トラスコ掲載ページ5 1340
1セット(20本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。
用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。 トラスコ品番363-0593 材質スチール、表面処理:真鍮ニッケルメッキ仕上げ 真鍮メッキ 使用厚さ(mm)5.0~7.5 適合工具THP-P・THP-PH 頭径(mm)13.0
1パック(20組)
639 税込703
当日出荷

コマ交換式本体の大カシメ用交換コマです。
用途頭径9mm大カシメ用 トラスコ品番363-0594 セット内容凹コマ1個、凸コマ1個、抜き棒1本(コマ外し用) 材質快削鋼、表面処理:ニッケルメッキ サイズカシメ 9mm用 適合工具THP-P・THP-PH
1セット
659 税込725
当日出荷

標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。
用途機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。 仕様完成品、定盤は別売 トラスコ品番467-0582 材質スチール 積載可能寸法(mm)定盤寸法/1000×750
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。
用途機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。 仕様完成品、定盤は別売 トラスコ品番467-0591 材質スチール 積載可能寸法(mm)定盤寸法/1000×1000
1台
189,800 税込208,780
29日以内出荷

スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。 材質亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。 材質亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。 材質亜鉛ダイカスト タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。 材質亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型軽量で取り回しが抜群です。奥まった箇所の研磨も可能です。
用途アルミダイカストのバリ取りに。金属加工のバリ取りをジスクペーパーで除去する作業に。スポット溶接後の研磨処理に。 付属品スピードコントローラー、ワンタッチパッド(6mm軸)、カップリング、カップリング トラスコ品番256-6778 全長(mm)135 高さ(mm)80 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)80 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.4 コレットサイズ(mm)6 排気方式前方横 ホース取付口G1/4 アズワン品番65-1968-41 口金寸法(mm)1/4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。
用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。 材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ ニッケルメッキ 適合工具THP-P・THP-PH 頭径(mm)9.0
1パック(30組)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。
用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。 トラスコ品番363-0600 材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ ニッケルメッキ 使用厚さ(mm)5.0~7.5 適合工具THP-P・THP-PH 頭径(mm)13.0
1パック(20組)
569 税込626
当日出荷

メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。
用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。 材質スチール、表面処理:ブラックニッケルメッキ仕上げ 黒ニッケルメッキ 適合工具THP-P・THP-PH 頭径(mm)9.0
1パック(30組)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)