30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。 材質低合金鋼SKS2 厚さ(mm)9 質量(g)25 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 外径(Φmm)25
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PS(ストレート)ねじ山の修正。 ねじの種類PS 材質低合金鋼SKS
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途BSW(ウィット)ねじ山の修正。 ねじの種類W 材質低合金鋼SKS
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。回転台付で平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。
付属品回転台付 材質ステンレス(SUS304) 取付穴寸法(mm)14
1台
279,800 税込307,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
品名口金・固定ねじセット
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスなどの難切削加工で、美しい挽き目が得られます。 難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。 加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどありません。
用途タップ、ダイス加工に。 ドリル加工に。 リーマ加工に 形状スプレー 仕様スプレー後の状態:オイル状 成分鉱物油、合成油、極圧添加剤 トラスコ品番122-8048 材質/仕上主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤 使用温度範囲(℃)100以下 適合工具タップ、ダイス、ドリル、リーマ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.252L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。 難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。 加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプです。
用途タップ、ダイス加工。ドリル加工。リーマ加工。難削材用。 タイプ塩素フリー 形状スプレー 仕様塩素フリータイプ、ノズル付、ノンガスタイプ(容器) トラスコ品番819-9001 容量(mL)350 質量(g)390 使用温度範囲(℃)100以下 主成分鉱物油、合成油、極圧添加剤、溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量350mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプです。噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。
用途タップ、ダイス加工、ドリル加工、リーマ加工、難削材用 タイプ塩素フリー 形状スプレー 材質/仕上主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤 成分鉱物油、合成油、極圧添加剤 トラスコ品番370-9973 質量(g)810 使用温度範囲(℃)100以下 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.504L 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほととんどありません。環境にやさしい「塩素フリー」タイプです。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途タップ、ダイス加工に。ドリル加工に。リーマ加工に。難切削材用。 タイプ塩素フリー 仕様スプレー後の状態:オイル状 成分鉱物油、合成油、極圧添加剤 使用温度範囲(℃)100以下 適合工具タップ、ダイス、ドリル、リーマ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(350mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。 難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。 加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプです。
用途タップ、ダイス加工。 ドリル加工。 リーマ加工。 難削材用。 タイプ塩素フリー 形状液体 トラスコ品番243-7066 質量(kg)17 使用温度範囲(℃)0~100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

植物油脂を主成分として採用した発煙、臭気の少ない環境にやさしい生分解性タイプの切削剤です(塩素、硫黄、重金属を含んでいません)。又、噴射ガスには大気中に約75%含まれる不燃性の窒素ガスを採用しています。
用途タップダイス加工。リーマ加工。ドリル加工などに。ステンレス、アルミ、銅合金などの難削剤の加工においてもすぐれた切削性を示します。 タイプ非塩素系 形状スプレー 仕様スプレー後の状態:オイル状 成分植物油、合成油 トラスコ品番232-5659 褐色 使用温度範囲(℃)100以下 適合工具タップ、リーマ、ドリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(273mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)904 奥行(mm)604 高さ(mm)740 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番522-2591 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)26.4 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804 奥行(mm)904 高さ(mm)740 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番522-2664 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)59 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1504 奥行(mm)754 高さ(mm)740 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番522-2630 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)44.8 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)904 奥行(mm)754 高さ(mm)740 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番522-2605 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)30.3 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804 奥行(mm)754 高さ(mm)740 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番522-2656 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)53 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804 奥行(mm)604 高さ(mm)740 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番284-9950 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)47.6 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1204 奥行(mm)604 高さ(mm)740 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番284-9933 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)31.6 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)904 奥行(mm)754 高さ(mm)900 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番522-2699 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)31.2 タイプ立ち作業用 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)904 奥行(mm)604 高さ(mm)900 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番522-2681 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)27.3 タイプ立ち作業用 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804 奥行(mm)754 高さ(mm)900 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番522-2745 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)53.9 タイプ立ち作業用 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804 奥行(mm)604 高さ(mm)900 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番284-9925 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)48.7 タイプ立ち作業用 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804 奥行(mm)904 高さ(mm)900 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番522-2753 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)60.1 タイプ立ち作業用 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1504 奥行(mm)604 高さ(mm)900 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番284-9917 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)40.3 タイプ立ち作業用 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1204 奥行(mm)754 高さ(mm)900 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番522-2702 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)37.9 タイプ立ち作業用 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1204 奥行(mm)604 高さ(mm)900 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番284-9909 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)32.5 タイプ立ち作業用 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1504 奥行(mm)604 高さ(mm)740 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番284-9941 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)39.4 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1204 奥行(mm)754 高さ(mm)740 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番522-2613 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)37 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1504 奥行(mm)754 高さ(mm)900 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番522-2729 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)45.7 タイプ立ち作業用 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷