26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。
用途エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具を管理できるフックをセットするための専用パネルです。
適合ULRTタイプ 高さ(mm)450
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15°に傾斜させた状態で使用することができます。 手前に前あたりがあり、こぼれ止めになっています。 支柱にひっかける角度とボルトの止める場所を変えることにより水平の状態でも使用が可能です。
適合ULRTタイプ
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式で、パネル、タブレットホルダー、クリアボックス、小物入れ用パネルを取り付けることができます。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0681 幅(mm)72 高さ(mm)85 奥行(mm)477 サイズ(mm)72×477×85 最大積載量(kg/個)5
1個
9,943 税込10,937
当日出荷

電気配線が煩雑にならないように納めることで整理ができます。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0668 幅(mm)855.5 高さ(mm)200 奥行(mm)40 最大積載量(kg/個)5
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

作業台天板の傷、汚れ防止に使用します。天然ゴム板を使用しています。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0680 幅(mm)900 高さ(mm)5 奥行(mm)700 最大積載量(kg/個)50
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

各種オプションを使用することで狭い場所でも効率よく作業ができます。
用途工具の分類。工具の整理・管理。モニター、タブレット、指示書等の最適化。 材質スチール 奥行(mm)700 間口(mm)900 均等荷重(kg)50 最大積載量(kg/台)50 引出しなし
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コバンザメ、パンチングパネル用フック、パネリーナ用フックが取付可能です。
用途工具の整理・管理。 幅(mm)819.5 奥行(mm)28
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指示書や作業書を見やすい位置で管理留守のに最適です。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0674 幅(mm)240 高さ(mm)335 奥行(mm)127 最大積載量(kg/個)1
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

書類や小物等の置き場として最適です。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0669 幅(mm)450 高さ(mm)300 奥行(mm)91 最大積載量(kg/個)5
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

コバンザメ、パンチングパネル用フック、パネリーナ用フックが取付可能です。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0671 幅(mm)431 高さ(mm)237 奥行(mm)16 最大積載量(kg/個)5
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

ライトビンK10H、K20Hが取付可能で、小物管理に最適です。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0684 幅(mm)480 高さ(mm)76.4 奥行(mm)18 最大積載量(kg/個)5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

4.6~12.9インチまでのタブレット、スマートフォンなど機器類が取付可能です。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0670 幅(mm)55 高さ(mm)147 奥行(mm)124 最大積載量(kg/個)1
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷

ブラシなどのフックなどで管理が難しい小物を保管するのに最適です。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0665 幅(mm)142.2 高さ(mm)43.4 奥行(mm)18
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

作業台天板の傷、汚れ防止に使用します。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0679 幅(mm)900 高さ(mm)5 奥行(mm)700 最大積載量(kg/個)50
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

角度調整範囲0° 10° 20° 30°の調整が可能です。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0683 幅(mm)819.5 高さ(mm)302.4 奥行(mm)65 最大積載量(kg/個)5
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

オプションをつけることにより、作業の効率化を図れます。間口が900、1200、1500mmの三種類あります。
仕様基本型 トラスコ品番285-1865 種別組立式 ピッチ(mm)(天板面調整)50 天板高さ(m)0.7~0.9 組立時間2人40分
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

オプションをつけることにより、作業の効率化を図れます。間口が900、1200、1500mmの三種類あります。
仕様基本型 トラスコ品番285-1857 種別組立式 ピッチ(mm)(天板面調整)50 天板高さ(m)0.7~0.9 組立時間2人40分
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

パネルやハンガー、引出しなどを利用して、天板上のスペースを確保し、作業効率をアップさせます。高さ調整により立ち作業から座り作業まで対応可能です。オプションをつけることにより、作業の効率化を図れます。間口が900、1200、1500mmの三種類あります。
付属品照明器具1セット、レールハンガー1セット、コンテナ受け1個、パネルボード1個、支柱セット左右各1本、薄型引出し1台(UDC-001 W) 材質本体:スチール 高さ(mm)1970~2170、天板面:700~900 ピッチ(mm)天板面調整:50 奥行(mm)800 電源(V)AC100V 電源AC100V 均等荷重(kg)100 電源コード(m)4 材質(天板)メラミン天板 色(天板)ホワイト
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オプションをつけることにより、作業の効率化を図れます。間口が900、1200、1500mmの三種類あります。
仕様基本型 トラスコ品番285-1849 種別組立式 ピッチ(mm)(天板面調整)50 天板高さ(m)0.7~0.9 組立時間2人40分
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷

1枚
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各オプションを取り付けるための作業台にセットする支柱です。 100mmピッチで穴が開いており、作業にあわせてオプションの高さを変えることができます。
高さ(mm)1270 間口(mm)26 奥行(mm)405 適合CLMタイプ トラスコ品番466-8073 質量(kg)6.5
1セット
24,980 税込27,478
7日以内出荷

左側には、工具等を引っ掛けるフックを取り付けるパンチングの穴が開いており、右側にホワイトボードが取り付けられています。
仕様パンチングパネルとホワイトボードの組み合わせ 適合CLMタイプ 高さ(mm)332 奥行(mm)40
1枚ほか
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VNコンテナを引っ掛けてセットできます。 ボルト・ナットや小さな部品を分けて管理ができます。
高さ(mm)60 奥行(mm)51 適合CLMタイプ
1台ほか
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED照明により手元を明るくします。4mのコードが付いており、中間にON、OFFのスイッチが付いています。
材質スチール 高さ(mm)54 奥行(mm)200
1セット
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)