鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。
ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。回転台の取付けができます。
トラスコ品番819-1302
材質シャフト、ハンドル、口金:鋼材
幅(mm)171
全長(mm)196
高さ(mm)35
取付穴寸法(mm)13
取付寸法E(mm)126
取付寸法F(mm)132
取付寸法G(mm)131
取付寸法H(mm)158
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
種類ボール盤バイス
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
質量(g)40
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
質量(g)10
ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。
種類リードバイス
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
材質本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
異形物などの加工に最適です。
トラスコ品番490-0880
適合機種TMBK-80
質量(g)280
1セット
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
異形物などの加工に最適です。
トラスコ品番490-0863
適合機種TMBK-80
質量(g)420
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
異形物などの加工に最適です。
種類リードバイス
最大口開き(mm)80
口幅(mm)80
口深(mm)44
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
全長(mm)235
幅(mm)130
高さ(mm)80
締付力(kN)10
トラスコ品番490-0847
質量(kg)4.2
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
頑丈なダクタイル鋳鉄製で、しっかり締め付け耐久性に優れています。
一般鋼管用です。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)
タイプ一般鋼管用
強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
用途重工業用
種類リードバイス
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
付属品回転台
材質本体/ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材
ダクタイル鋳鉄製超重量仕様で、優れた耐久力があります。シャフトにベアリング 仕様でスムーズな動きを実現します。アンビル機能付です。
トラスコ品番257-5622
材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材
幅(mm)280
全長(mm)935
高さ(mm)350
タイプリードバイス
口幅(mm)150
口開き(mm)350
口深(mm)118
取付穴寸法(mm)18
締圧力(kN)160
取付寸法G(mm)204
取付寸法H(mm)※
1台
¥329,800
税込¥362,780
当日出荷
ダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。上下、平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。
付属品回転台
トラスコ品番257-5620
材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材
幅(mm)140
全長(mm)360
高さ(mm)195
タイプコンビバイス
口幅(mm)100
口開き(mm)100
口深(mm)60
取付穴寸法(mm)10
締圧力(kN)15
取付寸法F(mm)100
取付寸法G(mm)140
取付寸法H(mm)70
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。パイプバイスとして使用できます。アンビル機能付です。
用途重工業用。
種類リードバイス
最大口開き(mm)200
口幅(mm)203
口深(mm)125
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
付属品回転台
質量(kg)39
寸法E(mm)157
寸法F(mm)165
寸法G(mm)160
寸法H(mm)200
全長(mm)510
幅(mm)203
高さ(mm)283
締付力(kN)44.1
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
トラスコ品番389-5637
1台
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))
適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など
適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。
ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。
材質(本体)鋼材
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。
ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。
ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。
回転台の取付けができます。
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途高硬度A(ブルー)軸付砥石。
鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)に最適、ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)に適します。
軸径×軸長(mm)3×30
材質(軸)ステンレス
適合材鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)など
適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、ムラキ(ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm)
TiAlNコーティングの採用により耐摩耗性・耐熱性に優れています。幅広い被削材に適用可能。4枚刃でスムーズな切削加工を実現。
用途一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等
材質超微粒子超硬合金
表面処理TiAlNコート
こんなお得な商品も!

タップハンドル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
ハンドタップ・ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。本体部分が鉄製ですので亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
用途タップ立て用。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD45)
タイプタップ用
トラスコ品番287-9018
材質ダクタイル鋳鉄
質量(kg)3.4
摘要10TH-03用、Φ48.6mmのみ
1組(3個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

クランプ アングル用
モノタロウ
¥16,980
税込¥18,678
鋼材の直角固定溶接専用です。
側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。
仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。
角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
こんなお得な商品も!

クランプ アングル用
モノタロウ
¥16,980
税込¥18,678
鋼材の直角固定溶接専用です。側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
寸法(mm)(直角固定)95Tジョイント(最大厚み差)60
トラスコ品番366-9408
質量(kg)11
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌日出荷
こんなお得な商品も!

クランプ アングル用
モノタロウ
¥16,980
税込¥18,678
鋼材の直角固定溶接専用です。
側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。
仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。
角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
寸法(mm)(直角固定)120(最大厚み差)100Tジョイント
種類リードバイス
最大口開き(mm)105
口幅(mm)106
口深(mm)80
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
付属品回転台
質量(kg)18.5
トラスコ品番445-3492
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌日出荷
こんなお得な商品も!

リードバイス ダクタイル鋳鉄製
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
口開き(mm)125
口幅(mm)126
材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材
口深(mm)78
付属品回転台
トラスコ品番114-3885
幅(mm)126
全長(mm)420
質量(kg)15.62
高さ(mm)246
取付穴寸法(mm)12.5
締付力(kN)19.6
取付寸法F(mm)143
取付寸法G(mm)202
取付寸法H(mm)103
1セット
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
関連キーワード