10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト同士の取り付けがファスナー式なので延長するときに最適です。
用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。 長さ(m)5 仕様レデューサー付 規格(財)日本防炎協会認定品 線径(Φmm)(硬鋼)3 表面処理塩ビシートをラミネート加工 耐熱温度(℃)80 材質(基布)ポリエステルターポリン 材質(金具)吊り金具(SUS430) 本体生地厚さ(mm)0.35
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクトどうしの取付けがファスナー式なので延長するときに最適です。
長さ(m)5 ダクト径(Φmm)320 仕様レデューサー付、吊り金具(SUS430) トラスコ品番352-7107 質量(kg)5.3 適合送風機最大口径(Φmm)320 本体生地厚さ(mm)0.35
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

ジャバラマット TRUSCO 動画あり
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
用途H鋼や円柱の保護に。 材質EVA樹脂 形状波型 幅(mm)1200 全長(mm)1800 厚さ(mm)9 質量(kg)2.2 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売) 長さ(m)1.8
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト 長さ(m)5 ダクト径(Φmm)230 トラスコ品番284-8236 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ230×5 材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S) 質量(kg)4.1 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 最大口径(mm)250 表面塩ビシートをラミネート 硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520) 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト 長さ(m)5 ダクト径(Φmm)280 トラスコ品番284-8244 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ280×5 材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S) 質量(kg)4.5 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 最大口径(mm)300 表面塩ビシートをラミネート 硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520) 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト 長さ(m)5 ダクト径(Φmm)320 トラスコ品番284-8252 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ320×5 材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S) 質量(kg)5.6 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 最大口径(mm)340 表面塩ビシートをラミネート 硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520) 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

ダクトの鋼線部分が樹脂(ポリエステル)になっているため柔軟性が高く、また廃棄時に分別する必要がありません。 カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
用途塗装や汚れのひどい現場での使用。 アスベスト除去作業に最適。 長さ(m)5 仕様送風機本体取り付け用ロープ付 材質(樹脂線)ポリエステル 耐熱温度(℃)60(継続使用) 材質(基布)ポリエチレンテレフタレート 本体生地厚さ(mm)0.028
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
用途塗装や汚れのひどい現場での使用。 アスベスト除去作業に最適。 長さ(m)5 仕様送風機本体取り付け用ロープ付 材質(硬鋼線)スチール 線径(Φmm)(硬鋼)1.2 耐熱温度(℃)60(継続使用) 材質(基布)ポリエチレンテレフタレート 本体生地厚さ(mm)0.028
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。
用途スピンねじ式フラップホイール用軸。 軸径(Φmm)6 ねじピッチW1/4-20 材質(本体)S-20C 取り付け工具ストレートサンダー(エアー・電気)、フレキシブルダクト 材質(軸)スチール 材質(ナット)SPCC
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラビット用棚板に取り付けできます。
セット内容ジャバラ、縦仕切 材質棚板:スチール(焼き付け塗装) 品名仕切板セット 700X450
1セット(2枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)