4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト生地を使用したダクト用キズ補修テープです。
用途ダクトの補修用に。 厚さ(mm)0.4 質量(g)12 基材ターポリン 寸法(幅Wmm×長さLm)120×0.2 本体生地厚さ(mm)0.4
1枚
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


排熱ダクトの補修用部品です。
用途補修用部品として。 トラスコ品番528-4832 適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N 長さ(mm)350 内径(Φmm)175 外径(Φmm)185
1本
7,198 税込7,918
翌日出荷

耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです。 高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりも綺麗なため、取り扱い、作業性も高い商品です。 TRATシリーズのスーパーアルミ箔粘着テープより粘着強度が約1.5倍あります。
用途防水気密用、ダクト用、その他補修用途。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 材質/仕上アルミ箔ポリエチレン 質量(g)200 タイプ筆記可否:不可 長さ(m)20 本体厚さ(mm)32.5 引張強度(N/mm)51/10 粘着力(N/10mm)13 粘着力(N/mm)13/10 紙管サイズ(Φ)76mm 最大テープ外径(Φmm)110
1巻
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)